Beli set of files di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Set Kikiratribut:
- Overall Length (mm): 215
- File Part Dimension (mm): 110
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
- TRUSCO Set Kikiratribut:
- Blade Length (mm): 110
- Length (mm): 215
- Mass (g/set): 275
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
- TRUSCO Set KikirDeskripsi:- Sharp dressing, excellent durability. Blades are engraved around the entire circumference.- For grinding iron, copper, brass, aluminum, plastic.atribut:
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
- TEKIRO Kikir SetDeskripsi:TEKIRO KIKIR SET 5 1/2" 6 PCS / KIKIR SET / TOOLS / PERKAKASKikir adalah alat perkakas tangan yang berguna untuk pengikisan benda kerja. Kegunaan kikir pada pekerjaan penyayatan untuk meratakan dan menghaluskan suatu bidang, membuat rata dan menyiku antara bidang satu dengan bidang lainnya, membuat rata dan sejajar, membuat bidang-bidang berbentuk dan sebagainya".Jenis jenis kikir serta kegunaanya / fungsinya :1. Kikir gepeng {plat} Kikir ini berguna untuk meratakan membuat bidang sejajar tegak lurus.2. Kikir persegi empat {square} Kikir ini berguna untuk membuat bidang rata agar siku, antara bidang yang satu dengan yang lain.3. Kikir persegi tiga {triangle} Kikir ini berguna untuk meratakan serta menghaluskan bidang yang berbentuk sudut 60 derajat, atau lebih besar (sering di gunakan untuk mengkikir mata gergaji)4. Kikir pisau {knife} Kikir ini berguna untuk menghalus suatu sudut 60 derajat, atau lebih kecil.5. Kikir setengah bulat {half round} Kikir ini berguna untuk, menghaluskan atau meratakan suatu bidang cekung6. Kikir bulat {round} Kikir bulat berguna untuk menghaluskan serta menambah diameter suatu lubang bulat.
- TRUSCO Mata Gerinda Tangkai WA Tipe SilinderDeskripsi:Use:Ideal for carbon steel (hardened), general steel, forged steel, forgings and suitable for carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high speed steel (SKH), stainless steel (SUS).atribut:
- Purpose of Use: Working Tool: Micro grinder, electric drill. High hardness WA (red)shank mounted stone. Optimum: carbon steel (quenched), standard steel, forged steel, forged products. Suitable: carbon tool steel (SK), alloy tool steel (SKD, SKS), high-speed steel (SKH).
- Shaft Diameter x Shaft Length (mm): 3 x 30
- Senator Engineers File Setatribut:
- Type of Cut: Bastard Second
- Shape: Flat Half Round Hand Round
- monotaro Set Of FilesDeskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Shape: Flat
- Width (mm): 11
- Thickness (mm): 3.5
- Overall Length (mm): 215
- Material: Bearing Steel GCr15
- Type: Set
- Length of File Part (mm): 100
- Abrasive Grit Size: Second
- Senator Second Cut Assorted Needle Fileatribut:
- Overall Length (mm): 160
- Standards Met: BS 498:1990
- Type of Cut: Cut 2
- monotaro Set Of FilesDeskripsi:It is a group file containing five different shapes. For polishing metal and so on.atribut:
- File Cut Roughness: Medium Pitch
- Single Dimension (Corner) (mm): 5.5
- Thickness (Flat) (mm): 3.5
- Thickness (Half-Round) (mm): 4
- Overall Length (mm): 215
- Diameter (Circle) (phi): 5.6
- Each Side (triangle) (mm): 8.2
- File Length (mm): 100
- Material: Bearing Steel GCr15
- Remarks: Unit Price for 1 Set
- Set Contents: Flat, Half Round, Round, Corner, Triangle
- Shape: set
- Type: set
- Width (Flat) (mm): 11
- Width (Half-Round) (mm): 11.5
- monotaro Diamond File Set (Kikir Set)atribut:
- File Length (mm): 50
- Grit: 120
- Length (mm): 140
- Tsubosan File SetDeskripsi:Sharp dressing, excellent durability. For flat, the side(one side only)is also engraved with a blade. Other shapes are engraved with blades all around.atribut:
- Type: 5 Piece Set Bastard
- Total Length (mm): 215
- Blade Length (mm): 110
- JTC Small Files Setatribut:
- Length: 215 mm
- Type: Files Set
- TRUSCO Kikir Super Cutatribut:
- Total Length (mm): 170
- File Size (mm): 70
- Roughness of Eyes: Detail
- Purpose of Use: Wood, plastic, iron and stainless steel, etc.
- TRUSCO Kikir Datar untuk Pengerjaan BesiDeskripsi:Sharp dressing, excellent durability. The side (one side only) also has a blade engraved. For grinding iron, copper, brass, aluminum, plastic etc.atribut:
- Purpose of Use: For grinding of iron, copper, brass, aluminum and plastics, etc.
- Kennedy Engineer S File Set With Fitted Handles (Kikir)Deskripsi:Set of 4 engineers files fitted with ergonomically designed handles for a comfortable improved grip. Files manufactured from T12 carbon tool steel, hardened and tempered. Supplied in a woven wallet for easy storage. Set contains Hand, Flat, Round and Half Round second engineers files Manufactured to BS498:1990 and American Federal Standard GGG-F325B. Sets available in 6inch (150mm), 8inch (200mm) and 10inch (250mm) versions.atribut:
- Type of Cut: Second
- Includes: Engineers 4 File with Fitted Handles
- Shape: Flat Half Round Hand Round
- KRISBOW Set Kikiratribut:
- Size (mm): 140
- Tsubosan Group File (Fine)atribut:
- Remarks: * Price is a set unit price.
Daftar Harga set of files Terbaru March 2026
| TRUSCO Set Kikir | Rp149.900 |
| TRUSCO Set Kikir | Rp689.900 |
| TRUSCO Set Kikir | Rp599.900 |
| TEKIRO Kikir Set | Rp92.900 |
| Tsubosan File Set | Rp799.900 |
| TRUSCO Mata Gerinda Tangkai WA Tipe Silinder | Rp379.900 |
| Senator Engineers File Set | Rp339.900 |
| monotaro Set Of Files | Rp229.900 |
| Senator Second Cut Assorted Needle File | Rp119.900 |
| monotaro Set Of Files | Rp229.900 |
Data diperbarui pada 21/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






























































































































































/P101000139-4.jpg)




/58P102206188-11.jpg)

/P102931084-1.jpg)