Beli set obeng di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Screwdriver Setatribut:
- Set Contents: [Driver (+)]: # 1 × 75 ・ # 2 × 100 ・ # 2 × 150 ・ # 2 × 38 1 each / [Driver (-)]: 5.5 × 100 ・ 6.5 × 100 ・ 6.5 × 150 ・ 6.5 × 38 1 each / [Precision screwdriver (+)]: # 0 × 50 ・ # 00 × 50 ・ # 1 × 50 1 each / [Precision screwdriver (-)]: 2 × 50 ・
- Material (Shaft): Chromium molybdenum surface black chrome treatment (driver
- Surface Treatment: Surface black chrome treatment (driver tip), surface mat chrome treatment (driver shaft), surface parker treatment (bit)
- Type: Set product
- Blade hardness: HRC50
- Cutting edge magnet: Yes
- Shaft penetration: None
- KRISBOW Screwdriver (Obeng)Deskripsi:Screwdriver Set (10pcs) adalah obeng yang digunakan untuk membuka baut. Obeng merek Krisbow set 10pcs ini dilapisi bahan berkualitas, tahan lama, praktis, ringan, modern, dan effisien.Obeng merek Krisbow tipe Slot & Philip ini dapat digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut atau skrup dengan cepat dan mampu meningkatkan efektivitas kerja. Obeng merek Krisbow ini sering digunakan di industri, bengkel, laboratorium, atau konstruksi.atribut:
- Tip Type: Philips (+) / Slotted (-)
- RACTION Obeng Multifungsi Tool KitDeskripsi:Obeng Magnetic 31 in 1Set obeng kecil lengkap yang terdiri dari 30 kepala obeng + 1 pegangan. Ujung obeng bersifat magnetik.atribut:
- Material: Stainless Steel + Plastik
- HARDEN Screwdriver Set (Obeng)Deskripsi:Set Obeng Isi 6 Isi: PH2x38, PH0x75, PH1x100, PH2x150,SL5x100, SL6x150
- Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Stainless (Dustbin/Trash Bin)atribut:
- Material: Stainless Steel
- Deli Screwdriver Set EDL Series (Obeng)atribut:
- Package Type: Blister Card
- JTC Star Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Bit Style: Torx
- Insulated Uninsulated: Uninsulated
- Number of Pieces: 9
- KRISBOW Insulated Screwdriver (Obeng Isolasi)Deskripsi:Insulated Screwdriver Set 7pcs adalah obeng anti listrik Set 7pcs yang digunakan untuk membuka dan mengencangkan baut. Obeng Listrik merek Krisbow dibuat dengan teknologi tinggi untuk professional, Handle yang nyaman dengan insulasi listrik tinggi. Obeng listrik merek Krisbow mudah diaplikasikan untuk membuka baut dengan cepat dengan tingkat safety yang tinggi terhadap listrik. Obeng listrik merek Krisbow dengan panjang 75, 100, 125, 150mm banyak diaplikasikan pada dunia industri dan bengkel otomotif serta instalasi listrik bertegangan tinggi.atribut:
- Type: Insulated
- Tip: Slot & Philip
- Material: PP and TPV Materialhandle, Blade made of high quality SVCM steel
- Dimensions (mm): 330x170x46
- Applications: Fasten & release Screw for high voltage parts
- Greenfields Susu UHT Coklatatribut:
- Variant: Chocolate
- MAXPOWER Go Through Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Number of Items: 7
- monotaro Tube Cutter (Pemotong Pipa)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pipe Cutteratribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stainless) Up to 2, (Copper / Brass / Aluminium) Up to 2.5, (PVC) Up to 3
- TEKIRO 2 Way Screwdriver (Obeng Bolak Balik)Deskripsi:TEKIRO OBENG 2 WAY 125 MMTekiro TPR 2 Wat Memiliki handle rubber yang sangat nyaman digunakan, as besi obeng yang sangat kokoh, bisa digunakan obeng (+) dan (-)Fungsi : Untuk membuka dan memasang screw (-) dan (+)Materil : Chrome VanadiumDimensi : 121mm 9mm 150mmTEKIRO obeng bolak balik. 2 fungsi dalam satu obeng memudahkan pengguna. Dengan material yang tahan lama dan tidak merusak baut.Content :1 Pc Handle1 Pc driver PH2x125 mm, 6x125 mmatribut:
- Dimension 1 (mm): 111
- Dimension 2 (mm): 12
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 31
- Dimension 5 (mm): 11
- Blade Material: Chrome Vanadium
- Dimension 6 (mm): 130
- Handle Material: PP and TPR Combination
- Overall Length (mm): 261
- Shank Length (mm): 125
- Tip Finish: Silver Matt Fully Polish
- Tip Size: PH2 (+), 6 (-)
- Tip Type: Plus (+) and Minus/Slotted (-)
- JTC Star Screwdriver Set Tamper Proof (Obeng)atribut:
- Bit Style: Torx
- Insulated Uninsulated: Uninsulated
- Number of Pieces: 9
- Kennedy Screwdriver Engineers Set (Obeng)Deskripsi:With a traditional fluted design handle. High quality steel blades with satin finish. Magnetic tips, hardened and ground to prolong tool life. This range offers the widest choice of blade selection and blade length. The high impact plastic handles are acid and oil resistant. A comprehensive selection to meet the demands of modern industry. Set Contents (mm): Flared: 6.3 stubby, 6.3x100, 6.3x150, 9.5x250. Parallel: 3.2x75, 3.2x150. Crosspoint: No.0 x 75, No.1 stubby, No.1 x 75, No.2 stubby, No.2 x 100, No.3 x 150, No.4 x 200.Includes:- Crosspoint No.0 Screwdriver- Crosspoint No.1 Screwdriver (x2)- Crosspoint No.2 Screwdriver (x2)- Crosspoint No.3 Screwdriver- Crosspoint No.4 Screwdriver.- Flared 6.3 Screwdriver (x3)- Flared 9.5 Screwdriver- Parallel 3.2 Screwdriver (x2)atribut:
- Standards Met: DIN ISO 2380/8764
- Number of Pieces: 12
- Blade length: 100, 150, 200, 75, Stubby
- Special Features: Acid and oil resistant handles, Magnetized Tip
- Tip Type: Crosspoint, Flared, Parallel
- Blade Material: Steel
- Applications: Electronics, Engineers
- Handle Material: High impact plastic
- TEKIRO Precision Screwdriver Set (Mata Obeng)Deskripsi:TEKIRO SET OBENG PRESISI 30 PCS /OBENG SET 30 IN 1Tekiro Obeng Presisi set 30 Pcs Memiliki magnet di unjung kembangFungsi : Untuk digunakan memasang dan membuka screw pada handpone, jam tangan Material : Chrome VanadiumDimensi : 2mm 2.5mm 3mmTERDIRI DARI :- 9 Pcs Bits Torque ( T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 )- 8 Pcs Bits Hex ( 0.7 mm, 0.9 mm, 1.3 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm )- 7 Pcs Bits Min ( 1 mm, 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm )- 4 Pcs Bits Plus ( PH000, PH00, PH0, PH1 )- 2 Pcs Bits Pozi ( PZ0, PZ1 )atribut:
- Material: Chrome Vanadium
- PUMPKIN Screwdriver Set (Obeng)Deskripsi:6PCS PVC SCREWDRIVER SETMade of Chrome Vanadium Alloy Steel100% New PVC handle. Give nice and clear colourLarger and longer handle than other same class PVC screwdriver. Provide comfort grip and deliverPacked by sliding cardatribut:
- Maximum Torque (mm): SL 5x100,6x100 8x150, PH 1x100,2x100 3x150
- monotaro Screwdriver Set (Obeng)atribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Blade Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- Tip Finish: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Size: Plus (+): #0 x 75, #1 x 100, #2 x 125, #2 x 38, #3 x 150 / Minus (-): 3.5 x 75, 5.5 x 100, 6.5 x 125, 6.5 x 38, 8 x 150
- Tip Type: Minus (-) / Plus (+)
Daftar Harga set obeng Terbaru November 2026
| monotaro Set Obeng & Mata Obeng (37 pcs) (Obeng Set) | Rp329.900 |
| KRISBOW Screwdriver (Obeng) | Rp109.900 |
| JAKEMY Screwdriver Tool Kit (Obeng) | Rp31.900 |
| JAKEMY Screwdriver Set (Obeng) | Rp73.900 |
| RACTION Obeng Multifungsi Tool Kit | Rp21.900 |
| HARDEN Screwdriver Set (Obeng) | Rp78.900 |
| Non Brand Tempat Sampah/Tong Sampah Tutup Ayun Stainless (Dustbin/Trash Bin) | Rp679.900 |
| Deli Screwdriver Set EDL Series (Obeng) | Rp50.900 |
| JTC Screwdriver Heavy Duty Set (Obeng) | Rp1.299.900 |
| JTC Star Screwdriver Set (Obeng) | Rp749.900 |
Data diperbarui pada 22/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20(Obeng%20Set)/pyP102232934-2.jpg)
/0eP103638014-8.jpg)
/ijP108491667-2.jpg)
/rfP107837987-2.jpg)

/lmP105310778-3.jpg)
/cvP110951463-1.jpg)
/j4P108597688-6.jpg)
/P101534848-1.jpg)
/P101539126-1.jpg)
/iwP103637680-2.jpg)

/P102054246-1.jpg)
/2yP102248106-3.jpg)
/P101003951-1.jpg)
/P101539133-1.jpg)
/klP102272741-3.jpg)
/ngP102267844-2.jpg)
/07P107962007-1.jpg)
/41P101000145-5.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)