Beli serutan kayu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- ALDO Spoke Shave Adjustable CutterDeskripsi:Digunakan untuk menyerut kayu secara manual
- Kakuri Mini PlaneDeskripsi:Usage:Surface finish of timbers and plates.atribut:
- Overall Length (mm): 150
- Weight (g): 280
- Blade Width (mm): 42
- Material (Unit): Evergreen oak
- Materials (Blade): Cutlery carbon steel
- Kakuri Smooth Planeatribut:
- Material: Blade:Blade carbon steel, Base:Oak
- Blade Width (mm): 50
- Total Length (mm): 240
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- monotaro Screwdriver Setatribut:
- Blade Edge With Magnet: Yes
- Material: Chrome Molybdenum Surface Black Chrome Treatment, Thermoplastic Elastomer (Handle)
- Surface Processing: Surface Matte Chrome Treatment
- Tip Shape: Minus (-) / Plus (+)
- Axis Material: Chrome Molybdenum
- Handle Material: Thermoplastic Elastomer
- KYUHO PlanerDeskripsi:Mesin Serut Kayu dari Kyuho dengan tipe K282. Dengan alat ini anda dapat dengan mudah menghaluskan permukaan kayu sehingga hasil potongan kayu berbentuk dan rapih.atribut:
- Input Power (W): 580
- Planing Depth (mm): 2
- Planer Width (mm): 82
- No Load Speed (rpm): 16500
- MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/4 & 1/2 inchatribut:
- Number of Items: 90
- Kakuri Brass Clamp (Penjepit Kuningan)atribut:
- Throat: 13mm
- STAMVICK Mata Pisau Alat Serut Kayu ManualDeskripsi:Pisau untuk spare part alat serut manual stamvickatribut:
- Size (cm): 43.8x18.4
- Material: Steel
- Drawstring Angle (degrees): 25
- Kakuri Plane Blade ReplaceableDeskripsi:-It is a patented one touch replacement blade type.-No need for the troublesome blade sharpening and does not require adjustment of presser foot.-Smooth finish of the surface of boards, square timber etc. -Surface finishing of boards and square timber etc..atribut:
- Blade Materials: Carbon Steel for Cutting Tools
- monotaro Staples Tembak (Staples Tembak)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Mesin Staplesatribut:
- Staple Width (mm): 10.6-13
- Applicable Staple: (MAX) 1208F, T3-10MB, T3-10MB-L, T3-6M (Rapid) # 53, # 13, # 23, # 24
- Staple foot length (mm): 43994
- Makita Mesin Potong Kayu 7inchatribut:
- Blade Diameter (mm): 185
- Dimensions (mm): 284x231x243
- Power Supply Cord (m): 2
- Carbon Brush No.: 303
- Double Insulation: Yes
- Free Blade: 7\"x40 Teeth
- Max cutting capacity at 45° (mm): 44
- Maximum Cutting Capacity (mm): 66
- No Load Speed (rpm): 4900
- Rate Input Power (W): 1050
- KYUHO Trimmer Machineatribut:
- Collet Capacity (mm): 6.35
- Base (mm): 82x90
- Input Power (W): 600
- No Load Speed (rpm): 30000
- Voltage (V/Hz): 220/50
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Kakuri Oile ChiselDeskripsi:-It is a Echigonokuni Sanjo, KAKURI Corporation's traditional steel attached dado joint wood chisel. -Shallow mortar hole digging.-For finishing roughly dug mortar hole, etc.atribut:
- Blade Width: 9mm
- Total Length: 215mm
- Blade Materials: Knife steel
- Handle Materials: Oak
- Purpose of Use: Shallow mortar hole digging. For finishing roughly dug mortar hole, etc.
- KYUHO Mesin Bor Impactatribut:
- Input Power: 550W
- No. Load Speed: 0-3000rpm
- Voltage: 220V/50Hz
- Bore Diameter (mm): 13
Daftar Harga serutan kayu Terbaru December 2025
| ALDO Spoke Shave Adjustable Cutter | Rp81.000 |
| Kakuri Mini Plane | Rp329.900 |
| Kakuri Smooth Plane | Rp1.099.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Ketam) | Rp979.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp57.000 |
| monotaro Screwdriver Set | Rp209.900 |
| KYUHO Planer | Rp969.900 |
| MAXPOWER Set Kunci Sok 6pt 1/4 & 1/2 inch | Rp2.599.900 |
| Kakuri Brass Clamp (Penjepit Kuningan) | Rp159.900 |
| STAMVICK Mata Pisau Alat Serut Kayu Manual | Rp42.000 |
Data diperbarui pada 05/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101518398-1.jpg)




/qqP102310962-2.jpg)


/4lP101561165-2.jpg)