Kakuri Two-Blade Plane

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Base Dimensions (Width x Depth x Height) (mm)83x273x35
Base Size (mm)83x273
Blade Width (mm)65
Effective Cutting Width (mm)55
MaterialBase = Oak Blade = Carbon steel for cutlery
Total Length (mm)273

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- This is an orthodox plane.
- A standard product that can be used by everyone from amateurs to professionals.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan