Beli serutan es batu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Mollar Ice Crusher One Bladeatribut:
- Voltage: 230V 50Hz
- Power: 300W
- Dimensions: 400x180x480mm
- Material: Anodized Aluminium Casing & Hopper
- No. Load Speed: 22000r/min
- BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straightatribut:
- Type, Router Bit: straight bits
- Shank (inch): 1/4
- BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- Crown Horeca Ice CrusherDeskripsi:Ice Crusher IC-300P merupakan salah satu produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki ukuran dimensi 425x200x300mm pada tegangan listrik 220V/50Hz. Ice Crusher IC-300P mampu menghancurkan bongkahan es batu dengan kecepatan 1450 RPM. Tipe IC-300P memiliki kapasitas produksi sebesar 65-75kg/rr pada kekuatan 250W.atribut:
- Power (W): 250
- Voltage (V/Hz): 220/50
- Speed (rpm): 1450
- WISON Mesin Planner (Mesin Serut)atribut:
- Feedling Speed per minute: 10.2
- Max Planning Depth (mm): 4
- Max Planning Width (mm): 400
- Motor Power (HP): 3
- Thickness of Workpiece (mm): 150
- Spindle Speed (rpm): 5270
- WISON Mesin Bor Bobok Kayuatribut:
- Max Width of Slot Mortising (mm): 16
- Motor (V): 220
- Power (W): 550
- Size Working Table (mm): 200x120
- Spindle Speed (rpm): 2860
- Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset)atribut:
- Phase: Single
- Frequency (Hz): 50
- Voltage (V): 220
- WIRASTAR Mesin Es BatuDeskripsi:Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
- MultiPro Genset Bensin GN (Generator Bensin)atribut:
- Full Tank Capacity (L): 15
- Oil Capacity (L): 0.6
- Voltage (V): 220
- Hyundai Generator Bensin (Genset)atribut:
- Voltage (V): 220
Daftar Harga serutan es batu Terbaru March 2026
| Mollar Ice Crusher One Blade | Rp1.199.900 |
| Makita Mesin Serut Kayu | Rp1.599.900 |
| BOSCH Router Bit Shank 1/4inch Straight | Rp67.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Serut Kayu) | Rp979.900 |
| Crown Horeca Ice Crusher | Rp859.900 |
| WISON Mesin Planner (Mesin Serut) | Rp17.999.900 |
| WISON Sroll Saw | Rp2.299.900 |
| WISON Mesin Bor Bobok Kayu | Rp4.599.900 |
| Hyundai Generator Portabel Tipe Inverter (Genset) | Rp7.199.900 |
| WIRASTAR Mesin Es Batu | Rp9.399.900 |
Data diperbarui pada 17/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/P101518398-1.jpg)

/P101005203-1.jpg)


/P102093436-4.jpg)

/P101005502-1.jpg)
/lrP101574783-3.jpg)
/czP102093467-5.jpg)