Beli sepeda lipat dahon di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Sadel Sepeda ElastomerDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Jok Sepeda , bicycle saddleatribut:
- Dimensions (mm): 265 x 232
- Color: black
- monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Rainproof Bicycle Lightatribut:
- Light Source: High brightness white LED x 3
- Material: Body / ABS resin, lens / P acrylic resin, handle holder / ABS resin
- Luminous Intensity (cd): 210
- Protection Class: IPX3
- Brightness (Lm): 19
- Battery Life (hour): Lit / approx. 24, flashing / approx. 48 (when using domestic alkaline batteries)
- Dimensions (mm): 33 x 30 x 83 (with handle holder attached)
- Lighting Time (hour): 24
- Mounting Diameter (Φmm): Handle diameter 20-33.4
- Power generation method: Dry cell
- Suitable Battery: AAA battery x 3
- Types of Light Bulb: LED
- monotaro Bicycle Ergo GripDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sepeda, Pegangan Sepeda, Sarung Stang Sepedaatribut:
- Material: Clayton Rubber (TPR)
- Width (mm): 59.5
- Overall Length (mm): 139.5
- Handle Diameter (Φmm): 22.2
- TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit)Deskripsi:TEKIRO Tang Kombinasi Mini merupakan tang kombinasi berbahan besi chrome vanadium untuk menjepit kawat atau kabel dan gagangnya plastik lapis karet, agar tidak licin. Tang ini memiliki ujung rahang yang bergerigi rapat, untuk menjepit kawat atau kabel. Di tengahnya, bagian yang bergerigi renggang, untuk mengunci mur, serta rahang tajam sebagai pemotong kawat dan kabel, sehingga ideal digunakan untuk melengkapi perkakas Anda.Fungsi : untuk memotong, menjepit, dan mebuka sebuah media dalam bidang teknikMaterial : heat treated alloy stellDimensi : 125mm 15mm 80mm
- TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)Deskripsi:Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
- SPACIO SaddleDeskripsi:-For fixing pipesatribut:
- Material: Steel, Surface treatment:Trivalent chromate treatment
- Compatible Pipe: Standard pipe for SPACIO pipe system
- monotaro Sterile Disposable Petri Dishes, Ps Made (Cawan Petri Dish)Deskripsi:Petri dishes that require several pairs in one inspection. -Disposable is convenient and safe for fungus operation such as culture. -EOG sterilized, easy to use 10 sheets entering. -Because there are three protrusions on the inside of the lid to prevent sticking of the bottom and lid, it does not damage ventilation.atribut:
- Material: Polystyrene (PS)
- Overall Height (mm): 13.5±0.2
- Body Height (mm): 11.8(±0.1)
- Nominal Size (mm): 40×13
- Lid height (mm): 6.8(±0.1)
- Sterilizing: Sterilized
- Body Diameter (Φmm): 35.4(±0.2)
- Body Outer Diameter (mm): 36.6(±0.2)
- Heat Resistance Temperature (°C): 60
- Lid Outer Diameter (Φmm): 39.8(±0.2)
- Maximum Diameter (Φmm): 39.8±0.2
- Maspion Super Pail + Coveratribut:
- Material: Plastic
- GT Radial Car Tires Champiro Eco (Ban Mobil)Deskripsi:Ban yang dirancang untuk memberikan keselamatan, hemat bahan bakar serta produk yg ramah lingkungan.atribut:
- Tire Size: 175/65 R14
- Standart RIM: 14
- ETRTO: 5
- Load Index: 82
- Maximum Load Capacity (kg): 475
- Overall Diameter (mm): 584
- Section Width (mm): 175
- Speed Rating (km/hour): 190
- Tread Depth (mm): 7.5
Daftar Harga sepeda lipat dahon Terbaru March 2026
| monotaro Sadel Sepeda Elastomer | Rp119.900 |
| monotaro Rainproof Bicycle Light (Lampu Sepeda) | Rp65.900 |
| Ohm Electric Saddle | Rp24.900 |
| monotaro Bicycle Ergo Grip | Rp129.900 |
| PITHON Saddles Clamp for Pipe E Type | Rp9.900 |
| TEKIRO Lineman's Pliers (Tang Jepit) | Rp35.900 |
| TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif) | Rp1.499.900 |
| SPACIO Saddle | Rp38.900 |
| Kenmaster Pompa Sepeda | Rp48.900 |
| PITHON Saddles Clamp for Pipe G Type | Rp9.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102247879-1.jpg)



/9yP101000358-7.jpg)
/rkP101003992-6.jpg)



/j9P103451693-8.jpg)
/c1P101567433-6.jpg)