Beli sepatu vans di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. GM No Smoking Safety Sign
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp17.900

  2. HAKKO Tire Gauge
    Mulai

    Rp1.199.900

    HAKKO Tire Gauge
    Deskripsi:
    -Suitable for measuring tire pressure.-A popular version of measurement type.
  3. RGP Sign Dilarang Merokok
    Mulai

    Rp109.900

    RGP Sign Dilarang Merokok
    Deskripsi:
    Bahan ACP 3mmSticker Cutting Reflective (Dapat Memantulkan Cahaya)Tersedia Ukuran 40x30cm/35x50cm/40x60cmPERBEDAAN UKURAN :40X30cm : Sangat cocok untuk di tempelkan pada tembok atau dinding (Free double tape khusus ukuran ini)35x50cm : Ukuran standar rambu pada umumnya cocok untuk di dinding maupun menggunakan tiang40x60 : Sangat cocok untuk di pasangkan dengan tiang di luar ruanganPERBEDAAN BAHAN :ACP 3mm : umumnya digunakan untuk di wilayah perumahan, Mall atau fasilitas umum. yang membutuhkan panel yang lebih ringanAluminium 1.2mm : umumnya digunakan untuk di wilayah Pabrik, proyek dan jalan raya. yang membutuhkan panel yang lebih kuat
    atribut:
    • Sign Description: Dilarang Merokok
  4. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (11)
    Mulai

    Rp609.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnose
    atribut:
    • Series: Desert-011 S1P
    • Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
    • Category: S1 P / SRC
    • Footbed: SJ foam footbed
    • Lining: Cotton
    • Midsole: Steel
    • Outsole: PU/PU
    • Toecap: Steel
    • Upper: Cotton
  5. CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp439.900

    CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH merek terpercaya untuk Sepatu Safety dan Alat Pelindung Diri dengan banyak type untuk berbagai tempat kerja anda
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • Color: Black
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: Dual PU
    • Sol Tengah: Steel
  6. Lenovo Wireless Headphone Bone Conduction Bluetooth Earphone
    Mulai

    Rp479.900

    Lenovo Wireless Headphone Bone Conduction Bluetooth Earphone
    Deskripsi:
    Headphone Bluetooth WIreless X4 mentransmisikan suara ke pendengaran melalui konduksi tulang, bukan melalui transmisi suara agar tidak merusak gendang telinga. Teknologi PromiumPitch memungkinkan X4 memiliki bass tinggi yang tidak kalah dengan headphone tradisional, kualitas suara kuat, kualitas suara bagus tanpa menyakiti telinga.Secara efektif mengurangi kebocoran suara, menjaga privasi. Menggunakan teknologi koneksi nirkabel Bluetooth 5.0 generasi ketiga, kekuatan sinyal sangat meningkat dibandingkan dengan generasi sebelumnya, menjadikan pengalaman tak terbatas.Kawat titanium menciptakan bodi yang seimbang, dengan desain on-ear yang ergonomis, sehingga Anda tidak perlu khawatir jatuh saat Anda bergerak. Bentuk bingkai paduan titanium memori dapat diputar secara sewenang-wenang sesuai dengan ukuran kepala yang berbedaTahan keringat, tahan hujan, dan tahan percikan air, nikmati olahraga di bawah perlindungan IP56X4 beratnya hanya 25g, jadi Anda tidak merasakan berat saat berolahraga
    atribut:
    • Bluetooth Version: 5
    • Input: Micro
    • Battery Capacity(Ma): 150
    • Charging Input(V)/(mA): 5/500
    • Codec: A2DP/AVRCP/HSP/HFP
    • Frequency (Hz): 10 - 2000
    • Impedance: Up to 32Ω
    • Material: ABS
    • Operatin Frequency Band(GHz): 2.402-2.480
    • Power Maximum(mW): 400
    • Resistance (ohm): 20
    • Sensitivity (dB): 36
    • Waterproof Grade: IPX56
    • Wireless Range (m): 10
  7. Vanco Exhaust Fan Motor Gerigi
    Mulai

    Rp1.399.900

    Vanco Exhaust Fan Motor Gerigi
    atribut:
    • Speed (rpm): 1400
    • Voltage (V): 220
  8. HAKKO Gauge (for Measurement/Decompression)
    Mulai

    Rp3.799.900

    HAKKO Gauge (for Measurement/Decompression)
    Deskripsi:
    -Tire pressure can be measured and decompressed.-The scale is large Φ80mm.-The flashing luminous scale (PAT) is adopted.-You can fine-tune (depressurizing) by the button on hand.
  9. TRUSCO Handle for OC Dolly
    Mulai

    Rp509.900

    TRUSCO Handle for OC Dolly
    atribut:
    • AS ONE Part Number: 65-2064-16
  10. MG Sign 3C
    Mulai

    Rp159.900

  11. MG Sign 3B
    Mulai

    Rp12.900

  12. WELLBEST Label 3A Type
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp12.900

    WELLBEST Label 3A Type
    atribut:
    • Size (mm): 46x194
  13. Hikari Smoking and Non-Smoking Sign
    Mulai

    Rp26.900

    Hikari Smoking and Non-Smoking Sign
    atribut:
    • Finishing Material: Polypropylene (PP)
  14. GM Door Safety Sign
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

    GM Door Safety Sign
    atribut:
    • Material: Acrylic
  15. CONDOR No Smoking Sign
    Mulai

    Rp91.900

    CONDOR No Smoking Sign
    atribut:
    • ADA Compliant: No
    • ANSI 969 Compliant: No
    • Anti-Slip Surface: No
    • Material Properties: Rigid
    • Metal Detectable: No
    • Mirror Print: No
    • Retroreflective Grade: Not Retroreflective
    • Sign Mounting Location: Wall
    • Write on Surface: No
  16. HSP Safety Sign Acrylic 3mm
    76%
    Mulai

    Rp90.900

    HSP Safety Sign Acrylic 3mm
    atribut:
    • Size (cm): 20x30
    • Material: Acrylic 3mm
  17. MG Sign 3A
    Mulai

    Rp10.900

    MG Sign 3A
    atribut:
    • Material: PVC
  18. MG Sign 2A
    Mulai

    Rp10.900

Daftar Harga sepatu vans Terbaru March 2026
GM No Smoking Safety SignRp17.900
HAKKO Tire GaugeRp1.199.900
RGP Sign Dilarang MerokokRp109.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Rp609.900
CHEETAH Sepatu Safety Ankle Boots Rebound 7106H (Sepatu Proyek)Rp439.900
Lenovo Wireless Headphone Bone Conduction Bluetooth EarphoneRp479.900
Vanco Exhaust Fan Motor GerigiRp1.399.900
HAKKO Gauge (for Measurement/Decompression)Rp3.799.900
TRUSCO Handle for OC DollyRp509.900
MG Sign 3CRp159.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait