Beli sensi pads di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SENSI UnderpadsDeskripsi:Arista's new line of underpads offer a quick and easy super absorbent surface that can be used in a variety of situations in around the hospital and wards, from procedures to incontinence use.atribut:
- Size: L
- Dimension: 600x90 mm (WxL)
- Material: Non woven (top sheet), PE film (back sheet), Upper tissue carrier, cellulose wood pulp, super absorbent, lower tissue carrier (middle layer)
- Logistic Size: 31x23x9cm
- SENSI Masker Earloop Bebas LatexDeskripsi:SENSI Masker tipe pengait telinga dengan 3 lapisan yang berfungsi menyaring udara kotor dan menahan percikan cairan, mengurangi risiko penyebaran virus, kuman dan bakteri serta debu atau partikel mikro lainnya. Lapisan yang lembut, mudah bernapas, terbuat dari bahan bebas lateks dan fiberglass, penyepit tulang hidung lebih aman karena tidak memakai kawat logam.atribut:
- Number of Ply: 4
- Type: Earloop
- OneMed Underpad (Perlak Sekali Pakai)Deskripsi:Deskripsi Underpad 60x60cm Onemed Pak Isi 10 LembarPerlak Underpad Non Woven merk OneMed untuk bayi dan anak digunakan sebagai alas agar tidak merembes kemana-manaTebal 80 grKeunggulan Alas perlak underpad u -pad Onemed:- Bahan mudah menyerap air dan tidak merembes keluar- Terbuat dari bahan halus sehingga nyaman untuk digunakan- Praktis untuk dibawa kemana-mana- Terbuat dari bahan yang kuat dan tidak mudah sobek
- Joyko Jam AlarmDeskripsi:Jam Beker Dering Digital Alarm Clock Joyko ALCL-602D
- Joyko Kuas Lukis BR-10Deskripsi:Brush Kuas Cat Air Lukis Acrylic Joyko BR-10-3atribut:
- Color: Hitam Kombinasi Emas
- Length (cm): ±17.7
- SOS Karbol Wangi Jerry Canatribut:
- Packaging: Jerry Can
- Cleaner Form: Liquid
- SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali PakaiDeskripsi:Masker medis sekali pakai dengan pengait telinga bebas latek. lebih nyaman digunakan untuk kegiatan setiap hariDengan desain tiga lapis melindungi 95% debu,virus, dan partikel di udara lainnya.atribut:
- Type: 3Ply Earloop
- Material (nosepiece): 3mm latex-free round elastic earloop, plastic, and wire
- Material (outer layer): 20g/m² PP green spunbond
- Material (filter layer): 20g/m² meltblown, 95% BFE
- Material (inner layer): ES Thermobonded soft
- Marketing Authorization Number of KEMENKES RI: AKD 11603010092
- Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik)atribut:
- Length (m): 1
- OTO UnderpadDeskripsi:Underpads atau perlak pakai buang diproduksi dengan teknologi modern. Higienis, praktis, ekonomis, lapisan permukaan lembut dan tahan bocor. Berfungsi untuk menyerap urine/darah/cairan lainnya.Underpads ini banyak digunakan oleh tenaga kesehatan sebagai pengalas/perlak yang sekali pakai langsung buang, bisa juga digunakan pengalas ibu yang sedang bersalin untuk menampung darah dan cairan ketuban.atribut:
- Size (cm): ±60x90
- DIAPRO Value UnderpadDeskripsi:Diapro Underpad, popok alas untuk penggunaan di Rumah Sakit dan di Rumah, dengan Lapisan Extra Penyerapan Cairan super Absorbent Polymer (SAP).3x Lebih Kering3x Lebih Nyamanatribut:
- Size (cm): 60x90
- Color: Green
- Material: Non Woven
- OneMed Underpad for PETDeskripsi:Digunakan sebagai perlak kencing untuk hewan.Latihan agar hewan tidak kencing dan poop sembarangan.Sebagai alas kandang.Tatakan untuk hewan melahirkan.atribut:
- Size (cm): 60x60
- Sakagami Hydraulic Seal NMY TypeDeskripsi:NMY-rod packings are U-packings with small cross section. NMY-rod packings are interchangeable with O-rings specified by JIS B2401 P line. NMY-Packings provide much more stable sealing performance with excellent wear resistance over O-Rings.Remarks- Packings should be installed in the direction specified on the above schematic.- Consider adopting divided grooves if one-piece groove is technically adverse.atribut:
- Material: NBR (RN906)
- Pressure (MPa): 14
- Temperature Range (°C): -10 to 80
- Maximum Speed (m/s): 0.5
- SENSI SurepadsDeskripsi:SENSI SUREPAD adalah perlak penyerap sekali-pakai (Disposable Absorbent Underpad) yang dapat menyerap cairan.Dipakai sebagai alas untuk melindungi tempat tidur, kursi, meja, lantai atau area tertentu dari kotoran dan cairan.Fitur: anti bocor, penyerap cairan super, anti lembes, cegah bau tidak sedap.Sertifikasi : KEMENKES RI AKD 10903510105, ISO 9001, ISO 13485, HALAL MUIatribut:
- Size: L
- Dimensions (cm): 60 x 90
- NICHIFU Water Proof Type Pin Terminalatribut:
- Compatible Tool: NH-64 (Nichifu exclusive tool)
- Finishing Material: Insulator: Nylon
- Zebra Pulpen Sarasa Clip 1.0mmatribut:
- Tip Size (mm): 1.0
- Paseo Tisu Wajah Baby Pure SoftDeskripsi:Paseo Baby Pure Soft Softpack Tissue yang aman untuk membersihkan mulut bayi karena sudah bersertifikat Food Safe dan Hypoallergenic. Pure Soft, tissue yang terbuat dari 100% virgin fiber dan mempunyai kelembutan 3x dari tisu biasa.atribut:
- Number of Ply: 3
- Material: Natural Virgin Fiber
Daftar Harga sensi pads Terbaru March 2026
| SENSI Underpads | Rp44.900 |
| Joyko Name Tag | Rp3.900 |
| SENSI Masker Earloop Bebas Latex | Rp81.900 |
| OneMed Underpad (Perlak Sekali Pakai) | Rp33.900 |
| Joyko Jam Alarm | Rp78.900 |
| Joyko Kuas Lukis BR-10 | Rp30.900 |
| SOS Karbol Wangi Jerry Can | Rp60.900 |
| SENSI Masker Medis Earloop 3 Ply Sekali Pakai | Rp43.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Per Meter Continuous) (Kabel Listrik) | Rp10.900 |
| Supreme Cables Power Cable NYYHY Series (Kabel Listrik) | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Pembalut/SENSI%20Underpads/P101571614-1.jpg)

%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/SENSI%20Masker%20Earloop%20Bebas%20Latex/j6P103674690-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/OneMed%20Underpad%20(Perlak%20Sekali%20Pakai)/l6P105379762-3.jpg)



%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Operasi/SENSI%20Masker%20Medis%20Earloop%203%20Ply%20Sekali%20Pakai/hqP101571638-25.jpg)
%20(Kabel%20Listrik)/5qP108186206-3.jpg)
/g3P103458579-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/OTO%20Underpad/9aP108328334-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/DIAPRO%20Value%20Underpad/6aP106654226-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/OneMed%20Underpad%20for%20PET/juP106782714-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Lain%20-%20lain/SENSI%20Surepads/6lP106737237-1.jpg)