Beli seng plat di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Non Brand Seng Galvanis (Plat)atribut:
- Thickness (mm): 0.2
- Length (m): 48
- Lokfom BJLS PlateDeskripsi:BJLS (Baja Lapis Seng) Lokfom terbuat dari bahan besi galvanis yang kuat dan lentur, sehingga produk tidak akan pecah atau mengelupas saat ditekuk, dilipat, atau dibentuk bagaimanapun.
- ALMA Rangka Jendela Naco Aluminium 4 DaunDeskripsi:Jendela Naco adalah jendela yang terdiri dari bilah-bilah daun atau panel yang dapat dibuka tutup. Daun atau panel umumnya berupa kaca namun dapat pula memakai aluminium, kayu/tripleks, plastik, dll tergantung keperluan.Jendela naco merupakan pilihan ideal untuk bangunan di daerah beriklim tropis, memberikan pencahayaan alami dan ventilasi udara yang optimal sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada penggunaan AC atau kipas angin.Rangka naco ALMA produk kami memiliki keunggulan:-Material seluruhnya dari aluminium-Anti korosi, praktis, tahan lama-Tampil estetik dengan daun / panel kaca ukuran lebar 10 cm, tebal 5 mm-Dilengkapi vinyl weatherstrip agar kedap angin dan air hujan-Mekanisme Jepang-Pembelian setiap unit sudah berikut sekrup untuk pemasangan.-Cocok untuk gaya arsitektur minimalis / modern.atribut:
- Height (mm): 376
- Width (mm): 100
- Thickness(mm): 5
- BAKOH Floordeckatribut:
- Thickness TCT (mm): 0.65
- Color: Silver
- Excel Atap GelombangDeskripsi:EXCEL B merupakan produk Seng Plastik / Atap gelombang bening semi transparan yang terbuat dari biji Polyethylene Terephthalate murni dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi sehingga dapat dikombinasikan dengan seng, asbes, plastik fiber ataupun atap gelombang lainnya.Atap ini atau yang biasa disebut seng PET merupakan jenis atap yang memiliki karakteristik bening seperti kaca yang dilengkapi dengan Lapisan UV Protection (perlindungan dari sinar UV) sehingga menjadikan Atap EXCEL B tidak mudah getas, anti kerut dan lendut, serta lebih kuat dan tidak mudah pecah. Atap gelombang semi transparan berbahan Polyethylene Terephthalate berbeda dengan atap fiberglass. Meskipun terdapat perbedaan pada bahan yang digunakan, keduanya merupakan pilihan atap semi transparan yang kuat dan ringan.Gelombang : Terdiri dari satu dan dua layer, pemilihan diantara keduanya dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Atap ini memberikan kesan unik.PET Bottles : Material bekas yang berasal dari limbah botol minuman yang telah digunakan. Dikenal sebagai bahan yang sulit terurai, PET bottles kini dimanfaatkan sebagai material pembuatan atap plastik yang tidak kalah kualitasnya dan tentunya lebih ekonomis.
- CBM Galvalume Plat SheetDeskripsi:Galvalume Plat Sheet dengan pilihan tebal 1mm, 1.2mm, dan 1.5mm lebar 1219mm panjang 2438mmatribut:
- Width (mm): 1219
- Length (mm): 2438
- Non Brand Aluminium Plat SheetDeskripsi:Plat aluminium multi guna
- No Drop Kain Membran Poliesteratribut:
- Size Dimension (cmxm): 10x10
- NIPPON PAINT Nippe 2000 High Gloss ThinnerDeskripsi:NIPPE 2000 HI GLOSS THINNER digunakan sebagai thinner untuk jenis cat lacquer seperti NIPPE 2000, NIPPE TIMBERTONE FINISH, NIPPE 2000 METALLIC COLOUR, NIPPE 2000 COPPER, NIPPE 2000 222 CLEAR, MELAMIC WOOD FILLER dan sejenisnya. Thinner ini menghasilkan lapisan cat yang sempurna, cepat kering, dan tingkat gloss yang baik.CARA PEMAKAIANLihat aturan pemakaian pada kemasan cat NIPPE 2000, NIPPE TIMBERTONE FINISH, NIPPE 2000 METALLIC COLOUR, NIPPE 2000 COPPER, NIPPE 2000 222 CLEAR, MELAMIC WOOD FILLER. Untuk hasil yang terbaik, gunakan thinner sesuai jumlah dan cara yang dianjurkan. Perhatikan technical data sheet untuk produk Nippon Paint. Aduk thinner dengan cat hingga homogen sebelum digunakan.
- CBM Roof Atap GelombangDeskripsi:CBMROOF digunakan sebagai atap dan dinding gelombang.*Profile CBMROOF telah diuji di laboratorium Puslitbangkim PU.
- IMW Atap SpandekDeskripsi:Atap Spandek zincalume Berbahan AZ 100 mampu memberikan perlindungan dari korosi.yang lebih baik & menawarkan banyak keuntungan dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan beberapa bahan atap, pilihan terjangkau yang tetap memberikan hasil. Kuat, ringan, tidak mudah terbakar.Keunggulan :• Tahan di segala kondisi cuaca• Penggunaan yang beragam seperti untuk kanopi dll• Kemudahan Instalasi Atap Spandek Zincalume• Atap Spandek Zincalume Mudah Dibentuk• Atap Zincalume Anti Karat dan Korosi• Atap Zincalume Optimal Pantulkan CahayaSpesifikasi :• Merk : IMW• Harga Permeter• Bahan Zincalume AZ 100atribut:
- Length (cm): 100
- Non Brand Stainless Steel Plateatribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- NIPPON PAINT Cat Nippe 2000 1LDeskripsi:Nippe 2000 adalah cat lacquer auto refinish berbasis nitroselulosa yang cepat kering, daya kilap tinggi dan tersedia dalam berbagai pilihan warna yang tahan lama. Cat ini juga memiliki daya lekat dan ketahanan yang sangat baik untuk diaplikasikan pada kayu dan besi. Nippe 2000 dikenal untuk pengecatan pada kendaraan,mesin, kerangka kayu dan besi/baja.DATA APLIKASIAplikasi : Kuas atau air spray.Pelarut : NIPPE 2000 HIGH GLOSS THINNER.Pengenceran :50 – 60% (kuas).80 – 100% (air spray).Jumlah Lapisan Yang Dianjurkan : 2 lapis.Ketebalan yang Dianjurkan Per Lapis : 25μ.Daya Sebar Teoritis : 8 - 11 m²/liter/lapis.Waktu Pengeringan (Pada Temperatur 30°C):Kering Sentuh : 5 menit.Kering Keras : 1 jam.Interval Pengecatan Selanjutnya : 2 jam.atribut:
- Sebaran Teoritis (m²): 8 - 11
- Ukuran (L): 1
- ALMA Rangka Jendela Naco Aluminium 22 DaunDeskripsi:Jendela Naco adalah jendela yang terdiri dari bilah-bilah daun atau panel yang dapat dibuka tutup. Daun atau panel umumnya berupa kaca namun dapat pula memakai aluminium, kayu/tripleks, plastik, dll tergantung keperluan.Jendela naco merupakan pilihan ideal untuk bangunan di daerah beriklim tropis, memberikan pencahayaan alami dan ventilasi udara yang optimal sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada penggunaan AC atau kipas angin.Rangka naco ALMA produk kami memiliki keunggulan:-Material seluruhnya dari aluminium-Anti korosi, praktis, tahan lama-Tampil estetik dengan daun / panel kaca ukuran lebar 10 cm, tebal 5 mm-Dilengkapi vinyl weatherstrip agar kedap angin dan air hujan-Mekanisme Jepang-Pembelian setiap unit sudah berikut sekrup untuk pemasangan.-Cocok untuk gaya arsitektur minimalis / modern.atribut:
- Height (mm): 1978
- Width (mm): 100
- Thickness(mm): 5
- Kikuchi sheet Aluminum Adhesive Sheet Intercept From Radiant Heatatribut:
- Material: Base material: Aluminium foil + urethane resin on both sides, Adhesive: Acrylic type
- Width (mm): 900
- Length (m): 10
- Thickness (mm): 0.2
- Specification: A cutter is required for cutting
- Tensile Strength: 120N/25mm
- Working Temperature Range: 5 to 70degrees
Daftar Harga seng plat Terbaru March 2026
| Non Brand Seng Galvalume (Plat) | Rp1.599.900 |
| Non Brand Seng Galvanis (Plat) | Rp969.900 |
| Lokfom BJLS Plate | Rp5.599.900 |
| ALMA Rangka Jendela Naco Aluminium 4 Daun | Rp129.900 |
| BAKOH Floordeck | Rp419.900 |
| Excel Atap Gelombang | Rp38.900 |
| CBM Galvalume Plat Sheet | Rp1.399.900 |
| Daimaru Metalizing Tape | Rp46.900 |
| monotaro.id Kawat Seng Galvanis | Rp669.900 |
| Non Brand Aluminium Plat Sheet | Rp299.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/f9P108036549-1.jpg)
/ehP108036521-1.jpg)