Beli senar potong di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Sakai Senar Potong Rumput Nilonatribut:
- Size (mm): 2.4
- Length (m): 50
- KODENKI Trimmer Line SquareDeskripsi:Senar ini berbentuk kotak atau square dengan ukuran 2,4mm panjang 20 meter.Sangat cocok digunakan untuk semua jenis mesin påtog rumput model senar.atribut:
- Length (m): 20
- Size (mm): 2.4
- Solid Tool Senar Potong Rumputatribut:
- Material: 100% Nylon
- NGK Busi Mesin Potong Rumputatribut:
- Size (mm): 14x9.5
- DEWALT String Trimmer Lineatribut:
- Diameter (inch): 0.08
- UNSPSC: 27112712
- Accessory Type: String Trimmer Line
- Length (ft): 225
- Mokuba Super Trimmer LineDeskripsi:-Chords can be replaced without disassembling while being attached to a grass cutter.-High quality cord excellent in durability and sharpness. (F211/F212 adds nylon 12, which is superior in cold resistance and impact resistance to the material, to reduce wear and deterioration of the cord.)atribut:
- Color: Pink
- Comments: Packaged in a pack
- Material: Nylon
- Compatible Model: Bush cutter other than KINBOSHI made products.
- Length (m): 50
- Opposite Side (mm): 2.4
- Lumos Trimmer Head NylonDeskripsi:Senar ini berbentuk kotak atau square dengan ukuran 2,4mm panjang 20 meter.Sangat cocok digunakan untuk semua jenis mesin potong rumput model senar.atribut:
- Head Diameter (inch): 4 (10cm)
- Diameter As (mm): 25.4
- String Length (mm): 240
- REDFOX Trimmer Line Nylonatribut:
- Length (m): 10
- Size (mm): 2.4
- Model : Square (Square Cut)
- Tasco Mesin Potong RumputDeskripsi:Mesin Pemotong Rumputatribut:
- Fuel mixture gasoline oil: 25:1
- Ignition plug: BM-6A
- Cutter Blade: 2 Teeth & Bonus 40 Teeth Carbide Tip
- Castrol Oli Activ 2TDeskripsi:Tahukah Anda bahwa sebagian besar keausan mesin terjadi saat pemanasan mesin? Oli mesin biasa mengalir keluar dari bagian-bagian mesin ketika mesin berhenti mengakibatkan keausan saat pemanasan. Castrol Activ dengan Molekul Actibond adalah oli sepeda motor semisintetis yang diformulasikan secara unik untuk melekat pada bagian-bagian penting bahkan ketika mesin mati, memberikan lapisan pelindung sejak Anda menghidupkan mesin. MEMENUHI ATAU MELAMPAUI STANDAR INDUSTRI:- JASO FC- Cocok untuk digunakan pada semua motor 2 Tak buatan Jepang maupun Eropa- CASTROL ACTIV 2T memiliki Piston Guard Formula, teknologi khusus yang dapat memberikan perlindungan terus menerus terhadap penumpukan sisa karbon pada mesin.atribut:
- Volume (L): 0.7
- Type: Mineral
Daftar Harga senar potong Terbaru March 2026
| Sakai Senar Potong Rumput Nilon | Rp98.900 |
| KODENKI Trimmer Line Square | Rp24.900 |
| TORA Trimmer Line Square | Rp48.900 |
| Solid Tool Senar Potong Rumput | Rp49.900 |
| NGK Busi Mesin Potong Rumput | Rp55.900 |
| Non Brand Senar Mesin Potong Rumput | Rp129.900 |
| DEWALT String Trimmer Line | Rp509.900 |
| CPT National Pisau Potong Senar For 328 HQ | Rp26.900 |
| Mokuba Super Trimmer Line | Rp749.900 |
| KYK Brush Cutter Blade | Rp29.900 |
Data diperbarui pada 16/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)