Beli semen holcim di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Gresik SemenDeskripsi:- Lebih cepat kering- Lebih mudah dikerjakan - Lebih halus dan tahan retakatribut:
- Size (kg): 50
- Tiga Roda Semen PortlandDeskripsi:PCC (Portland Composite Cement) digunakan untuk bangunan-bangunan pada umumnya, sama dengan penggunaan semen portland jenis i dengan kuat tekan yang sama. pcc mempunyai panas hidrasi yang lebih rendah selama proses pendinginan dibandingkan dengan semen portland jenis i, sehingga pengerjaannya akan lebih mudah dan menghasilkan permukaan beton atau plester yang lebih rapat dan lebih halus.atribut:
- Weight (kg): 50
- Tiga Roda Semen PutihDeskripsi:White cement (semen putih) merupakan jenis semen bermutu tinggi. semen putih terutama digunakan untuk keperluan pekerjaan-pekerjaan arsitektur, precast dan beton yang diperkuat dengan fiber, panel, permukaan teraso, stucco, cat semen, nat ubin atau keramik serta struktur yang bersifat dekoratif. semen putih dibuat dari bahan-bahan baku pilihan yang rendah kandungan besi dan magnesium oksidanya (bahan-bahan tsb. menyebabkan semen berwarna abu-abu). derajat keputihannya diukur menurut standar yang berbeda-beda, namun mutu semen putih tiga roda mencapai angka sekitar 85 dengan menggunakan metode kett c-1. semen putih dapat juga digunakan untuk proses konstruksi pada umumnya dan saat ini merupakan satu-satunya semen putih produksi dalam negeri.atribut:
- Color: White
- Weight (kg): 40
- Non Brand Pasir BangunanDeskripsi:Pasir merupakan bahan bangunan utamaatribut:
- Weight per Sack (kg): 24-25
- Non Brand Hebel (Bata Ringan)atribut:
- Size (cm): 20x10x60
- MU Semen Instan Pengeras BetonDeskripsi:Mortar Instan sebagai bahan pelapis lantai beton yang tahan gores untuk gedung parkir, workshop dan lain-lain.atribut:
- Packaging (kg): 25
- Dispersibility for Low Traffic (m²/kg): 8/3
- Dispersibility for Medium Traffic (m²/kg): 5/5
- Dispersibility for High Traffic (m²/kg): 3.5/7
- Verf Pewarna SemenDeskripsi:Verf merupakan pewarna semen yang mempunyai kepekatan warna kuat. Verf juga tahan terhadap alkali semen yang sangat tinggi (pH 13-14). Pada penggunaan Verf dalam pembuatan paving warna maka kekuatan warna akan jauh lebih kuat (karena Verf menyatu dengan semen) dibandingkan dengan paving yang sudah jadi dan kemudian dicat.atribut:
- Specific Gravity (kg/L): 2.65
- ROYALROOF Genteng Royalatribut:
- Thickness (mm): ± 2.6
- Width (m): 1.04
- MAPEI Semen Perekat KeramikDeskripsi:Perekat berbahan dasar semen untuk pemasangan keramik.atribut:
- Size (kg): 20
- Color: Grey
- Packaging: Bag
- Lemkra Waterproofing Base /Semen WaterproofingDeskripsi:Kegunaan- Untuk waterproofing pada permukaan dakbeton, mampu menahan tekanan airhingga 1 bar (kedalaman 10m).- Untuk waterproof ing (mencegahkebocoran) pada talang beton, dak beton,watertorn, groundtank, kamar mandi,kolam renang dan Iain-lain.- Mencegah rembesan pada dinding bagianluar (outdoor).- Tahan terhadap air menggenang (tidakmengelupas).- DS 105 Putih digunakan sebagaipembeda untuk meminimalisasi kesalahandalam pengerjaan waterproofing (antarapermukaan yang telah diwaterproofingdengan yang belum diwaterproofing).atribut:
- Thickness (mm): 1-2
- Dispersibility (kg/m²): 3-4
- Mix (kg/cc): 1/250 (water)
- Bostik SemenDeskripsi:Fix-T merupakan produk berbahan dasar silika dan aditif berkualitas tinggi yang berfungsi untuk pemasangan bata ringan (AAC/ALC).
- SCG Jayamix Beton Instan Standard (Red Bag) KarawangDeskripsi:BETON INSTAN. Campuran bahan pembuat beton yang dikemas praktis dalam zak merah sebagai solusi bagi area pengecoran yang sulit dijangkau truck mixer, seperti proyek di remote area, penyelesaian rooftop gedung, hingga pembuatan dapur rumah. Untuk menghasilkan volume beton 1 m3, diperlukan 43 zak Beton Instan. Mutu K175: untuk pengecoran pondasi, plat lantai (slab), balok (beam), atau kolom (column) pada bangunan 1 lantai. DETAIL PRODUK. - Harga yang ditampilkan yaitu harga per 1 set (berisi 20 zak) dan berbeda di tiap wilayah (pilih Area di Varian). - Minimum pemesanan 1 set. - 1 m3 = 43 zak Beton Instan. - Olah dengan mencampurkan air 4-5 liter per zak. CARA MENGHITUNG VOLUME : Volume Beton Instan = Panjang (m) x Lebar (m) x Tinggi/Tebal (m) x 43 zak. - Contoh; Area pengecoran P (4m), L (1m), T (10 cm). Volume Beton Instan = 4m x 1m x 0,1m x 43 zak = 17,2 zak (dibulatkan menjadi 18 zak).atribut:
- Fungsi: Pengecoran
- Material: Semen, Split, Pasir, Admixture
- Product Dimension (cm): 50x70x15 per zak
- Weight (kg): 50 per zak
- LAVASTONE Cementatribut:
- Size (kg): 25
- Cap Gajah (Plastik) Terpal Plastik 2x1mDeskripsi:Barang Jadi Siap Pakai sudah termasuk Mata Ayam / Lubang Ring BesiKualitas dari Bahan Premium cocok untuk melindungi barang anda dari segala cuaca : tahan terhadap panas teriknya matahari dan tahan terhadap air hujan.Ukuran kurang +/- 0,2 m setiap sisi dikarenakan bahan waktu proses pinggirannya dilipat / ditekuk. Yang dilipat/ditekuk 2 yaitu sisi kiri dan kanannya dipress mesin untuk tempat lubang ring. Bahan lebar max 2 m sehingga perlu untuk sambungannya apabila ukuran lebih dari 2 m di satu sisi maka bahan berkurang lagi +/- 0,2 meter untuk setiap proses sambungannyaatribut:
- 2 Sided Color: Blue-Silver
- Size (m): 2x1
- Sika Ferrogard 903+Deskripsi:Sika FerroGard-903 is a corrosion inhibiting impregnation coating for hardened concrete surfaces. It is designed to penetrate the surface and then to diffuse in vapor or liquid form to the steel reinforcing bars embedded in the concrete. Sika FerroGard-903 forms a protective layer on the steel surface which inhibits corrosion caused by the presence of chlorides as well as by carbonation of concrete. How it works Sika FerroGard-903 is a combination of amino alcohols, and organic and inorganic inhibitors that protects both the anodic and cathodic parts of the corrosion cell. This dual action effect dramatically delays the initiation of corrosion and greatly reduces the overall corrosion activity. Sika FerroGard-903 protects the embedded steel by depositing a physical barrier in the form of a protective layer on the surface of the steel reinforcement. This barrier inhibits corrosion of the steel.atribut:
- Size (kg): 23
- Color: Pale Yellow
- Shelf Life: 18 months minimum in original, unopened container
- Storage Conditions: Store at 40-95°F (4-35°C). Protect from freezing. If frozen, discard.
- Density (kg/L): 1.13
- PH Value: 11 (±1)
- Viscosity (cPs): 15
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
Daftar Harga semen holcim Terbaru March 2026
| Gresik Semen | Rp88.900 |
| Tiga Roda Semen Portland | Rp119.900 |
| Tiga Roda Semen Putih | Rp179.900 |
| Non Brand Pasir Bangunan | Rp34.900 |
| Non Brand Hebel (Bata Ringan) | Rp799.900 |
| MU Semen Instan Pengeras Beton | Rp369.900 |
| Lautan Steel Besi Beton Polos SNI | Rp86.900 |
| Verf Pewarna Semen | Rp159.900 |
| ROYALROOF Genteng Royal | Rp409.900 |
| MAPEI Semen Perekat Keramik | Rp119.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Gresik%20Semen/l5P107954761-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Tiga%20Roda%20Semen%20Portland/7oP107632276-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Tiga%20Roda%20Semen%20Putih/76P107632258-1.jpg)

/q7P107682943-2.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Verf%20Pewarna%20Semen/qkP104878956-1.jpg)



%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Bostik%20Semen/p1P108104901-1.jpg)
%20Karawang/b9P105920405-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/LAVASTONE%20Cement/jgP106084700-1.jpg)
%20Terpal%20Plastik%202x1m/qsP110900964-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Dempul%2C%20Semen/Semen/Sika%20Ferrogard%20903%2B/6nP107534239-1.jpg)
/P102113189-1.jpg)
/P102113172-1.jpg)
/P101545837-4.jpg)