Beli selang udara kompresor di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily. To take out from a place away from the air source.atribut:
- Air Outlet: 1/4 One-Touch Coupler
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: Orange
- Togawa Super Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:-It is lighter than rubber hoses and has excellent workability and weather resistance, so it is hardly to be cracked.-Compressor, maintenance for automobiles, sheet metal coating, quarrying, etc.atribut:
- Fluid Temperature: Follows the braided hose to be used
- Holding Ring Materials: Polyacetal
- Inner Materials: Stainless steel(SUS304)
- Working Fluid: Air, Water
- Working Pressure: Follows the braided hose to be used
- TRUSCO Air Hose (Selang Angin)Deskripsi:Super soft type and excellent in workability.atribut:
- Color: Orange
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Working Pressure (MPa): 1.5
- TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Deskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin)Deskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)Deskripsi:Dengan Serat 3 Layer dan berbahan PVC membuat awet dan Tahan LamaDengan Panjang 50 meter sangat memudahkan anda dalam penggunaanSudah dilengkapi Dengan Nepel disetiap Ujung selang yang memang sudah disesuaikan dengan berbagai jenis kompresorSangat cocok untuk Industri, Pertukangan, Bengkel dan lainnya
- Figo Air Pressure Hose (Without Nepple) / Air Pressure Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)atribut:
- Size (inch): 3/8
- Working Pressure (Bar): 50
- monotaro Large Diameter Soft Air Hose With One-Touch Coupler (Selang Angin / Selang Kompresor)Deskripsi:The removal from the place away from the air source.atribut:
- Maximum Operating Pressure (MPa): 1.5
- Air Connection Port: 1/4 one-touch coupler
- Hose Dimensions (inner diameter x OD) (mm): 8 x 12
- Material (Hose): PVC
- Characteristic: Flexibility
- Color: Green
- Fluid Used: air
- Inner Diameter (phi mm): 8
- Material: PVC
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 50
- Outer Diameter d (mm): 12
- TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin)Deskripsi:Berfungsi untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
- TEKIRO Hose Air Reel (Selang Angin / Selang Gulung)Deskripsi:Tekiro Air Hose Reel 6 Meter berfungsi menyalurkan udara dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentu
- monotaro Air Hose With One-Touch Coupler (Selang Angin / Selang Kompresor)Deskripsi:Since it is a one-touch coupler, it can be installed easily.. To take out from a place away from the air source.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Air Outlet: 1/4 one-touch coupler
- Hose Dimension (Inner Diameter x Outside Diameter) (mm): 6.5 x 10
- Color: orange
- Material (coupler): Steel (chrome plating)
- Material (Hose): Polyurethane resin
- Length (m): 30
- Maximum Working Pressure (MPa): 1.47
- Normal Opreration Pressure: 0.78
- Fluid Used: air
- Inner Diameter (phi mm): 6.5
- Material: Polyurethane
- Operating Temperature Range (°C): -40 to 60
- Outer Diameter d (mm): 10
- monotaro Air Coil Hose (Selang Angin Spiral)Deskripsi:Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brandatribut:
- Fluid: Air
- Color: yellow
- Material: Hose/polyurethane, coupler/steel (chrome plated)
- Air Hose Connection: Two-touch coupler
- Dimension C (mm): 58Φ±5
- Inner Dia. x Outer Dia. (Φmm): 5×8
- Inner Diameter (Φmm): 5
- Maximum Operating Pressure (MPa): 0.8
- Operating Temperature Range (°C): -5~60
- Outer Diameter (φmm): 8
- Type of Coupler: Small: 20PPA, Large: 20SP
- TEKIRO Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)Deskripsi:TEKIRO Air Blow Gun [5 Inch] merupakan air blow gun yang berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. Jenis blow-gun yang digunakan sangat bermacam-macam, terutama dalam hal ukuran, ada yang berukuran panjang dan ada juga yang pendek. Pada blow-gun terdapat bagian yang mampu menahan udara supaya tidak keluar pada saat blow-gun tidak sedang digunakan.berfungsi membersihkan debu dan kotoran yang terdapat pada daerah yang tidak terjangkau oleh tangan dengan bantuan kompressor. Dengan menggunakan alat ini, maka semua kotoran akan dapat dibersihkan dengan sempurna. Pembersihan pada daerah tersebut dilakukan dengan cara meniupkan udara bertekanan tinggi yang terdapat pada kompresor udara ini kemudian diarahkan ke daerah tersebut dengan menggunakan blow-gun. alat ini mempunyai ukuran 5 inchiuntuk membersihkan / meniup debu, air /material ringan dengan bantuan kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Air Flow Pattern: Full-Flow
- Air Inlet Connection Size (inch): 1/4
- Dimension 6 (mm): 11
- Material: Chrome Vanadium
- Maximum Operating Pressure (psi): 170
- Nozzle type: Full Pressure Nozzle
- Koyohose Hose Garden Thread (Selang Air Taman / Selang Benang)Deskripsi:Selang PVC Koyohose Garden. Selang PVC Koyohose Garden dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas tinggi sehingga Selang PVC Koyohose Garden tahan di segala macam cuaca dan banyak digunakan oleh tukang kebun profesional dan mereka yang bergerak di bidang pertamanan. Selang PVC Koyohose Garden dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan PVC (layer dalam berwarna hitam dan layer luar berwarna hijau transparan) sehingga Selang PVC Koyohose Garden memiliki kekuatan yang tinggi dan anti lumut. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Anti lumut. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia & oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Tahan terhadap sinar UV. - Harga terjangkau.atribut:
- Color: Black Green
- TEKIRO Quick Coupler Two Touch (Kopler)Deskripsi:Berfungsi untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorFungsi : untuk menyambungkan selang kompressor ke mata kompressorMaterial : chrome vanadiumatribut:
- Driver Diameter (mm): 23
- Material: Chrome Vanadium
- Dimension 3 (mm): 23
- Kawasaki Hose Sprayer High Pressure/Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor)atribut:
- Color: Yellow
- Hose Length (m): 50
Daftar Harga selang udara kompresor Terbaru November 2026
| monotaro Air Hose, With One-Touch Coupler (Selang Angin) | Rp239.900 |
| Togawa Super Air Hose (Selang Angin) | Rp359.900 |
| TRUSCO Air Hose (Selang Angin) | Rp409.900 |
| TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin) | Rp139.900 |
| TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series with Spring (Selang Angin) | Rp109.900 |
| TORA High Pressure Air Hose (Selang Angin / Selang Kompresor) | Rp429.900 |
| SMC Tubing PU Series (Selang PU) | Rp169.900 |
| Figo Air Pressure Hose (Without Nepple) / Air Pressure Hose (Selang Angin / Selang Kompresor) | Rp409.900 |
| monotaro Large Diameter Soft Air Hose With One-Touch Coupler (Selang Angin / Selang Kompresor) | Rp469.900 |
| TEKIRO Spiral Recoil Air Hose AT Series (Selang Angin) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3cP101001120-2.jpg)
/o4P102850868-2.jpg)
/otP101000893-2.jpg)
/9cP103642336-2.jpg)
/6wP103642248-2.jpg)
/nbP108175839-1.jpg)
/7iP102082270-7.jpg)
%20%2F%20Air%20Pressure%20Hose%20(Selang%20Angin%20%2F%20Selang%20Kompresor)/4pP105219169-1.jpg)
/c9P103179441-1.jpg)
/6nP103642239-3.jpg)
/5gP103642196-5.jpg)
/P102245321-1.jpg)
/P102046760-1.jpg)
/2rP101001099-3.jpg)
/bmP101000418-2.jpg)
/gzP105378611-2.jpg)
/dmP105605490-2.jpg)
/beP101000410-12.jpg)
%20(Selang%20Air%20%2F%20Selang%20Benang)/f1P105378541-2.jpg)
/gaP105447586-1.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)
/WD-40%20Multi-Use%20Product%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/Mama%20Lemon%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Cair%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Extra%20Pouch%20680ml%201pc/j1S000001685-5.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201box(5reams)/meS056175806-2.jpg)
/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2040x40cm%20320gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Muda%201pc/ntS034715857-3.jpg)

/Sunlight%20Sabun%20Cuci%20Piring%20Pouch%20(Dishwashing%20Liquid)%20Lime%20370ml%201pc/j8S032839692-2.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AAA%20(Baterai%20AAA)%20LR03%20Milenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/4kS028113164-2.jpg)

/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/Kenko%20Cutter%20Refill%20Blade%20(Isi%20Mata%20Pisau)%20L-150%20100x18mm%201pack(5pcs)/2gS000021088-3.jpg)
/monotaro_id%201%20inch%20Clear%20Tape%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%2064m%20Transparent%2024mmx72yard%201roll/96S042206330-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Sekali%20Pakai/Sarung%20Tangan%20PVC%20Sekali%20Pakai/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)/Bagus%20Plastic%20Gloves%20(Sarung%20Tangan)%20W-22599%2010%C2%B5%201pack(50pcs)/jsS039716712-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Masker/Masker%20Sekali%20Pakai/Masker%20Daily/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask/Suojella%203ply%20Earloop%20Rubber%20Mask%20White%201box(50pcs)/9pS031693349-2.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
/monotaro_id%20Kain%20Lap%20Mikrofiber%2035x35cm%20300gsm%20(Cleaning%20Cloth)%20Biru%20Tua%201pc/65S039548221-2.jpg)
/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/3M%20Red%20Buffer%20Pad%205100%20(Pad%20Buffer%20Lantai)%2016inch%201pc/3cS033966120-1.jpg)
/Standard%20Pen%20AE-7%20(Pulpen%20%2F%20Bolpoin)%20ATK02092%20Alfa%20Tip%20Black%200_5mm%201pc/dzS034610503-1.jpg)