Beli selang silicone di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Figo Transparent Elastomer Hose / Transparent hose (Hose Elastomer / Selang Transparan)Deskripsi:- Specially designed for various purposes- Elastic and lightweight- Suitable for use in various conditions and temperatures- Suitable for industry, household or daily useatribut:
- Color: Transparent
- Non Brand Food & Beverage Silicone Tubing (Selang)Deskripsi:Soft silicone tubing offers maximum flexibility. This food-grade tubing meets strict requirements to be considered safe for food and beverage processing.atribut:
- Material: Silicone
- Resistance Properties: High Temperature Resistant
- Hakkou Hanbai Silicon Tubing (Selang Silikon / Selang Bening)Deskripsi:-Excellent tear strength, it can be used for a wide range of applications even for general industrial use.atribut:
- Total Length: 10m
- Working Pressure (MPa): 0
- AS ONE Hose Silicone Blade (Selang Silikon)atribut:
- Maximum Length (m): 10
- Operating Temperature Range (°C): 30 to + 150
- ARAM Silicon Tubeatribut:
- Hardness (type A): 54
- Total Length (m): 10
- Finishing Material: Silicone Rubber
- monotaro Silicone Tube (Selang Silikon)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Silikon Tubeatribut:
- Hardness: 50±5A
- Material: Silicon rubber
- Operating Temperature Range (°C): -40~200
- Non Brand Sillicone Tube Food Grade Heat ResistantDeskripsi:Selang silicone food grade bersertifikat. Bisa digunakan untuk air panas, susu atau bir.Keunggulan dari selang silikon:- Suhu operasi maksimal hingga 200 °C- Food grade aman untuk makanan- Warna alami tembus pandang untuk pengamatan aliran- Tidak beracun, tidak berbau dan tidak berasa- Non konduktor- Tangguh, elastis dan tahan kompresiContoh pemakaian selang silikon :- Selang untuk peralatan medis- Isolator listrik- Pelindung komponen elektronik- Selang air untuk berbagai aplikasi seperti selang dispenser minuman- Selang untuk pengolahan susuatribut:
- Heat Resistance Temperature (°C): Up to +200
- Trilliun Hose Elastic Thick (Selang Bening / Selang Air)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Elastis Tebal. Selang PVC Trilliun Elastis Tebal merupakan selang yang terbuat dari bahan baku PVC dengan kualitas terbaik sehingga memberikan tingkat warna transparansi yang sangat baik dan sangat jernih. Selang PVC Trilliun Elastis Tebal sangat fleksibel dan memiliki dinding selang yang sangat tebal sehingga kuat, tahan lama dan dapat digunakan di berbagai aplikasi. Keunggulan : - Memiliki tingkat ketebalan yang sangat tinggi. - Transparansi yang sangat jernih. - Pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama.atribut:
- Color: White
- TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin)Deskripsi:Untuk menyalurkan udara dengan dengan bantuan kompressor untuk keperluan tertentuMaterial : polyurethene
- Trilliun Hose Water Transparent (Selang Air Transparan)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Transparan. Selang PVC Trilliun Transparan merupakan selang yang terbuat dari bahan PVC kualitas terbaik sehingga memberikan tingkat warna transparansi yang baik dan jernih. Selang PVC Trilliun Transparan sangat fleksibel dan dapat digunakan di berbagai macam aplikasi. Selang PVC Trilliun Transparan tersedia dalam tiga warna transparan, yaitu: biru, hijau dan putih bening. Keunggulan : - Pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Transparansi yang sangat jernih. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama.atribut:
- Color: Random Color
- Hakkou Hanbai Silicon Tubing (Selang Silikon / Selang Bening)atribut:
- Inside Diameter (mm): 4.0
- Outside Diameter (mm): 6.0
- Total Length (m): 10
- Working Pressure (MPa): 0
- Working Temperature Range: -60 to 200degrees
- Applicable fluids: boric acid, triethanolamine etc
- Trilliun Hose Thread Hiprex (Selang Benang / Selang Air)Deskripsi:Selang PVC Trilliun Hiprex. Selang PVC Trilliun Hiprex dibuat dari bahan baku PVC yang berkualitas terbaik sehingga dapat digunakan di berbagai macam aplikasi dan dapat digunakan di segala musim dan cuaca. Selang PVC Trilliun Hiprex dilengkapi dengan benang Polyester yang berkualitas tinggi di antara dua lapisan bahan PVC transparan yang membungkusnya, sehingga memiliki kekuatan yang sempurna untuk dapat digunakan dalam aplikasi penyaluran air bertekanan tinggi. Keunggulan : - Terbuat dari 100% bahan baku PVC murni. - Berwarna transparan sehingga pergerakan cairan di dalam selang dapat dilihat secara menyeluruh. - Fleksibel. - Kuat dan tahan lama. - Tahan terhadap abrasi, korosi, bahan kimia dan oli. - Diperkuat dengan benang Polyester. - Kuat untuk aplikasi yang membutuhkan tekanan tinggi.
- VILI Silicone Tube (Selang Silikon)atribut:
- Length (m): 10
- Color: Transparent
- Non Brand Industrial Air & Water PVC Tubing (Selang)Deskripsi:Class 150 threaded fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Fittings twist onto pipe using various male and female thread connections including NPT (National Pipe Thread) or BSPT (British Standard Pipe Taper).
- Figo Hose PVC Transparent (Selang Bening / Selang Air)Deskripsi:- Specially designed for various purposes- Elastic and lightweight- Suitable for use in various conditions and temperatures- Suitable for industry, household or daily useatribut:
- Length (m): 100
- Color: Transparent
- Working Pressure (MPa): 1
- PUSO Silicone Tube (Selang Silikon)Deskripsi:Selang Silikon Lentur/Elastis dan tidak mudah pecah/kakuatribut:
- Outside Diameter (mm): 5.7
- Inside Diameter (mm): 4.5
- Material: Sillicone
- Figo Hose Braided Reinforced (Selang Bening / Selang Benang)Deskripsi:Braided Reinforced Hose / Selang dengan spesifikasi size 3/16 - 3inch adalah selang industri dari brand Figo untuk kebutuhan industri dan bisnis anda.
- Parker General Purpose Nylon Tubing (Selang Nilon)Deskripsi:High-strength nylon tubing features increased tensile strength and coupling retention in high pressure and vibration environments. This tubing also resists elevated ambient temperatures while handling pneumatics and oils, lubrication systems, and process lines for chemicals.atribut:
- Autoclavable: No
- Fitting Compatibility: Compression; Push-to-Connect
- Material: Nylon
- Maximum Operating Temperature (°F): 200
- Petroleum Product Compatibility: Lubricants
- Reinforcement: Not Reinforced
- Resistance Properties: Abrasion Resistant; Chemical Resistant
- Stripe Color: No Stripe
Daftar Harga selang silicone Terbaru October 2026
| Figo Transparent Elastomer Hose / Transparent hose (Hose Elastomer / Selang Transparan) | Rp129.900 |
| Non Brand Food & Beverage Silicone Tubing (Selang) | Rp109.900 |
| Hakkou Hanbai Silicon Tubing (Selang Silikon / Selang Bening) | Rp169.900 |
| AS ONE Hose Silicone Blade (Selang Silikon) | Rp849.900 |
| ARAM Silicon Tube | Rp209.900 |
| monotaro Silicone Tube (Selang Silikon) | Rp8.900 |
| Non Brand Sillicone Tube Food Grade Heat Resistant | Rp28.900 |
| Trilliun Hose Elastic Thick (Selang Bening / Selang Air) | Rp3.900 |
| TEKIRO High Pressure Hose (Selang Angin) | Rp139.900 |
| Trilliun Hose Water Transparent (Selang Air Transparan) | Rp1.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/64P105219220-2.jpg)
/g3P105605579-1.jpg)
/9cP103642336-2.jpg)
/f2P105605542-1.jpg)
/fbP105605551-1.jpg)
/piP109974918-8.jpg)
%20(Selang%20Air%20%2F%20Selang%20Benang)/f1P105378541-2.jpg)
/gzP105378611-2.jpg)
/5vP105219211-1.jpg)
/57P105219187-2.jpg)
/72P109418254-3.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)