Non Brand Industrial Air & Water PVC Tubing (Selang)

Sebelum PPN:
Rp179.900 - Rp17.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Class 150 threaded fittings connect with medium-pressure (300-999 psi) pipe. Fittings twist onto pipe using various male and female thread connections including NPT (National Pipe Thread) or BSPT (British Standard Pipe Taper).
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Tubing Application Air Water Color Clear Hardness Shore A 73 Inside Diameter 5/16 in Jacket Color No Jacket Jacket Material No Jacket Material PVC Material Trade Name Not Applicable Material Trade Number Not Applicable Maximum Operating Pressure 50 psi @ 70 Degrees F Maximum Operating Temperature 150 Degrees F Outside Diameter 7/16 in Overall Length 100 ft Peristaltic Pump Compatible No PEX Type Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan