Non Brand Food & Beverage Silicone Tubing (Selang)

Sebelum PPN:
Rp109.900 - Rp8.099.900
Spesifikasi
MaterialSilicone
Resistance PropertiesHigh Temperature Resistant

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Soft silicone tubing offers maximum flexibility. This food-grade tubing meets strict requirements to be considered safe for food and beverage processing.
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya
- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
Tubing Application Beverages Food Water Color Clear Food Application Dairy Food and Beverage Hardness Shore A 70 Inside Diameter 1 mm Jacket Color No Jacket Jacket Material No Jacket Material Silicone Material Trade Name Not Applicable Material Trade Number Not Applicable Maximum Operating Pressure 15 psi Maximum Operating Temperature 420 Degrees F Outside Diameter 2 mm Overall Length 1 ft Peristaltic Pump Compatible Yes PEX Type Not Applicable

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan