Beli segel plastik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TYDENBROOKS Pull-Tight Seal
    Mulai

    Rp369.900

    TYDENBROOKS Pull-Tight Seal
    Deskripsi:
    Plastic pull-tight seals have multiple adjustable locking positions, allowing the strap to be pulled to the length needed and snapped closed. These single-use security seals are placed on handles and latches to provide tamper evidence if broken, making them ideal for loss prevention and light security in vehicles, shipping containers, trailers, and other storage. They can be removed with light tools or by using heavy force.
    atribut:
    • UNSPSC: 24141504
  2. Non Brand Container Seals (Segel Kontainer)
    Mulai

    Rp2.099.900

    Non Brand Container Seals (Segel Kontainer)
    atribut:
    • Color: Random Color
  3. TONATA Seal APAR
    Mulai

    Rp4.900

    TONATA Seal APAR
    Deskripsi:
    Seal atau Segel untuk APAR
  4. monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.900

    monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis)
    atribut:
    • Length (mm): 100
    • Width (mm): 2.5
    • Banding range (mm): 2-22
    • Min. Loop Tensile Strength (kg): 8
    • Material: Nylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
  5. HighPoint Office Chair Banker with Rest BK 26 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Mulai

    Rp1.099.900

    HighPoint Office Chair Banker with Rest BK 26 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)
    Deskripsi:
    Warna produk yang tercantum di website kemungkinan berbeda dengan warna produk aslinya, bergantung pada pengaturan layar dan resolusi komputer Anda. Gunakan model number untuk pemilihan warna agar sesuai dengan nomor seri warna yang terdapat pada katalog produk.
    atribut:
    • Package Dimensions: 55x69x82cm
    • Tention: Spring Tention Mechanism
    • Arm Rest: Fixed PP
    • Back Chair: Low
    • Back and Seat Shell: PP
    • Chair Base: PP
    • Upholstery: Full Fabric
  6. Dalton Tangga Lipat Multifungsi
    Mulai

    Rp969.900

    Dalton Tangga Lipat Multifungsi
    Deskripsi:
    Ladder / Tangga Ladder Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
    atribut:
    • Folding Height (cm): 150
    • A Shape Height (m): 1.4
    • Space Rungs (cm): 23
    • Material: Aluminium Alloy
    • Height (m): 1.1-1.4
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Number of Steps: 4
  7. Maruemu Screw Vial PP Bottle
    Mulai

    Rp10.900

    Maruemu Screw Vial PP Bottle
    atribut:
    • Material: Borosilicate Glass
    • Color: Transparent
    • Cover Material: PP (w/ HRPP high sheet)
  8. Dalton Tangga Lipat Multifungsi
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

    Dalton Tangga Lipat Multifungsi
    Deskripsi:
    Dalton Tangga Serbaguna adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian.
    atribut:
    • Material: Aluminium 6063
    • Maximum Loading Capacity (kg): 150
    • Space of Rungs (cm): 29
    • Thickness (mm): 1.2
  9. MKP Plastik Shrink 1kg
    51%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp42.900

    MKP Plastik Shrink 1kg
    atribut:
    • Capacity (kg): 1
    • Color: Transparent
  10. DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TL
    Mulai

    Rp1.699.900

    DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TL
    Deskripsi:
    Tangga Dalton adalah tangga yang sangat praktis dan multiguna untuk membantu proses pekerjaan yang membutuhkan alat untuk mencapai ketinggian. Tangga Dalton ini tersedia dengan ketinggian jangkau 785 mm sampai dengan 3700 meter dengan kapasitas 150 kg.
  11. Non Brand Plastic Clip
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp34.900

  12. KING'S Kacamata Safety Icaria
    Rating:
    98% of 100
    (12)
    Mulai

    Rp34.900

    KING'S Kacamata Safety Icaria
    Deskripsi:
    Modern & Klasik - Berbagai modern dan klasik kacamata yang cocok berbagai bentuk wajah. Dengan fitur sebagai berikut:1. Modern & classic design 2. Shield-style eyewear for a wide variety of face shapes 3. Universal fit PVC nose piece 4. Flexible polycarbonate temple with soft orange thermoplastic- rubber (TPR) temple tip pads
  13. KRISBOW Ladder Adjustable (Tangga Lipat)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Ladder Adjustable (Tangga Lipat)
    atribut:
    • Item: Ladder
    • Material: Aluminium
    • Color: Aluminium
    • Maximum Loading Capacity (kg): 100
    • Type: Adjustable Ladder
  14. Shinpo Container Box
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp30.900

    Shinpo Container Box
    Deskripsi:
    Dirancang untuk kemudahan dan terbuat dari bahan berkualitas tinggi. Kombinasi geometri dan materialnya yang ramping menciptakan tampilan personal yang modern.
  15. Butterfly Rautan Pensil
    Mulai

    Rp2.900

    Butterfly Rautan Pensil
    Deskripsi:
    Serutan keren berbentuk space car yang memiliki ketajaman yang bagus,
  16. DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Mulai

    Rp77.900

    DURAN Bottle Laboratory with Screw Cap (Botol Lab)
    Deskripsi:
    1. complies with the standards in ISO 4796-1:2016 Laboratory glassware2. Manufactured from DURAN® borosilicate glass 3.3. DURAN®
  17. Non Brand Double Locking Container Seal (Hot Stamp)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Non Brand Double Locking Container Seal (Hot Stamp)
    atribut:
    • Material: Body-Polypropylene, Jaw-Stainless Steel
    • Total Length (cm): 35
    • Strap Diameter (mm): 6
    • Average Tensil Strength (kg): 35-40
    • Color: Blue
Daftar Harga segel plastik Terbaru March 2026
TYDENBROOKS Pull-Tight SealRp369.900
Non Brand Container Seals (Segel Kontainer)Rp2.099.900
TONATA Seal APARRp4.900
monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis)Rp2.900
HighPoint Office Chair Banker with Rest BK 26 Series (Kursi Kantor / Kursi Kerja)Rp1.099.900
Dalton Tangga Lipat MultifungsiRp969.900
Maruemu Screw Vial PP BottleRp10.900
Dalton Tangga Lipat MultifungsiRp1.299.900
MKP Plastik Shrink 1kgRp42.900
DENKO Tangga Lipat Teleskopik Multifungsi Dobel Seri TLRp1.699.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)