monotaro.id Cable Ties 2.5x100mm (Pengikat / Kabel Tis)

Rating:
100% of 100
(6)
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp2.900 - Rp5.900
Spesifikasi
Length (mm)100
Width (mm)2.5
Banding range (mm)2-22
Min. Loop Tensile Strength (kg)8
MaterialNylon 66 (UL recognized) UL Flammability 94V.2
Locking StyleSelf-Locking

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk