Beli seal tape harga di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SUPREME TAPE Lakban (Selotip)Deskripsi:Lakban adalah materi kemasan yang paling umum digunakan untuk kebutuhan industri maupun rumah tangga. TMS menyediakan lakban untuk kedua kebutuhan tersebut, penggunaan berat di industri dan penggunaan umum yang ringan sesuai dengan pengukuran efisiensi dan prioduktivitas yang dibutuhkan customer.atribut:
- Thickness (micron): 45
- NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik)Deskripsi:Two face tape and use a peelable materials of tissue paper. Widely uses in all fields such as household, photography, paper industry, shoes industry, splicing application, etc.
- NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Width (mm): 48
- NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Width (mm): 12
- Color: Yellow
- Onda Seal Tape (Seltip)Deskripsi:Dipergunakan untuk melapisi ulir Panjang 10mKetebalan : 0.075mm
- NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape)atribut:
- Color: Green
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnyaatribut:
- Material: Rubber
- Angle (°): 40
- Min Diameter Pulley (mm): 75
- BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Deskripsi:BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
- Daimaru Isolasi Bolak Balik (Double Tape)Deskripsi:DOUBLE SIDE TAPEPita perekat ganda ini dirancang khusus untuk menempelkan dua permukaan benda bersama-sama dengan cara yang tidak terlihat pada hasil akhir aplikasi produk. Terbuat dari kertas tisu ringan yang dilapisi dengan perekat kuat di kedua sisi dan dipisahkan oleh kertas rilis.USAGEDigunakan untuk menyambung kertas, penempel kulit tas sebelum dijahit, segel amplop, pengganti lem suatu bagian yang sulit dibubuhi lem, digunakan untuk membungkus kado, perekatan karpet, plat cetakan. Pemakaian di Industri: pabrikasi, laminasi, industri (kertas, garment, sepatu, tas, jaket, boneka dan mainan anak-anak), segel amplop, ATK, plat label elektronika dan lain-lain.
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- Daimaru Isolasi Bening (Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Thickness (micron): 40
- TRUSCO Lakban Anti Slip Outdoor (Selotip)Deskripsi:Use:Indoor and outdoor stairs of buidlings and factories Scaffolding of construction site in high places Floor of the building entrances and around the machine.atribut:
- Abrasive Type: Silicon Carbide, Aluminium Oxide
- Adhesive: Acrylic
- Adhesive Force (N/25mm): 20
- Base Material: Aluminium Foil
- Tape Thickness (mm): 0.8
- Tensile Strength (N/25mm): 147
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
- Panfix Isolasi Bening 1/2inch (Selotip)atribut:
- Color: Transparant
- BANDO Belt Green Seal (Size 101-200) C Type (Van Belt)Deskripsi:V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi +/- 60 degrees C).Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt masih menggunakan karet alam (natural rubber).- Memiliki tingkat kemuluran (elongitas) yang lebih tinggi dibanding multiple red seal.- Memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang tinggi/kurang tahan terhadap gesekan pada permukaan dinding groove pulley.- Digunakan untuk temperatur sedangatribut:
- Material: Rubber
- Min Diameter Pulley (mm): 230
- Angle (°): 40
- Thickness (mm): 13.5
- Width (mm): 22.2
- Zebra Technologies Barcode Scanner (Tembakan Harga)Deskripsi:Hands free Omni Directional ScannerThe DS9208 1D scanneratribut:
- Scanner Capability: 1D
- Form Factor: Presentation Scanner
Daftar Harga seal tape harga Terbaru February 2026
| SUPREME TAPE Lakban (Selotip) | Rp7.900 |
| NACHI TAPE Double Tape (Isolasi Bolak Balik) | Rp4.900 |
| NACHI TAPE Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp15.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bening (Selotip) | Rp2.900 |
| Onda Seal Tape (Seltip) | Rp5.900 |
| NACHI TAPE Isolasi Bolak Balik Foam PE Hitam (Double Tape) | Rp4.900 |
| Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip) | Rp6.900 |
| BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt) | Rp24.900 |
| BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt) | Rp31.900 |
| Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip) | Rp5.900 |
Data diperbarui pada 17/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P102125755-1.jpg)
/P101000095-4.jpg)
/2yP101000106-3.jpg)
/jcP101005696-2.jpg)
/P101547718-2.jpg)
/jeP101005698-3.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)
/ooP102038888-3.jpg)
/rfP102038987-3.jpg)
/P101545776-1.jpg)
/P101545752-3.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)
/P101545790-2.jpg)
/gyP102093610-7.jpg)
/P101000673-1.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/rmP102038994-3.jpg)
/P101577654-1.jpg)
%20C%20Type%20(Van%20Belt)/P102038901-1.jpg)
/P102084113-1.jpg)