Beli scroll saw modern di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayuatribut:
- Blade Length (mm): 125
- Dimensions (mm): 620x300x400
- Max. Thickness Workpiece (mm): 50
- Motor (V/Hz/W): 230/50/90
- Speed (rpm): 550-1600
- Stroke (mm): 15
- Table Size (mm): 415x255
- Table Tilt (°): 0-45
- Throat Depth (mm): 406
- NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speedatribut:
- Size (inch): 16
- Power (W): 120.0
- Voltage (V): 220
- SPM: 400-1600
- Frequency (Hz): 50
- Table Dimensions (mm): 420x260
- RYU Scroll Sawatribut:
- Voltage (V): 220
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 120
- Suction Speed (minute): 1400
- Surface of the Saw (mm): 405
- Cutting Capacity (mm): 50
- Isolasi Type: Class I
- Work Angle (˚): 0-45
- Makita Scroll Sawatribut:
- Cutting Capacity (mm): 50
- Kedalaman Leher: 406mm / 16\"
- Cut off (spm): 400 - 1.600
- Electrical Power (W): 50
- Wipro Scroll Saw Machineatribut:
- Frequency (Hz): 50
- Power (W): 90
- Voltage (V): 220
- Mollar Scrool Saw with Var. Speedatribut:
- Voltage: 220V
- Frequency: 50Hz
- Table Tilting Range: 0-45
- Table Size: 400x250mm
- Blade Size: 1133x2.6x0.25mm
- Power (W): 125
- Max. Cutting Width: 410mm
- Maximum Cutting Depth: 50mm
- KRISBOW Mesin Gergaji Bundaratribut:
- Blade Size (mm): 185
- Dimensions (LxWxH) (cm): 35x26x25
- Input Power (W): 1300
- Max Cutting Depth 45°(mm): 40
- Max Cutting Depth 90°(mm): 65
- No Load Speed (rpm): 5000
- BOSCH JigsawDeskripsi:Desain ganda yang kokoh: metal gear housing dengan casing plastik tambahanKoordinasi sempurna dan kualitas fabrikasi semua komponen, misalnya, roda gigi, plunger dan bearing untuk umur pemakaian yang lamaPerforma pemotongan tinggi berkat adanya aksi pendulum 4 level yang dapat disesuaikan
- Wipro Band Saw Machine with Lampatribut:
- Color: Silver
- Blade Thickness (mm): 0.3
- Optional Jacklight (V): 12
- Table Titling Range (°): 0 to 45
- Melzer Scroll Sawatribut:
- Motor Power (W): 125
- Adjustable Speed (rpm): 400-1600
- Throat Size (mm): 410
- Table Size (mm): 400x250
- Table Titing Range (°): 0-45
- Blade Size (mm): 133x2.6x0.25 (18T)
- Maximum Cutting Depth (mm): 50
- RYU Table SawDeskripsi:Table saw dari RYU ukuran 8" dan 10". Barang berkualitas dan hemat listrik.Dapat digunakan untuk pemotongan kayu dan aluminium. Sudut potong dapat diatur hingga 45 Derajat.
- Wipro Scroll Saw Bladeatribut:
- Dimensions (mm): 133x2.8x0.3
- Suitable For: Scroll Saw 16inch
- Size (inch): 16
- KRISBOW Mesin BubutDeskripsi:KRISBOW menghadirkan Mesin Bubut dan saat ini tersedia di monotaro.id untuk menunjang kebutuhan Industri anda.atribut:
- Distance Between Center (mm): 1000
- BOSCH Mata Gergaji Bundar Expert untuk Kayuatribut:
- Hook Angle (°) (α): 15
- Tooth Shape: ATB
- BOKY Gerinda Dudukatribut:
- Voltage (V): 220
- No Load Speed (rpm): 2950 (at 50 Hz)
Daftar Harga scroll saw modern Terbaru March 2026
| KRISBOW Mesin Gergaji Ukir Kayu | Rp2.699.900 |
| NRT-PRO Scroll Saw+Variable Speed | Rp1.399.900 |
| RYU Scroll Saw | Rp1.499.900 |
| Makita Scroll Saw | Rp5.399.900 |
| WISON Sroll Saw | Rp2.299.900 |
| Wipro Scroll Saw Machine | Rp2.099.900 |
| Mollar Scrool Saw with Var. Speed | Rp2.099.900 |
| BOSCH Mata Gergaji Jigsaw untuk Kayu | Rp56.900 |
| KRISBOW Mesin Gergaji Bundar | Rp1.599.900 |
| BOSCH Jigsaw | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 10/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)