Beli scan barcode di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp239.900

    PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    PRJ-222 (B) Laser Barcode Scanner 1D tanpa stand.(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Ergonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.
  2. DATALOGIC Barcode Scanner Handheld QuickScan (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp2.499.900

    DATALOGIC Barcode Scanner Handheld QuickScan (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Dimensions: 16.3x9.1x4.1cm
    • Field of View: 56° ±2°
    • Light Source: Red LED 610-650nm
    • Reading Angle: Pitch: ±65°; Roll (Tilt): ±45° Skew (Yaw): ±70°
    • Voltage: 4.75-14 VDC +/-10%
    • Ambient Light: 0-120,000 lux
    • Included Cables: Scanner Only with Cable
    • Interface: Keyboard Wedge /OEM (IBM) USB /RS-232 /USB
    • Temperature: Operating: 0 to 50 °C /32 to 122 °F Storage/Transport: -40 to 70 °C /-40 to 158 °F
  3. OMRON Laser Barcode Reader
    Mulai

    Rp7.499.900

    OMRON Laser Barcode Reader
    Deskripsi:
    Compact & lightweight design High speed reading Wide scan angle Easy-to-understand LED indicator Real-time control
  4. Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp279.900

    Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner ini berfungsi sebagai alat yang mampu membaca informasi di dalam barcode. Biasa digunakan seorang kasir pada toko atau swalayan saat pelanggan hendak membayar barang belanjaan. Alat ini mampu melakukan scan dengan kecepatan 120/detik dan mampu membaca berbagai jenis barcode
    atribut:
    • Dimensions (mm): 90x160
    • Operating System Compatibility: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
    • Laser Type: Pemindai Kode Batang Nirkabel
    • Scan Capability (Line/s): 120
    • Material: Plastik
    • Wave Length: 650+-8 nm Laser Merah
  5. Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp229.900

    Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner atau pemindai kode batang ini menggunakan koneksi kabel USB yang Anda dapat colokkan ke laptop atau komputer Anda. Pemindai kode batang ini dapat membaca semua barcode 1D dan 2D. Performa scanner yang membuat Anda dapat meregistrasi barang dengan lebih efektif dan efisien
    atribut:
    • Dimensions (cm): Sekitar 15.5x6.5x9.6
    • Material: Plastik
    • Angle of Use (°): 14885
    • Cable Length (cm): 150
    • Connection: USB A
    • Optical Resolution: 640 x 480
    • Power (V): DC 5
    • Scan Speed (FPS): 30
  6. Taffware Barcode Scanner Bluetooth (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp439.900

    Taffware Barcode Scanner Bluetooth (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode scanner bluetooth ini dapat melakukan scan dengan kecepatan 320 per detik. Dengan begitu, Anda dapat menggunakannya untuk membaca berbagai barcode, seperti EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
    atribut:
    • Operating Voltage (V): 5 +- 0.25
    • Dimensions (mm): 172 x 74 x 90
    • Connection: Bluetooth
    • Scanning Capability: EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, Code 128, EAN128, Code128A, Code128B, Code128C, industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI
    • BER: 1/7000000
    • Barcode Reading Speed (lines/s): 320
    • CPU: 2 BIT ARM,NXP
    • Contract Printing Max (%): 30
    • Laser Type: 650 nm Laser Merah
    • Material: Plastik
    • Operating Current (mA) : 85
    • Scanner Accuracy: 3000
    • Standby Current(mA): 36
  7. Zebra Technologies Mobile Computer
    Mulai

    Rp9.199.900

    Zebra Technologies Mobile Computer
    Deskripsi:
    Running a small business is hard work. Finding the tool to help you run it better is easy. The TC20 mobile computer, available in an all-touch or keyboard form factor, has the right looks, the right business features and the right price. The TC20 is built to survive where work gets done, with a snap-on PowerPack to keep business running, integrated barcode scanning, push-to-talk and a Zebra OneCare service plan designed for the TC20. Get the small business tool that gives you more. More time. More money. More sales. More productivity. The TC20 – the small business tool done right.
  8. IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp779.900

    IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner Iware BS-R8S merupakan scanner yang dapat membaca Barcode 1 Dimensi (batang/garis) dan 2 Dimensi (QR CODE & PDF 417) seperti yang terdapat pada e-faktur pajak, QR Code pada Sparepart Mobil/Motor, Buku/Majalah.Barcode scanner ini juga dapat membaca barcode atau QR Code/PDF 417 di layer, HP, Tablet, maupun monitor PC dengan tingkat akurasi dan kehandalan yang tinggi. Barcode ini cocok untuk pengunaan sehari2 di supermarket, warehouse, maupun untuk kegiatan2 lainnya.Kelengkapan : - 1 Unit BS-R8S. - 1 Set Stand. - Kabel USB.
    atribut:
    • Interface: USB
  9. Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp959.900

    Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner milik Logic QR-80 ini dapat membaca tipe barcode Two Dimensional (2D, seperti QRCode dan Data Matrix) One Dimensional (1D, seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll). Logic QR-80 ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 5,5 mil (1 mil = 0,0254 mm) atau setara dengan 0,1397 mm. Barcode Scanner Logic QR-80 menggunakan sensor CMOS dengan resolusi kamera 752*480 yang masih dapat membaca barcode rusak dengan tingkat kerusakan 60%. Media yang dapat dibaca oleh barcode scanner Logic QR-80 adalah di layar elektronik, kertas dan plastik. Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat beberapa default mode scan pada Logic QR-80, antara lain, Automatic, dimana laser pembaca akan menyala ketika ada barcode di depannya. Ada juga mode manual scan (trigger) yang harus menekan tombol terlebih dahulu, serta mode Continuous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tahan bentur dan jatuh dari ketinggian 1,5 meter. Dengan tambahan stand untuk dudukan barcode scanner.
    atribut:
    • Type: Handhled Barcode Scanner
    • Interface Support: USB
    • Drop Test (m): 1.5
    • Resolution (mil): ≥ 5.5
    • Photo Sensor: CMOS 752x480
    • Depth Of Field (mm): 10-400
    • Mode Scan: Trigger/Continous
    • Scan Rate (scan/s): 300
  10. Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp479.900

    Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    Barcode Scanner laser ini dapat membaca tipe barcode One Dimensional(1D) seperti tipe barcode UPC-A, UPC-E, Industrial 2 of 5, EAN 8, EAN 13, Code 128, Code 39, Code 93, Codabar 125, MSI/Plessey, dll dengan tingkat kecepatan hingga 300 scan/detik karena dilengkapi dengan CPU dari Newland yang terbaru. Barcode scanner ini dapat membaca resolusi garis barcode hingga lebih dari 3 mil (1mil=0.0254mm) atau setara dengan 0.0762 mm. Optical part yang ada didalam Barcode Scanner Logic menggunakan Gold plate yang dijamin tingkat sensitif dalam pembacaan barcode serta tahan dalam penggunaan hingga 5 tahun. Media yang dapat dibaca adalah di kertas atau plastik.Penggunaan praktis hanya dengan menyambungkan kabel USB dari barcode scanner ke PC/Laptop, driver akan otomatis ter-install tanpa harus meng-install manual. Terdapat pilihan mode scan, yaitu manual scan(trigger) yang harus menekan tombol barcode scanner terlebih dahulu atau continous dimana laser pembaca barcode akan tetap menyala tanpa ditekan tombolnya. Handle pada barcode scanner juga nyaman digenggam di tangan. Berbahan plastik ABS + PC yang biasa digunakan untuk bahan barang elektronik karena tangan bentur dan jatuh dari ketinggian 1.5 meter.
    atribut:
    • Depth Of Field (mm): 5-560
    • Drop Test (m): 1.5
    • Scan Rate (scan/s): 300
    • Type: Handhled Barcode Scanner, With Stand
    • Interface Support: USB
    • Resolution (mil): More than 3 (1mil=0.0254mm)
    • Light Source (nm): 650 Visible Laser Diode
    • Scan Pattern: Single Line Laser
    • Mode Scan: Automatic/Trigger/Continous
  11. Rush Scrapper Fiber Handle
    Mulai

    Rp84.900

    Rush Scrapper Fiber Handle
    atribut:
    • Handle Material: Fiber
  12. DATALOGIC Stand Auto Barcode Scanner
    Mulai

    Rp639.900

    DATALOGIC Stand Auto Barcode Scanner
    atribut:
    • Compatible for: 2D Gryphon 4500
  13. DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp3.499.900

    DATALOGIC Barcode Scanner 2D (Tembakan Harga)
    atribut:
    • Dimensions (cm): 16.6x6.8x10.9
    • Color: Black
    • Decoding Capability: 1D, 2D, Postal, Stacked, Digital Watermarking
    • Current Operating (mA): <200 (@ 12V)
    • Current Standby/Idle (mA): <90 (@ 5V), <50 (@ 12V)
    • Input Voltage (V): 5 DC
    • Ambient Light (lux): 1-100,000
    • ESD Protection (kV): 16 (Air Discharge)
    • Humidity (%): 0 - 95 (non-Condensing)
    • Imager Sensor: 1 Megapixel (1280x800pixels)
    • Included Accecories: No
    • Included Cables: Unit Only
    • Interfaces: USB only
    • Light Source: Red Laser 650nm (Aiming), Warm White; Hyper Red LED for Digimarc (Illumination)
    • Motion Tolerance: 35 IPS
    • Operating Temperature (°C): 0 to 50
    • Particulate and Water Sealing: IP52
    • Print Contrast Ratio (Minimum): 15%
    • Reading Angle (°): ±65 (Pitch), ±360 (Roll (Tilt)), ±65 (Skew (Yaw))
    • Storage Temperature (°C): -40 to 70
  14. DATALOGIC Barcode Scanner Magellan Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp5.299.900

    DATALOGIC Barcode Scanner Magellan Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    MAGELLAN USB KIT, STRAIGHT CABLE 8-0734-10
    atribut:
    • Dimensions (cm): 6.0x7.5x13.8
    • Image Capture: 1 MP; 1280 x 800 pixels; Graphic Formats: JPEG, BMP
    • Reading Angle: Pitch: +/- 65°; Roll (Tilt): 0 - 360°; Skew (Yaw): +/- 75°
    • Resolutions: 0.130 mm / 5 mils
    • Interfaces: USB Keyboard; USB COM; OEM (IBM) USB; RS-232
    • Color: Black
  15. DATALOGIC Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp1.199.900

    DATALOGIC Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    GRYPHON GPS4400, 2D, RS232/USB BLACK
    atribut:
    • Image Capture: BMP, JPEG, TIFF; Greyscale: 256, 16, 2
    • Included Accecories: No
    • Included Cables: Unit Only
  16. PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp699.900

    PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld Wireless (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    PRJ-BT888-1D Laser Scanner(1D barcode scanner untuk toko retail, minimarket dan supermarket, JNE, J&T, Tokopedia Label, etc)Scanner USB + 2.4G + BLUETOOTHErgonomic, robust designWith multiple interface design (KB USB (HID) interfaceVisible Laser Diode 670mExcellent Reading Performance is from 10cm to 70cm (PCS: 90% Code 39)High Resolution Reading Capability is up to 0.10mm(4 mil)Support Auto-sensingDrop Test Approved by 1.5M dropSpecification/DescriptionsPCS value 45% or moreManner of scan starting Manual sensor scanManner of using Portable or setting in bracketDecodable Capability: Code 39, Full ASCII Code 39, Code 32, Code 128, Code 93, Code 11, Codabar/NW7, All UPC/EAN/JAN code (EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, EAN-128), Interleave 2 of 5, STD 2 of 5, Industrial 2 of 5, matrix 2 of 5, Chinese Postage Code, IATA, MSI/PLESSY, Italian Pharmacy Code, Telepen.Option decodable: RSS-14, RSS Limited, RSS Expanded
  17. DATALOGIC Barcode Scanner Handheld PowerScan (Tembakan Harga)
    Mulai

    Rp9.999.900

    DATALOGIC Barcode Scanner Handheld PowerScan (Tembakan Harga)
    Deskripsi:
    PowerScan PD9530 High Performance 5VDC, USB Kit (Kit inc. Scanner and Cable CAB-524.)
    atribut:
    • Image Capture: BMP, JPEG, TIFF; Greyscale: 256, 16, 2
  18. HITACHI Vortex Blower
    Mulai

    Rp13.999.900

    HITACHI Vortex Blower
    Deskripsi:
    Our Hitachi G-Series High Pressure Vortex Blowers comprise three dimension impellers that generate high-speed air by maintaining an optimal vane surface, thus facilitating higher pressure for different discharge and vacuum applications.
    atribut:
    • Poles: 2
  19. GOLDENSEA Kawat Nyamuk Stainless Steel
    Mulai

    Rp439.900

    GOLDENSEA Kawat Nyamuk Stainless Steel
    atribut:
    • Material: Stainless Steel Grade 201
    • Thickness (mm): 0.7
    • Mesh: 14
Daftar Harga scan barcode Terbaru March 2026
PANDA SCANNER Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp239.900
DATALOGIC Barcode Scanner Handheld QuickScan (Tembakan Harga)Rp2.499.900
OMRON Laser Barcode ReaderRp7.499.900
Taffware Barcode Scanner Wireless (Tembakan Harga)Rp279.900
Taffware Barcode Scanner 2D QR 1D USB (Tembakan Harga)Rp229.900
Taffware Barcode Scanner Bluetooth (Tembakan Harga)Rp439.900
Zebra Technologies Mobile ComputerRp9.199.900
IWARE Barcode Scanner (Tembakan Harga)Rp779.900
Kana Barcode Scanner Handheld (Tembakan Harga)Rp959.900
Kana Barcode Scanner (Tembakan Harga)Rp479.900

Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)