Beli peralatan scaffolding di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand Scaffolding Set (Pijakan Steger Set)
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.299.900

  2. KRISBOW Scaffolding Aluminium (Tangga Pijakan Steger)
    Mulai

    Rp8.899.900

    KRISBOW Scaffolding Aluminium (Tangga Pijakan Steger)
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Maximum Load Capacity (kg): 150
  3. Non Brand Scaffolding Part (Komponen Steger)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp11.900

  4. KRISBOW Ladder Scaffold (Tangga Pijakan Steger)
    Mulai

    Rp26.999.900

    KRISBOW Ladder Scaffold (Tangga Pijakan Steger)
    atribut:
    • Capacity (kg): 230
    • Platform Height (m): 6.1
    • Platform Size (cm): 167x45
    • Space Between Rung (cm): 30
    • Castor (inch): 5
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 220x210x680
    • Frame Material: Aluminium
    • Platform Material: Plate Bordes
  5. FIXSTEPS Scaffolding Platform Mobile Aluminium (Pijakan Steger Aluminium)
    Mulai

    Rp7.399.900

    FIXSTEPS Scaffolding Platform Mobile Aluminium (Pijakan Steger Aluminium)
    Deskripsi:
    Fixsteps scaffolding platform ini menawarkan solusi praktis untuk pekerjaan ketinggian. Dirancang menggunakan material berkualitas sehingga rangka kuat, kokoh, dan stabil. Dilengkapi roda untuk kemudahan mobilitas. Selain itu, roda dilengkapi penguncian untuk memberikan stabilitas aman atau mencegah gerakan yang tidak diinginkan. Platform ini dapat dilipat untuk penyimpanan yang ringkas sehingga hemat ruang saat tidak digunakan. Menyediakan akses ketinggian aman dan efisien untuk berbagai proyek perbaikan, perawatan, atau pembersihan. Roda dilengkapi penguncian dan dapat berputar 360 derajat
    atribut:
    • Color: Silver
    • Extension: No
    • Ideal For: Repair, maintenance, cleaning, or other projects
    • Material: Alumunium
    • Number of Steps: 2x6
    • Packaging Dimension (cm): 188.0x73.0x25.0
    • Product Dimension (cm): 78x27x190
    • Type: Scaffolding ladder
    • Weight Capacity (kg): 150
  6. ASANO Clamp Scaffolding Swivel Clamp Coupler
    Mulai

    Rp46.900

    ASANO Clamp Scaffolding Swivel Clamp Coupler
    atribut:
    • Size (inch): 1-1/4 to 1-1/2
  7. XANDER Wheel Rubber for Scaffolding (Roda Karet)
    Mulai

    Rp129.900

    XANDER Wheel Rubber for Scaffolding (Roda Karet)
    atribut:
    • Rotation Type: Rotation On with Brake
  8. TRUSCO Scaffolding platform (Tangga Pijakan Steger)
    Mulai

    Rp4.799.900

    TRUSCO Scaffolding platform (Tangga Pijakan Steger)
    Deskripsi:
    > The table top width is 400 mm and it has a wide sense of stability, and it is excellent in workability.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Top Platform Height (m): 0.85
    • Top Platform Dimensions (mm): 1000 x 400
  9. ASANO Clamp Scaffolding Fixed Clamp Coupler
    Mulai

    Rp46.900

    ASANO Clamp Scaffolding Fixed Clamp Coupler
    atribut:
    • Size (inch): 1-1/4 to 1-1/2
  10. FIXSTEPS Scaffolding Telescopic
    Mulai

    Rp16.999.900

    FIXSTEPS Scaffolding Telescopic
    Deskripsi:
    Fixsteps scaffolding yang inovatif memungkinkan penyimpanan ringkas, menghemat ruang penyimpanan. Sistem perakitannya mudah dipahami dan cepat sehingga Anda dapat dengan segera memulai pekerjaan. Konstruksi rangka yang kokoh terbuat dari material pilihan, menjamin stabilitas dan daya tahan maksimal selama pemakaian. Keempat penstabil yang dapat diatur ketinggiannya dan roda berputar 360 derajat dengan pengunci memberikan mobilitas dan keamanan optimal saat digunakan. Bearing ganda pada roda memastikan pergerakan yang mulus dan terkontrol. Fixsteps sangat direkomendasikan untuk berbagai aktivitas seperti proyek perbaikan rumah, perawatan bangunan, pengecatan, pembersihan jendela bagian luar, dan tugas-tugas perawatan ketinggian lainnya.
    atribut:
    • Anti slip: Yes
    • Color: Red/Black
    • Dimensions (cm): 164x176x177
    • Extension: Yes
    • Height (m): 4.3-5.3 (adjustable)
    • Load Capacity (kg): 150
    • Material: Aluminium & Steel
    • Packaging Dimensions (cm): 154.0x76.0x30.0
    • Platform Size (cm): 140x60
    • Type: Scaffolding Ladder
  11. CONSAFE Fixed Base Jack Scaffolding System (Kaki Perancah Tetap)
    Mulai

    Rp209.900

    CONSAFE Fixed Base Jack Scaffolding System (Kaki Perancah Tetap)
    Deskripsi:
    Bisa digunakan untuk scafolding.
    atribut:
    • Size (cmxmm): 60x38
  12. IMATSU Ladder (Tangga Steger)
    Mulai

    Rp1.099.900

    IMATSU Ladder (Tangga Steger)
    Deskripsi:
    Ladder/household ladder//scaffold ladder/tangga susun/tangga alumunium ideal digunakan untuk membersihkan jendela, mengganti lampu, menaruh barang di tempat tinggi, mengecat tembok, dan lain-lain.
  13. KYOWA RUBBER INDUSTRY Blanking Grommet
    Mulai

    Rp32.900

    KYOWA RUBBER INDUSTRY Blanking Grommet
    atribut:
    • Material: EPDM(KH3)
    • Color: Black
    • Type: Grommet
    • Hardness: A50±5
  14. Double Thunders Ladder Telescopic Scaffolding (Steger Teleskopik)
    Mulai

    Rp19.999.900

    Double Thunders Ladder Telescopic Scaffolding (Steger Teleskopik)
    atribut:
    • Closed Dimensions (mm): 88x78x43
    • Packing Size (cm): 90x80.5x45
    • Plate to Ground (cm): 200
    • Step Number: 2x10
  15. Superform Ladder Trolley Warehouse Sumo (Tangga Dorong Gudang)
    Mulai

    Rp7.499.900

    Superform Ladder Trolley Warehouse Sumo (Tangga Dorong Gudang)
    Deskripsi:
    Stable, yet easily manoeuvrable. - 5th generation, sturdy & proven design, easy to manoeuvre yet stable at height. - A wide range of ladder trolleys available from 5 to 10 steps with top loading of 150kg. - Designed for warehouses, factories, retail areas with goods storage racks. - Non slip expanded metal steps provide firm grip. - Safety Cage at top deck and bottom goods platform.
    atribut:
    • Finishing: High Gloss Painting
    • Wheel (inch): 5 (PU Cast Iron)
    • Loading (kg): TOP 150 / UDL
    • Dimensions b (mm): 915.0
    • Maximum Loading Capacity (kg): 350
  16. XANDER Wheel Nylon for Scaffolding (Roda Nilon)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    XANDER Wheel Nylon for Scaffolding (Roda Nilon)
    atribut:
    • Rotation Type: Rotation On with Brake
  17. Nansin Jack Caster (Scaffolding Caster) (Roda Caster Berulir)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Nansin Jack Caster (Scaffolding Caster) (Roda Caster Berulir)
    atribut:
    • Certification Number: 14-09-188
    • Caster Type: Screw-in type freewheel caster
    • Stopper: Rotation stopper
    • Finishing (Metal Compatibletings): Unichrome plating
    • Material (Wheel): Steel plate wheel Rubber wound wheel (bearing entering)
    • Shape: FLEXIBLE S
    • Wheel Type: Single wheel
  18. AMEKO Lifting Platform (Lift Tangga)
    Mulai

    Rp119.999.900

    AMEKO Lifting Platform (Lift Tangga)
    atribut:
    • Size (kg): 500
    • Size (m): 12
Daftar Harga peralatan scaffolding Terbaru November 2026
Non Brand Scaffolding Set (Pijakan Steger Set)Rp1.299.900
KRISBOW Scaffolding Aluminium (Tangga Pijakan Steger)Rp8.899.900
Non Brand Scaffolding Part (Komponen Steger)Rp11.900
KRISBOW Ladder Scaffold (Tangga Pijakan Steger)Rp26.999.900
METALTECH Scaffolding (Pijakan Steger Beroda)Rp4.799.900
FIXSTEPS Scaffolding Platform Mobile Aluminium (Pijakan Steger Aluminium)Rp7.399.900
ASANO Clamp Scaffolding Swivel Clamp CouplerRp46.900
XANDER Wheel Rubber for Scaffolding (Roda Karet)Rp129.900
TRUSCO Scaffolding platform (Tangga Pijakan Steger)Rp4.799.900
ASANO Clamp Scaffolding Fixed Clamp CouplerRp46.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)