KRISBOW Ladder Scaffold (Tangga Pijakan Steger)

Kondisi Barang:
Authorized Partner
Sebelum PPN:
Rp24.999.900
Spesifikasi
Capacity (kg)230
Platform Height (m)6.1
Platform Size (cm)167x45
Space Between Rung (cm)30
Castor (inch)5
Dimensions (LxWxH) (cm)220x210x680
Frame MaterialAluminium
Platform MaterialPlate Bordes

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan