Beli sarung tangan sepeda di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. OsanO Rubber Hand Grip
    Mulai

    Rp17.900

    OsanO Rubber Hand Grip
    Deskripsi:
    Handgrip OsanO di desain khusus untuk para pencinta dan pengguna motor harian dengan desain sporty serta menggunakan bahan berkualitas kuat dan lama, serta nyaman di pegangan tidak licin meskipun menggunakan sarung tangan.Handgrip Trail OsanO berbahan karet alami dengan tektur lembut dan lentur sangat mudah di pasang.
    atribut:
    • Applications: General Handlebar Handle
    • Parts: Handlebar
    • Size (cm): 5.5x12.0
  2. Teramoto Fx Soft Grip M
    Mulai

    Rp65.900

    Teramoto Fx Soft Grip M
    Deskripsi:
    A soft grip that can be attached to the FX handle. The comfortable softness of the grip reduces fatigue and fits comfortably in the hand.Grip for FX handlebars
    atribut:
    • Overall Length L (mm): 150
    • Suitable Pipe Diameter (Φmm): 22
  3. PRESTO Aliphatic Adhesive Seri DN (Lem Kayu)
    57%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    PRESTO Aliphatic Adhesive Seri DN (Lem Kayu)
    Deskripsi:
    Aplikasi :- HPL- Veneer kayu- Kertas- keramik- Kayu ke kayu- Kayu dengan kelembaban 8-12% (kayu kering)
  4. CRONA Lem Kayu Aliphatic
    Mulai

    Rp21.900

    CRONA Lem Kayu Aliphatic
    Deskripsi:
    Lem Kayu Crona 234 SR Aliphatic - khusus untuk Finger Jointing, Laminating, Assembling. Lem HobiKayu. Lem kayu paling kuat, lem kayu cepat kering dan kuat, lem kayu basah, lem crona, harga lem kayu yang paling kuat. Lem Kayu Crona 234 SR Aliphatic - Lem Crona 234 adalah lem kayu yang diformulasikan secara khusus untuk Finger Jointing, Laminating, dan Assembling dengan daya rekat yang sangat kuat melebihi dari kayunya. Lem Kayu Crona 234 ini sangat cocok untuk berbagai jenis kayu dan banyak dipakai oleh para penggiat Woodworking di Indonesia sebagai Lem Pilihan untuk menunjang produktivitas mereka. Agar lebih memudahkan, berikut dibawah kami sajikan jenis kayu yang bisa memakai Lem Crona 234 SR Aliphatic. Cara Pengaplikasian Lem Kayu Crona 234 - Siapkan 2 atau lebih kayu yang telah diukur kadar airnya, range 8% - 12% menurut ukuran atau MC meter. - Pastikan permukaan kayu rata di kedua sisi yang akan di rekatkan. Maksimal celah atau selisih permukaan tdk melebihi 0.5 mm. - Oleskan Lem SR 234 ke satu permukaan, kemudian pastikan merata seluruh permukaan. - Satukan kedua bidang kayu yang sudah ada lemnya, dan di press pakai togle Clamp. Pastikan press kuat sampai lem meleleh keluar dari sambungan. - Usap, atau bersihkan lelehan Lem Kayu Crona 234 agar tidak membeku di luar - agar proses amplas lebih mudah. - Waktu Tunggu Kering adalah 1,5 jam - Waktu ideal untuk proses test bonding diatas 4 jam.
  5. DEWALT Brushless Hammer Drill
    Mulai

    Rp2.299.900

    DEWALT Brushless Hammer Drill
    Deskripsi:
    Dewalt DCD716S2K 12V Max 1.5 Ah Brushless Hammer Drill / Bor Tembok Baterai merupakan mesin bor baterai yang berkualitas dan cocok untuk pengeboran besi, beton, kayu, dan tembok. Serta dapat mengebor dan memasang sekrup pada besi dan kayu.
    atribut:
    • Accessories: 1x hammer drill, 1x charger, 2x 1.5 Ah batteries and 1x tool box
    • Battery Capacity (AH): 1.5
    • Battery Type: Li-Ion
    • Battery Voltage (V): 10.8/12 (Max)
    • Chuck Capacity (mm): 10
    • Max. Drilling in Iron (mm): 10
    • Max. Drilling in Wood (mm): 20
    • Maximum Drilling in Wall (mm): 8
    • Maximum Torque (N m): 30
    • No Load Speed (rpm): 0-400/0-1500
  6. monotaro Bicycle Grip
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    monotaro Bicycle Grip
    Deskripsi:
    Adopted Clayton Rubber with high durability and soft hand grip. It is 126 mm in length, ideal for mountain biking and sports cars.Dokumentasi Produk:WARRANTY MonotaRO Private Brand
    atribut:
    • Material: Clayton Rubber (TPR)
    • Overall Length (mm): 126
    • Handle Diameter (phi mm): 22.2
  7. monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)
    Rating:
    100% of 100
    (60)
    Mulai

    Rp5.900

    monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)
    Deskripsi:
    OPP Tape atau yang biasa disebut Lakban adalah pita perekat/lakban paling umum yang sering digunakan untuk pengemasan. Opp Tape banyak digunakan dalam industrial dan office. Opp Tape terbuat dari bahan BOPP (Biaxially Oriented Polypropylene Film) dengan menggunakan lem water based yang kuat, sangat cocok dan bagus untuk digunakan pada karton box, permukaan plastik dan keperluan lainnya.
    atribut:
    • Thickness (micron): 45
    • Width (mm): 48
  8. GOLDENROD Water Block Filter Particulate (Filter Bahan Bakar)
    Mulai

    Rp1.399.900

    GOLDENROD Water Block Filter Particulate (Filter Bahan Bakar)
    Deskripsi:
    Fuel filter kits remove and prevent contaminants from entering the equipment's fuel system and damaging the motor.
    atribut:
    • Compatible with Manufacturer Model Number: 470-1
    • Discharge Connection Size (inch): 3/4
    • Discharge Connection Type: NPT
    • Filter Body Material: Polymer
    • Filter Rating - Maximum (micron): 17
    • Filters: Particulate, Water
    • Flow Rate - Maximum (gpm): 25
    • Item: Water Block Filter
    • Maximum Operating Pressure (psi): 150
    • Media Intake Connection Size (inch): 3/4
    • Media Intake Connection Type: NPT
    • Overall Diameter (inch): 4
    • Overall Length (inch): 9 1/2
    • Product Type: Fuel Filter Kit
    • UNSPSC: 40151532
  9. CATEYE Dynamo Light for Seat Stay
    Mulai

    Rp41.900

    CATEYE Dynamo Light for Seat Stay
    Deskripsi:
    Rear reflective equipment (tail) is an essential item for night driving.Seat stay mounting type
  10. monotaro Bicycle Ergo Grip
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp129.900

    monotaro Bicycle Ergo Grip
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Sepeda, Pegangan Sepeda, Sarung Stang Sepeda
    atribut:
    • Material: Clayton Rubber (TPR)
    • Width (mm): 59.5
    • Overall Length (mm): 139.5
    • Handle Diameter (Φmm): 22.2
  11. Teramoto Fx Soft Grip L
    Mulai

    Rp72.900

    Teramoto Fx Soft Grip L
    Deskripsi:
    A soft grip that can be attached to the FX handle. The comfortable softness of the grip reduces fatigue and fits comfortably in the hand.Grip for FX handlebars
    atribut:
    • Overall Length L (mm): 150
    • Outer Diameter (φmm): 27
    • Inner Diameter (Φmm): 25
  12. MILWAUKEE Cordless Drill Percussion FUEL
    Mulai

    Rp2.599.900

    MILWAUKEE Cordless Drill Percussion FUEL
    Deskripsi:
    The M18 FUEL 13mm Percussion Drill is the Most Powerful 18V cordless drill on the market. The POWERSTATE Brushless Motor delivers up to 135 Nm of torque and up to 2,000 RPM, providing faster drilling speed under heavy load to increase productivity. At only 197mm in length, it is the Most Compact drill in its class, reducing fatigue when used for extended periods of time and allowing access to tight work spaces. REDLINK PLUS intelligence ensures maximum performance and protection from overload, overheating and over-discharge. The REDLITHIUM-ION Battery Pack delivers more work per charge and more work over the life of the pack. The M18 FUEL 13mm Percussion Drill’s all-metal ratcheting locking chuck provides maximum grip, bit retention and durability.
    atribut:
    • Chuck Capacity (mm): 13
  13. TEKIRO Kunci Roda Tarik
    Mulai

    Rp189.900

    TEKIRO Kunci Roda Tarik
    Deskripsi:
    TEKIRO WHEEL MASTER WRENCH CR-V SOCK 19x21 MMTEKIRO Kunci Roda Tarik [19x21 mm] merupakan kunci dengan gagang yang dapat ditarik dan untuk mata sok roda 19mm dan 21 mm. Dengan mata sok tebal biasanya di gunakan untuk velek mobil setandar, dan tidak bisa di gunakan di velek recing. karna velek recing memiliki celah yang sempit.Fungsi : untuk membuka atau memasang mur roda ketika akan melepas atau memasang roda mobilMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Dimension 1 (mm): 335
    • Dimension 2 (mm): 90
    • Dimension 3 (mm): 110
    • Dimension 4 (mm): 19
    • Material: Chrome Vanadium
    • Size (mm): 19x21
    • Dimension 5 (mm): 29
    • Dimension 6 (mm): 20
    • Dimension 7 (mm): 517
  14. Vone Gantungan Baju
    Mulai

    Rp24.900

    Vone Gantungan Baju
    Deskripsi:
    Gantungan/hanger baju dengan material stainless.
    atribut:
    • Finishing: Chrome
  15. KRISBOW Hedge Trimmer
    Mulai

    Rp3.599.900

    KRISBOW Hedge Trimmer
    Deskripsi:
    HEDGE TRIMMER 60CM 0.75 KWVibration is manualCan cut branches up to 28mm of diameterHandle can rotated 180 deg.Throttle trigger lockout Safety throttle trigger Anti vibration mount Adjustable handgrip with rotation 180 Sound Power Level : #104dB (A)
    atribut:
    • Blade Length (mm): 600
    • Power (kW): 0.75
    • Teeth Distance (mm): 28
    • Type: Hedge Trimmer
    • Dimensions (cm): 50x32x35
    • Engine Capacity (cc): 25.4
    • Engine Rotational Speed (rpm): 7500
  16. OsanO Rubber Hand Grip Silicone Bicycle
    Mulai

    Rp88.900

    OsanO Rubber Hand Grip Silicone Bicycle
    atribut:
    • Applications: Bicycle Handlebar Handle
    • Parts: Bicycle Handlebar
    • Material: Silicone Rubber
    • Length (mm): 120
    • Outside Diameter (mm): 32
    • Hole Diameter (mm): 22.5
  17. Mitutoyo Analog Tubular Inside Micrometer Set Single Rod Metric
    Mulai

    Rp5.599.900

    Mitutoyo Analog Tubular Inside Micrometer Set Single Rod Metric
    Deskripsi:
    For easy and accurate measurement of inside size and diameter
  18. OsanO Dudukan Plat Nomor Mobil
    Mulai

    Rp50.900

    OsanO Dudukan Plat Nomor Mobil
    atribut:
    • Size (cm): 14x47
    • Applications: Front & Rear Bumpers
Daftar Harga sarung tangan sepeda Terbaru March 2026
OsanO Rubber Hand GripRp17.900
Teramoto Fx Soft Grip MRp65.900
PRESTO Aliphatic Adhesive Seri DN (Lem Kayu)Rp24.900
CRONA Lem Kayu AliphaticRp21.900
DEWALT Brushless Hammer DrillRp2.299.900
Fox Lem Biru KalengRp47.900
monotaro Bicycle GripRp33.900
monotaro.id Lakban OPP 2inch (Solasi / Selotip)Rp5.900
Kenmaster Sarung Tangan Motor KulitRp32.900
GOLDENROD Water Block Filter Particulate (Filter Bahan Bakar)Rp1.399.900

Data diperbarui pada 12/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)