Teramoto Handle Soft Grip FX M (Gagang Pel Soft Grip)

Sebelum PPN:
Rp79.900
Spesifikasi
Overall Length L (mm)150
Suitable Pipe Diameter (Φmm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
A soft grip that can be attached to the FX handle. The comfortable softness of the grip reduces fatigue and fits comfortably in the hand.
Grip for FX handlebars
Warning
Under no load, outer diameter: 26 mm, inner diameter: 2 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan