Beli sarung tangan honeywell di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Taffware Stop Kontak Digital Timer Switch Programmable TimingDeskripsi:Timer stop kontak ini digunakan untuk mematikan / menghidupkan arus listrik secara otomatis sehingga tidak terjadi over charge. Dengan timer ini Anda dapat menghemat penggunaan listrik rumah Anda, karena tidak terjadi lagi penggunaan listrik berlebihan seperti otomatis mematikan charger smartphone, pompa air, lampu, dan lain-lainatribut:
- Dimensions (cm): 13.5x6x4
- Power (W): < 0.9
- Response Time (minute): 1
- Spare Battery: 1.2 V > 100 jam
- Operating Voltage (V/Hz): 230, 50
- Accuracy (minute): +/- 1
- Output Voltage (V/A/W): AC 230, 16, 3680
- AGNIS Apron Las Dada & Lenganatribut:
- Material: Kulit Sapi
- Color: Coklat
- Chest Dimensions (cm): 80x55
- Sleeve Dimensions (cm): 59
- Kenmaster Stop Kontak Timeratribut:
- Number of Plugs: 1
- Taffware MCB Power Timer Programmable Time Switch RelayDeskripsi:Relay elektrik ini dapat memutus aliran listrik sesuai dengan waktu yang sudah Anda atur. Alat ini biasa digunakan di bidang industri dan mesin. Penggunaan relay listrik ini bisa Anda temukan pada pemakaian elektronik sentral seperti lampu atau AC. Dengan timer, Anda dapat menggunakan barang-barang elektronik dengan lebih efisienatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- ON/OFF Operation: 16 On dan 16 Off
- Displays: LCD
- Minimum Programming Time (minute): 1
- Minimum Programming Time (hour): 168
- Current (A): 16
- Dimensions (mm): 36 x 87 x 66 mm
- Humidity of Use: 35-85% RH
- Lagging Load (A/V): 10 / 240 AC
- Lamp Load (W): 2000
- Load Capacity: Resistif, 25(16) A / 240 V AC
- Material: Plastik
- Power (W): 200
- Power Consumption (V/A): 4.5 MAX
- Switch Contact: 1 Buah
- Temperature of Use (°C): -10 -/+40
- Total Programming: 16 ON + 16 OFF
- Voltage (V): 220
- ABB Digital Timer SwitchDeskripsi:DY365 2CE Digital Time switch2 channel extension to be used with DY365atribut:
- Meter Type: Digital
- Taffware Timer Masak Dapur Countdown Digital Alarm ClockDeskripsi:Timer masak dapur ini membuat Anda mudah untuk mengontrol timing waktu memasak, membuat bumbu dapur, ataupun memanggang, sehingga masakan dapat diangkat tepat waktu dan dapat dihidangkan dengan sempurna. Terdapat magnet pada bagian stand sehingga dapat ditempel pada permukaan metal dan juga pintu kulkasatribut:
- Dimensions (cm): 5.7x5.3x1.4
- Battery: 1 x AAA
- Material: Plastik ABS
- Taffware Famirosa kWh Meter Pengukur Biaya Lisrik Rumah MultifungsiDeskripsi:Dengan alat ini, Anda mengukur daya yang dikeluarkan oleh barang barang elektronik di rumah Anda. Tentunya setelah Anda mengetahuinya, Anda lebih matang lagi dalam melakukan penghematan listrik rumah Anda. Logo Taffware pada fisik produkatribut:
- Dimensions (cm): 16x7x3.5
- Power Consumption of The Power Meter Monitor (W): 0.5
- Frequency Display (Hz): 0 - 9999
- Operating Current (A): 16 MAX
- Current Display (A): 0.000 - 65.000
- Material: ABS Plastik
- Price Display Range: 0.00 COST/KWh < 99.99 COST/KWh
- Timing Display Range: 0 Second - 9999 Days
- Total kWh and Cost Display: 0.000KWh - 9999KWh, 0.00 COST - 9999 COST
- Voltage (V): 230 (AC)
- Voltage Display Range (V): 0 - 9999
- Wide Voltage Range (V): 180 - 250 AC
- Kenmaster Power Socket (Stop Kontak/ Power Outlet)Deskripsi:Spesifikasi :- Kabel Full Tembaga- Connector Full Kuningan- Bahan Fire Rerardant- Child Protection- Overload Protector- Central Switch
- Joyko Timer DigitalDeskripsi:Pengatur Waktu Digital Timer Joyko DGT-511atribut:
- Count Up: Up To 99 Minute 59 Second
- Count Down: Max From 99 Minute 59 Second
- Color: Random Color
- FLUKE Multimeter Digital (Multitester)Deskripsi:-Equipped with functions that are required to troubleshoot or repair the HVAC(heating, ventilating, air conditioning)system.-Detection Method:True Effective Value Type (RMS).-Power supply:Laminated type 9V dry batteryx1 (accessory).-A large white LED backlightatribut:
- DC Voltage: 600V
- AC Voltage (V): 600
- Resistance (MΩ): 40
- Alternating Current (A): 400
- Detection Method: True Effective Value Type (RMS)
- Direct Current: 10A
- Maximum Display: 6000 counts
- WxDxH (mm): 85x46x167
- AS ONE Silicone Stopperatribut:
- Heat Resistance Temperature (°C): 200
- Material: Silicon rubber
- SKF Gemuk Bearing High Performance, High Temperatureatribut:
- Base Oil Type: Mineral
- Thickener: Polyurea
- Available for Single Point Lubrication: No
- Penetration DIN ISO 2137, Prolonged (max.), 100000strokes, 10⁻¹mm: 365 max.
- Shelf Life (year): 5
- Base Oil Viscosity (DIN 51562) (mm²/s): '10.5 at 100°C
- Colour: Blue
- DIN 51825 Code: K2N-40
- Dropping Point (ISO 2176) (min) (°C): 240
- Low Temperature Torque, Start/Running (mNm): 1000/300 at -40°C
- Maximum Water Resistance (DIN 51807/1, 3hrs): '1 at 90°C
- NLGI Consistency Class: 2 to 3
- Oil Separation per DIN 51817 (%): '3 max. at 40°C
- Operating Temperature Range (°C): -40-150
- Penetration DIN ISO 2137, Worked, 60strokes (10⁻¹mm): 245-275
- Speed (max.) n x dm (x 1000): 300
- LARKIN Industrial Socket (Outbow)Deskripsi:Industrial plug and socketHigh Quality Materialatribut:
- Contact Position: 6H
- Legrand Illuminated Switch Mallia with Indicatoratribut:
- Current Rating (AX): 10
- Rated Voltage (V): 250
Daftar Harga sarung tangan honeywell Terbaru January 2026
| Taffware Stop Kontak Digital Timer Switch Programmable Timing | Rp81.900 |
| AGNIS Apron Las Dada & Lengan | Rp139.900 |
| Kenmaster Stop Kontak Timer | Rp55.900 |
| DV Timer Socket | Rp70.900 |
| VETTO Stop Kontak Digital Timer | Rp119.900 |
| Taffware MCB Power Timer Programmable Time Switch Relay | Rp52.900 |
| KING'S Divisa Safety Glasses (Kacamata Safety) | Rp38.900 |
| ABB Digital Timer Switch | Rp369.900 |
| Taffware Timer Masak Dapur Countdown Digital Alarm Clock | Rp17.900 |
| Taffware Famirosa kWh Meter Pengukur Biaya Lisrik Rumah Multifungsi | Rp189.900 |
Data diperbarui pada 31/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Baju%20Kerja/Baju%20Pelindung/AGNIS%20Apron%20Las%20Dada%20%26%20Lengan/jgP110449700-3.jpg)




%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kacamata%20Safety%2FPengaman/Kacamata%20Safety/Tipe%20Lensa%20Tunggal/KING'S%20Divisa%20Safety%20Glasses%20(Kacamata%20Safety)/0gP101000016-7.jpg)



/d4P102277472-2.jpg)

/P103040413-1.jpg)

/P102277409-1.jpg)

/iiP109185666-1.jpg)