Beli saringan air di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Nagata Plastic Strainer Multipurpose (Saringan)atribut:
- Color: Random Color
- Kenmaster Saringan Keran Air FleksibelDeskripsi:- Penyaring Air & Sambungan Keran.- Kran Air Filter Aerator- Flexible bisa di Putar 360.- Sambungan Tambahan Keran Air Filter Aerator Putar hingga 360.- Terdapat batu Filter di dalamnya.- Flexible dapat di tarik dan di kunci kembali sesuai keinginan.- Terdapat pengunci juga yang berfungsi untuk memperkencang sambungan air ini.Fungsi Aerator Kran adalah sebuah perangkat yang di fungsikan untuk penghematan air dan juga energi dengan cara mengurangi percikan air dari keran. Pada Bagian Kepala Filter air ini flexible, sehingga dapat memudahkan saat digunakan, dapat mengarahkan air dengan Arah yang berbeda-beda.atribut:
- Color: Assorted Colors
- DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap)Deskripsi:Dwrap adalah merk STRETCH FILM terbuat dari LLDPE (Low Density Poly Ethylene) dengan kwalitas unggulan dan terjamin, yang dapat digunakan untuk pengemasan barang.atribut:
- Thickness (µm): 17
- Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Transparent
- Width (mm): 45
- Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip)atribut:
- Color: Cream
- Makapal Saringan Minyakatribut:
- Size (cm): 18
- Handle Color: Red
- monotaro PPS Cartridge Filter (Filter Cartridge)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridgeatribut:
- Critical Pressure Drop (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) Δ P = 0.1 or more
- Compatible Housings Size (inch): 10
- Overall Length (mm): 250
- Inner Diameter (Ø mm): 27
- Filter Material: PP
- Maximum Temperature (°C): 52
- Outer Diameter d (mm): 63
- Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
- Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
- Daimaru Lakban OPP (Solasi / Selotip)atribut:
- Thickness (micron): 45
- Width (mm): 48
- Penguin Water Filter ManualDeskripsi:FB35 CAR clear series Manual: PENYARING RESIDU KIMIA, KLORIN, BAU DAN RASAManfaat menyaring residu kimia dan klorin pada air:• Air lebih aman digunakan mencuci bahan makanan• Air lebih segar tanpa bau dan rasa akibat residu kimia• Polusi pada sumber air dan tanah akibat residu kimia yang meresap saat menyiram tanaman berkurang.FRP 1035 – Manual SeriesFilter air serbaguna dengan tabung yang dilapisi FRP, yang dilengkapi valve manual untuk pengaturan arah aliran, pembersihan media dan perawatan media filter secara berkala.Paket yang didapat :- 1 Unit Filter Air FB-35-CAR-Manual- 1 Unit Media – Activated carbonatribut:
- Tube Material: PVC Reinforce Fiber
- Tube Diameter (cm): 25.4
- Tube Height (cm): 88.9
- Maximum Pressure (bar): 10
- Operating Temperature (°C): 49
- Connector System: Ulir
- NIHON FILTER CW SeriesDeskripsi:-Made of polypropylene excellent in chemical resistance, can be used in a wide range. -Filtration of industrial water and well water.-Filtration of iron rust and suspended substances.-Filtration of acid and alkaline chemicals.-Filtration of cleaning water.
- Penguin Water Filter AutomaticDeskripsi:FB35 CAR clear series Automatic : PENYARING RESIDU KIMIA, KLORIN, BAU DAN RASAManfaat menyaring residu kimia dan klorin pada air:• Air lebih aman digunakan mencuci bahan makanan• Air lebih segar tanpa bau dan rasa akibat residu kimia• Polusi pada sumber air dan tanah akibat residu kimia yang meresap saat menyiram tanaman berkurang.FRP 1035 – Automatic SeriesFilter air serbaguna dengan tabung yang dilapisi FRP, yang dilengkapi valve automatic untuk pengaturan arah aliran, pembersihan media dan perawatan media filter secara berkala.Paket yang didapat :- 1 Unit Filter Air FB-35-CAR-Automatic- 1 Unit Media – Activated carbonatribut:
- Tube Material: PVC Reinforce Fiber
- Tube Diameter (cm): 25.4
- Tube Height (cm): 88.9
- Maximum Pressure (bar): 10
- Operating Temperature (°C): 49
- Connector System: Ulir
- Cleal Cartridge Filter AirDeskripsi:Kartrid PP berfungsi untuk menyaring partikel padat dari dalam air seperti, karat, pasir, lumut, tanah dsb.atribut:
- Color: White
- Filtration Rating: Nominal
- Material: PP
- Outer Diameter (mm): 68
- monotaro Thread Wound Cartridge Filter (Filter Cartridge)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Filter Cartridgeatribut:
- Overall Length (mm): 250
- Outer Diameter (φmm): 63
- Applicable housing size: 10 inches
- Filter Material: PP
- Inner Diameter (Φmm): 27
- Limit Pressure Loss (MPa): (Pressure difference between inlet and outlet until replacement) △ P = 0.1 or more
- Maximum Operating Temperature (°C): 80
- Recommended Flow Rate (L/minute): 2 or less
- Standard Flow Rate (L/minute): less than 4
- Nagata Plastic Strainer Jumbo (Saringan)atribut:
- Color: Random Color
Daftar Harga saringan air Terbaru January 2026
| Nagata Plastic Strainer Multipurpose (Saringan) | Rp6.900 |
| Kenmaster Saringan Keran Air Fleksibel | Rp15.900 |
| Kenmaster Filter Keran Air | Rp9.900 |
| WELLBEST Water Fauchet Filter (Filter Udara) | Rp23.900 |
| DWRAP Stretch Film Manual 17micron (Plastic Wrap) | Rp16.900 |
| Eka Tape Lakban OPP Bening (Solasi / Selotip) | Rp6.900 |
| Daimaru Lakban Kertas Krem (Solasi / Selotip) | Rp4.900 |
| NB Saringan Goreng | Rp18.900 |
| Makapal Saringan Minyak | Rp24.900 |
| monotaro PPS Cartridge Filter (Filter Cartridge) | Rp41.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/3uP103769138-1.jpg)


/P102943964-1.jpg)
/qcP103146948-3.jpg)
/ngP101545844-6.jpg)
/ldP101545769-4.jpg)


/monotaro%20PPS%20Cartridge%20Filter%20(Filter%20Cartridge)/P102233931-1.jpg)
/P101545837-4.jpg)
/Penguin%20Water%20Filter%20Manual/i3P107200651-1.jpg)

/NIHON%20FILTER%20CW%20Series/09P102958009-3.jpg)
/Penguin%20Water%20Filter%20Automatic/ivP107200679-1.jpg)

/monotaro%20Thread%20Wound%20Cartridge%20Filter%20(Filter%20Cartridge)/qcP102233948-2.jpg)
/3lP103769129-1.jpg)