Beli sambungan socket tekiro pendek di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- JTC Impact AdaptorDeskripsi:Made from high quality Chrome Molybdenum steel
- TEKIRO AdapterDeskripsi:TEKIRO Socket, Adaptor with Material chrome vanadium
- TEKIRO Adaptor ImpactDeskripsi:TEKIRO Impact adaptor 3/8 F 1/2 mm merupakan tool yang digunakan untuk menyambung ratchet atu air impact dengan socket jika drive keduanya berbeda.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 38mmx14mmx9mmFungsi : Menyambung ratchet dengan socketMaterial : CR-MO
- monotaro Socket Adapter (Socket Adaptor)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Socket Adaptoratribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- American Tool AdaptorDeskripsi:> Maximum torgue 212 N.m.> ISO 3315, DIN 3122, NF ISO 3315
- FACOM Socket Adaptoratribut:
- Size: F=1/2inch;M=3/8inch
- Finish coated: bright chrome
- dia.socket: 23mm
- Length: 33.5mm
- Maximum Torque: 212 N.m
- JTC Impact Adaptor SetDeskripsi:Made from high quality Chrome Molybdenum steelatribut:
- Contents Size: F 1/4Inch x M 3/8Inch, F 3/8Inch x M 1/4Inch, F 3/8Inch x M 1/2Inch, F 1/2Inch x M 3/8Inch, F 1/2Inch x M 3/4Inch, F 3/4Inch x M 1/2Inch
- Material: Chrome Molybdenum steel
- TRUSCO Socket AdaptorDeskripsi:It is an adapter that connects sockets and handles with different insertion angles.atribut:
- Material: Chrome vanadium steel (Cr-V)
- Surface Processing: Trivalent chromium plating
- TEKIRO Extention Bar (Sambungan Sock)Deskripsi:TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
- STAHLWILLE Adaptoratribut:
- Finish: Chrome-plated Finish
- Ratchet Drive Size (inch): Square Drive 1/4
- Individual/Set: Individual Tools
- TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)Deskripsi:- High durable- Easy to use- Corrosion resistance
- TEKIRO DR. Impact Socket 3/4inch 6pt (Mata Sock Impact)Deskripsi:TEKIRO 3/4" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 17 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 28mmx50mmx37mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
- TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)Deskripsi:TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
- JTC Dr. 6Pt Impact Socket (Mata Sock Impact)atribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Material: Chrome Molybdenum steel
- TEKIRO Kunci T Soket (Kunci Sok)atribut:
- Dimension 1 (mm): 200
- Dimension 2 (mm): 95
- Dimension 3 (mm): 175
- Dimension 4 (mm): 9
- Dimension 5 (mm): 12
- Size (inch): 1/2
- TEKIRO Drive Impact Soket 1inch 6ptDeskripsi:TEKIRO 1" DR. K SOCK IMPACT 6 PT 30 MM Merupakan tool yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan nut/bolt dan digunakan di area yang memiliki ruang yang memungkinkan. Dapat digunakan dengan berbagai macam tool seperti ratchet air impact sliding T bar dll.terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 49mmx54mmx42mmFungsi : membuka dan mengencangkan nut/bolt.Material : CR-MO
Daftar Harga sambungan socket tekiro pendek Terbaru March 2026
| JTC Impact Adaptor | Rp45.900 |
| TEKIRO Adapter | Rp28.900 |
| TEKIRO Adaptor Impact | Rp44.900 |
| monotaro Socket Adapter (Socket Adaptor) | Rp21.900 |
| American Tool Adaptor | Rp27.900 |
| MAXPOWER Bit Adaptor | Rp22.900 |
| FACOM Socket Adaptor | Rp249.900 |
| JTC Impact Adaptor Set | Rp559.900 |
| TRUSCO Socket Adaptor | Rp99.900 |
| Kennedy Square Male Adaptor1/2inch Sq Dr (Adaptor Soket) | Rp109.900 |
Data diperbarui pada 18/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/kbP103188731-11.jpg)





/q7P101005943-4.jpg)

/9nP101000347-5.jpg)

/8pP101000313-5.jpg)
/9pP101000349-8.jpg)
/puP101003930-3.jpg)
/obP101532875-12.jpg)
/pgP101003916-2.jpg)