Beli sambungan las di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp27.900

    TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)
    Deskripsi:
    TEKIRO 1/4 INCH ExTENTION BAR 4 INCH merupakan alat yang digunakan untuk menghubungkan handle dengan kunci sock apabila mur atau baut tidak dapat dijangkau tangkai yang ada. Adapun model penyambung kunci socket antara lain : universal joint, adaptor solit, extension bar, dan felksibel extension bar.
  2. Mesin HL Inverter TIG
    Mulai

    Rp2.699.900

    Mesin HL Inverter TIG
    Deskripsi:
    1 box includes:- 1 Unit Inverter TIG 200 + Dus Kemasan (Include Sterefoam didalamnya)- 1 Stang Las- 1 Stang Massa- 1 Kacamata Las- Untuk Kelengkapan bawaan unit, bisa cek di slide gambar.- Manual Book & Kartu Garansi
    atribut:
    • Power Voltage (V/Hz): 220/50-60
    • Rated Input Current (A): 27
    • Power Capacity (kVa): 6(6.000W)
    • Range of Output Current (A): 10-200
    • Arc-leading: HF Vibration
    • Efficiency (%): 85
    • Protection Class: IP21S
    • No. Load Voltage (V): 56
    • Rated Output Current (A) : 200/18V
  3. monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    50%
    Mulai

    Rp12.900

    monotaro Sambungan Pipa Tee SS
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Sambungan pipa Tee
    atribut:
    • Material: Stainless steel (equivalent to SCS13A)
    • Shape: Tee
    • Type Of Thread: PT screw
    • Dimension A (mm): 19
    • Maximum Operating Pressure (MPa): 1
    • Nominal Diameter A: 8
    • Nominal Diameter B: 1/4
  4. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  5. Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan)
    44%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp30.900

  6. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  7. TOYOX Camlock 633 LAS Stainless Steel (Kamlok)
    Mulai

    Rp7.699.900

    TOYOX Camlock 633 LAS Stainless Steel (Kamlok)
    Deskripsi:
    KAMLOK ADAPTER Dengan flensa Baja tahan karatKonektor untuk saluran instalasi di pabrik dan yang terpasang di dalam pada beragam jenis mesin.Produk KAMLOK ini adalah konektor yang dipasang ke flensa.(ekuivalen dengan JIS 10K)KAMLOK adalah konektor yang terdiri dari konektor (betina) dan adaptor (jantan) yang dapat dipasang dan dilepas dengan mudah hanya dengan mengencangkan atau melonggarkan bagian lengan atau tuasnya. KAMLOK tersedia dalam beragam model yang dapat disambungkan ke berbagai selang, perangkat, peralatan, dan material sistem selang. Tersedia pula tipe aluminium paduan, baja tahan karat, dan polipropilena untuk memenuhi kebutuhan berbagai pemakaian, cairan, dan kondisi penggunaan.Cairan : Udara Bahan kimia Minuman, air minum Bahan pangan Pelarut, cat Minyak Air (bukan air minum)Bahan utama : Baja tahan karatDetail bahan : Bodi konektor: SCS14 (Ekuivalen SUS316)Sesuai perundangan : Sesuai RoHS2
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
  8. Broco Fitting Plafon Besar New Standard Line (Fitting Lampu)
    Mulai

    Rp13.900

  9. SEKISUI PVC Fitting Clean 90 Elbow (Sambungan)
    42%
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp19.900

  10. NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Mulai

    Rp879.900

    NIKKO STEEL Welding Electrode Stainless Steel NSN-309 (Kawat Las Elektroda)
    Deskripsi:
    Untuk pengelasan baja tahan karat 22% Cr-12% Ni (AISI 309 atau AISI 309S) dan untuk menyambung baja tahan karat dengan baja lunak. Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Logam lasnya mengandung Cr tinggi & sedikit Ferrite, maka daya tahan retaknya baik sekali, tahan korosi & panas. Dapat digunakan sebagai lapisan dasar untuk melapisi baja lunak yang akan dilapis keras. YP: 51kgf/mm², TS: 58.1kgf/mm²: Є:42%. Arus: AC, DC+.
    atribut:
    • Certifications: AWS A5.4 E309-16, JIS Z 3221 D309-16
    • Current: AC, DC+
    • Yield Point (kgf/mm²): 51.0
    • Tensile Strength (kgf/mm²): 58.1
    • Elongation (%): 42
Daftar Harga sambungan las Terbaru October 2026
TEKIRO Extension Bar (Sambungan Sock)Rp27.900
Mesin HL Inverter TIGRp2.699.900
monotaro Sambungan Pipa Tee SSRp12.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Elbow (Sambungan)Rp20.900
SMC Insert Fitting Pneumatic (Sambungan Pneumatik)Rp21.900
Riken FCMB Galvanized Fitting Tee (Sambungan)Rp30.900
SEKISUI PVC Fitting HI 90 Elbow (Sambungan)Rp15.900
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
TOYOX Camlock 633 LAS Stainless Steel (Kamlok)Rp7.699.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)