Beli saklar hotel kartu di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Fingerspot Kunci Pintu HotelDeskripsi:Mesin akses kontrol berbentuk handle pintu yang digunakan untuk mengatur penggunaan pintu ruangan serta dibuat dari bahan logam yang kuat untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tidak hanya dapat dibuka dengan menggunakan kartu mifare, mesin ini juga dapat dibuka dengan menggunakan kunci manual saat dalam keadaan darurat. Mesin ini juga akan menyalakan alarm untuk memberitahukan bahwa voltase baterai mesin lemah. Mesin ini juga dilengkapi dengan software Hotel Locking System yang dapat dihubungkan dengan database SQL server atau Ms. Access untuk alternatif penyimpanan data lebih fleksibel. Software ini dapat Anda gunakan untuk mengatur penggunaan pintu gedung, lantai, kamar, dan berbagai aktivitas penggunaan lock. Dengan begitu, hak akses penggunaan ruangan akan dapat terpantau lebih optimal. Software Hotel Locking System juga memberikan berbagai fitur tambahan, seperti fitur pengaturan lock Family Room dan Free Area. Family Room memudahkan orang tua mengakses dan membuka kamar anak dengan satu kartu, sedangkan Free Area memudahkan tamu untuk dapat mengakses ruangan tanpa harus membuat kartu tambahan. Selain itu, software ini juga dapat merekap kegiatan check in, check out, ganti kamar, dan penambahan durasi menginap sehingga Anda tidak perlu merekap data akses ruangan secara manual. Mesin ini juga mendukung berbagai special card untuk penggunaan khusus seperti Master Card, Emergency Card, Guest Stop Card, Lost Card, dan lain-lain. Master Card adalah kartu yang dapat digunakan untuk membuka semua ruangan tanpa ada batasan. Emergency Card adalah kartu yang digunakan saat terjadi keadaan darurat. Guest Stop Card adalah kartu yang digunakan untuk kartu tamu yang hilang.atribut:
- Material: Stainless Steel
- Card Type: S50/S70 Mifare 13.56MHz
- Identification Type: Card
- Operating Humidity (%): 20-80
- Operating Temperature (°С): -10 to 45
- Power Supply (V): 4x 1.5 AA Alkaline Battery
- Broco Saklar Hotel Tunggal New Gee Urea Standard Line (Saklar Engkel/Saklar Lampu)atribut:
- Series: Standard Line
- Color: Cream
- Schneider Electric Plug Head PratiKa Wander Series (Steker)atribut:
- Cable Cross Section (mm²): 2.5-10
- Cable Entry: Cable gland
- Cable Outer Diameter (mm): 11.5-21
- Color: Red
- Connections - Terminals: Captive screws
- Contacts Material: Pins: nickel plated brass
- Device Short Name: PratiKa plug
- Ground Lug Clockwise Position: 6 h
- Network Frequency (Hz): 50/60
- Network Type: AC
- Outlet Standard: Industrial
- Plug Socket Category: Low voltage
- Plug, Socket Material: Housing: self-extinguishing engineering polymer
- Plug, Socket, Control Station Shape: 90° angled
- Poles Description: 3P+N+E
- Product or Component Type: Wander plug
- Range: PratiKa
- Rated Current (A): 32
- Rated Operational Voltage (V): 380-415 (AC)
- Thread Type: Pg 21
- Schneider Electric EasyPact EXE Trolley Tripping Componentatribut:
- Product or Component Type: Tripping Component
- Range of Product: EasyPact EXE
- Schneider Electric OsiSense XC Specialatribut:
- Fixing Mode: By The Body
- Broco Saklar Intermediate Galleo Seriesatribut:
- Series: Galleo
- Broco Saklar Double Standard Line New Gee Urea Series (Saklar Seri/Saklar Lampu)atribut:
- Series: Standard Line
Daftar Harga saklar hotel kartu Terbaru April 2026
| Broco Saklar Hotel Kartu Lugano Series (Saklar Lampu) | Rp149.900 |
| Broco Saklar Hotel Kartu Plano Series (Saklar Lampu) | Rp149.900 |
| Broco Saklar Hotel Kartu Integra Series (Saklar Lampu) | Rp149.900 |
| Broco Saklar Hotel Kartu Plano Slim Series (Saklar Lampu) | Rp169.900 |
| Broco Saklar Hotel Kartu Plano Slim WID Series (Saklar Lampu) | Rp169.900 |
| Broco Saklar Hotel Tunggal Plano Series (Saklar Engkel/Saklar Lampu) | Rp33.900 |
| Fingerspot Kunci Pintu Hotel | Rp1.599.900 |
| Broco Saklar Hotel Tunggal New Gee Urea Standard Line (Saklar Engkel/Saklar Lampu) | Rp15.900 |
| Schneider Electric Plug Head PratiKa Wander Series (Steker) | Rp829.900 |
| Schneider Electric EasyPact EXE Trolley Tripping Component | Rp569.900 |
Data diperbarui pada 04/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/P103053729-1.jpg)
/knP103053743-2.jpg)
/P102058664-1.jpg)
/P103053750-1.jpg)
/P103053767-1.jpg)
/P103053354-1.jpg)

/P102058466-1.jpg)
/gnP102073599-2.jpg)

%20Limit%20Switches/Schneider%20Electric%20OsiSense%20XC%20Special/3nP102073131-4.jpg)


/P102058732-1.jpg)