Beli safety helmet orange di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TOTAL Safety Helmet PEDeskripsi:- Bahan PE dengan rongga ventilasi- Termasuk pengaman dagu- Strap pengaman diatur dengan system gesperatribut:
- Material: PE
- Suspension Point: 8
- Lining Material: Plastic
- CIG Safety Helmet 6 point Magnum (Helm Safety)atribut:
- Material: ABS (shell)
- Application For: protection from impact
- TOTAL Safety HelmetDeskripsi:- V Type top reinforcement - 4 point suspension - Adjust head size by buckle - Class: G - PP Shell - Including chin guardsatribut:
- Lining Material: Plastic
- MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac with Chinstrap MSADeskripsi:Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)atribut:
- Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
- Material: Polypropylene
- MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without ChinstrapDeskripsi:Helm MSA Lokal bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar yg telah ditetapkan untuk keselamatan kerja.REG IDM 000206153 Helm Keselamatan Industri No.Sert : 3759.671 / 13.340 / XI / 2017Certificate KAN (Komite Akreditasi Nasional)Uji Redam Kejut Untuk Perlambatan Yang Diteruskan Pola Kepala Uji- Suhu Rendah -10 C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 53,2 G- Suhu Tinggi (50 2)C, 4 Jam : Maks 100 G : Hasil 55,6 G- Kondisi lembab (20 2)C, Laju semprot 1 L / Menit 4 jam : Maks 100 GUji penetrasi -20C selama 4 jam beban pemukul 3 KG tinggi 1000 M : Hasil tidak menyentuh pola kepala uji dan tidak tembusKetahanan nyala api selama 5 detik : Hasil tidak terbakarUji isolasi listrik kebocoran arus listrik pada tegangan 440V-1200V,60HZ : Maks 1,2 MA : Hasil 0,3 MAUji kekakuan arah samping : Pembebanan melintang dari 100N hingga 430N selama 30 selama 30 detik- Deformasi arah samping : Maks 40 (mm) : Hasil 38 (mm)- Deformasi sisa : Maks 15 (mm) : Hasil 7 (mm)atribut:
- Approval: SNI ISO 3873:2012 LSPr-013-IDN, ISO 9001 : 2015
- Material: Polypropylene
- KRISBOW Helm Safety Brim Depan Tidak Berventilasiatribut:
- Dimensions (cm): 28x22x16
- Material: HDPE
- Safety Approval: ANSI, CE
- Type: Non Vented
- Blue Eagle Head Protection (Safety Cap)Deskripsi:HDPE Shell, Electrical Insulation 440Va.c. (Chinstrap not Included)atribut:
- Standard Approval: CE
- Type: Safety Cap
- ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik)Deskripsi:ELSEC insulating gloves are made of natural latex with five fingers having an anatomic shape on automatic line and electronically tested modern computer test-measuring Workplace. These insulating gloves have been made to obtain high dielectric properties. It enables to gain high quality and repeatability of the technical parameters.atribut:
- Proof Test Voltage (kV): 20
- Max Working Voltage (kV): 17
- Thickness (mm): 2.5
- Minimum Tensile Strength (MPa): 14
- Cuff: Prosty Straight
- MSA VGARDDeskripsi:MSA V-Gard hard hat known for comfort, quality and durability. The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction-so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.atribut:
- Type: On Cap
- CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Safety)Deskripsi:- ABS- Shell come with 6 point adjustable suspension give a comfortable- Designed for worker who need head protection- Customized fit Designed to be light weight and comfortable- It is ideal for Contruction, Industries, Ultilites and Environments- Slotted side to accommodate accessorise such as ear muff and face shieldCompliance : CE EN357atribut:
- Material: ABS (shell)
- Application For: protection from impact
- Standards Approvals: CE EN 357
- MSA V-Gard Hard Hat Cap Fastrac Safety Helmet (Helm Proyek)Deskripsi:The MSA V-Gard Helmet, with its distinctive trademark “V” design, is a world recognized brand known for comfort, quality, and durability. MSA has sold well over 100 million V-Gard Helmets since its introduction – so many in fact, that the iconic “V” design has been a mainstay for many years on even the toughest worksites. When you want the best comfort, quality and durability worn by millions across the globe, you need to buy the original MSA V-Gard Helmet, settle for nothing less.atribut:
- Approval: ANSI/ISEA Z89,1-2009 (Kelas E,Tipe I), CSA Z941,1-2005 (Kelas E, Tipe I)
- Impact Protection: Top Impact (Type 1)
- Includes Chinstrap: No
- Material: Shell Polyethylene
- Ventilation: Non-Vented
- TANIZAWA Air Light Helmet ST#101-JPZ EPAatribut:
- Specifications: With impact absorbing liner
- Finish Material: Cap main body: FRP resin, Interior: Low density polyethylene
- Type: A Lightweight Type
- UVEX Safety Helmet Pheos B-WR Rotation System (Helm Safety)atribut:
- Size (cm): 52 to 61
- Standard: EN 397
- Version: with long brim
- MSA (Local) Safety Helmet FullbrimDeskripsi:Helm MSA Fullbrim lokal dengan fas-trac® merupakan helm proyek/kerja yang memenuhi standar:-REG IDM 000206153-SNI ISO 3873:2012Helm MSA bersertifikat SNI telah melewati uji coba penelitian sesuai standar kerja yang telah ditetapkan untuk keselamatan kerja. Helm termasuk inner fastrack, tidak ada tempat tali dagu.
- YAU YASUNLIPLAST Safety HelmetDeskripsi:Safety helmet atau Helm Safety yang biasanya digunakan untuk tugas lapangan atau pengerjaan proyek harus terbuat dari material yang berkualitas, untuk itu Safety Helmet Yasunli sudah memilki sertifikat standar SNI. Kualitas Safety Helmet teruji oil and gas, sehingga sangat aman digunakan diberbagai kondisi.
- NOVAX Sarung Tangan ListrikDeskripsi:Electric Gloves- Glove Novax terbuat dari material natural rubber. Natural rubber merupakan campuran polyisoprene dan sejumlah kecil komponen organik- Bahan rubber tahan terhadap listrik- Cocok digunakan untuk pekerja yang bekerja di
Daftar Harga safety helmet orange Terbaru March 2026
| TOTAL Safety Helmet PE | Rp56.900 |
| CIG Safety Helmet 6 point Magnum (Helm Safety) | Rp37.900 |
| TOTAL Safety Helmet | Rp53.900 |
| MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac with Chinstrap MSA | Rp86.900 |
| MSA (Local) Helm Safety Fas-Trac without Chinstrap | Rp109.900 |
| KRISBOW Helm Safety Brim Depan Tidak Berventilasi | Rp98.900 |
| Blue Eagle Head Protection (Safety Cap) | Rp139.900 |
| ELSEC Electrical Insulating Gloves (Sarung Tangan Tahan Listrik) | Rp1.299.900 |
| MSA VGARD | Rp60.900 |
| CIG Safety Helmet 6 point Victor (Helm Safety) | Rp68.900 |
Data diperbarui pada 20/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/TOTAL%20Safety%20Helmet%20PE/r4P105309976-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/CIG%20Safety%20Helmet%206%20point%20Magnum%20(Helm%20Safety)/0wP102086032-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/TOTAL%20Safety%20Helmet/eaP103459514-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20(Local)%20Helm%20Safety%20Fas-Trac%20with%20Chinstrap%20MSA/cgP108467448-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/MSA%20(Local)%20Helm%20Safety%20Fas-Trac%20without%20Chinstrap/P102950928-3.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/KRISBOW%20Helm%20Safety%20Brim%20Depan%20Tidak%20Berventilasi/ejP101516523-7.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/Blue%20Eagle%20Head%20Protection%20(Safety%20Cap)/qvP104661967-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Sarung%20Tangan%20untuk%20Tegangan%20Rendah/ELSEC%20Electrical%20Insulating%20Gloves%20(Sarung%20Tangan%20Tahan%20Listrik)/kbP103676731-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20VGARD/P101575476-6.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/CIG%20Safety%20Helmet%206%20point%20Victor%20(Helm%20Safety)/1dP102086049-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Tali%20Helm/MSA%20(Local)%20Lokal%20Helm%20Safety%20Staz-On%20with%20Chinstrap%20Lokal/P102950919-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20V-Gard%20Hard%20Hat%20Cap%20Fastrac%20Safety%20Helmet%20(Helm%20Proyek)/P103118972-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/TANIZAWA%20Air%20Light%20Helmet%20ST%23101-JPZ%20EPA/09P105539009-11.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/UVEX%20Safety%20Helmet%20Pheos%20B-WR%20Rotation%20System%20(Helm%20Safety)/P101508238-5.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/MSA%20(Local)%20Safety%20Helmet%20Fullbrim/doP106389492-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/YAU%20YASUNLIPLAST%20Safety%20Helmet/6mP103209238-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Insulasi/Tempat%20Sarung%20Tangan%20Listrik/NOVAX%20Sarung%20Tangan%20Listrik/1pP106149061-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Helm%20Safety/Helm%20Hard%20Hat/Blue%20Eagle%20Head%20Protection%20(Bump%20Cap)/puP104661930-1.jpg)