Beli safety goggle uvex di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. DJI Camera Drone Fly More Combo
    Mulai

    Rp6.499.900

    DJI Camera Drone Fly More Combo
    Deskripsi:
    Kamera CMOS 1/2,3 inci 12MP Mode panorama Sphere, Wide Angle, dan 180掳 Mampu terbang dengan kecepatan hingga 38kph Masa pakai baterai maksimal hingga 31 menit Mendukung transmisi video HD hingga 10 km Ringkas dan nyaman Light and Portable Seberapa ringan DJI Mini 2 SE? Dengan berat kurang dari 249 g, beratnya kira-kira sebesar apel dan pas di telapak tangan Anda. Ringkas dan nyaman, Mini 2 SE adalah teman perjalanan ideal Anda, mengubah cara Anda mengabadikan momen favorit. Up to 10km HD Video Transmission Mini 2 SE mendukung transmisi video HD hingga 10 km dan memiliki kemampuan anti-interferensi yang sangat baik, memberi Anda kemampuan untuk terbang lebih jauh dan melihat lebih jelas. 31-Min Max Flight Time Dengan masa pakai baterai maksimal 31 menit, Mini 2 SE memberikan lebih dari cukup waktu untuk menyusun bidikan yang sempurna. Clear and Crisp Imagery Kamera CMOS 1/2,3 inci yang dilengkapi memberikan foto 12MP dan video hingga 2,7K. Rekam momen indah bersama keluarga dan teman, atau tangkap pemandangan alam secara menyeluruh dalam sebuah perjalanan, DJI Mini 2 SE dapat menambahkan sesuatu yang istimewa pada ide kreatif apa pun.
    atribut:
    • Camera: 12MP 2.7K Camera, 1/2.3\"-Type CMOS Sensor
    • Color: White
    • Usage Time (minute): 31 Max Flight Time
  2. YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    39%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

    YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    A wide manufacturing range of bourdon tube pressure gauge meeting JIS B7505 standard, including pressure gauge, vacuum gauge, and compound gauge,are available. Classification (mark). Ordinary type for steam (M)/Heatproof type (H)/Vibration-proof type (V)/Vibration-proof type for steam (MV)/Heat-and vibration-proof type (HV).
    atribut:
    • Accuracy: ±16% F.S
    • Material for the parts Touching Liquid: BS, SUS 316
  3. Yamamoto Kogaku Helmet Mounted Type Safety Goggles YG-6000YCP
    Mulai

    Rp719.900

    Yamamoto Kogaku Helmet Mounted Type Safety Goggles YG-6000YCP
    atribut:
    • Shape: Goggle type
    • Type: Glasses can be used together
    • Lens Color: clear
    • Frame Color: Black Silver
    • Compatible: (Helmet): Fire-fighting type (American type),mP type
    • Functions: Can be used with mask, lens exchange possible
    • Lens Thickness: 2.4mm
    • Material (Frame): Elastomer, PP
    • Material (Lens): Petroid, AF lens
    • Processing: Curing treatment
    • TRUSCO Number: 434-9521
  4. YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Mulai

    Rp2.699.900

    YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)
    Deskripsi:
    This pressure gauge is suitable to use in places where there is strong vibration. Glycerol filled in the case control abrasion and vibration.
    atribut:
    • Shape of Casing: Type A
    • Size: 60
    • Accuracy: 60Ø ±2.5%F.S. or ±1.6%F.S ; 75Ø/100Ø 1.6%F.S
    • Dimensions (cm): 9x7x35
  5. Yamamoto Kogaku Goggle Clip (Klip Kacamata Goggle)
    Mulai

    Rp139.900

    Yamamoto Kogaku Goggle Clip (Klip Kacamata Goggle)
    atribut:
    • Material: Plastic, Rubber
    • Compatible Belt Width: Up to 25mm
    • Dimensions (HeightxWidthxDepth): 48x15x20mm
    • Compatible: (Helmet) Fire-fighting type (American type),mP type
    • TRUSCO Number: 434-9504
  6. DJI Mini 4 Pro Combo
    Mulai

    Rp14.999.900

    DJI Mini 4 Pro Combo
    Deskripsi:
    - Sensor 1/1.3-inch CMOS- 4K/60fps HDR True Vertical Shooting- Omnidirectional Obstacle Sensing untuk pelacakan yang stabil- 20km FHD Video Transmission- Fitur ActiveTrack 360°- Dilengkapi Advanced Pilot Assistance Systems (APAS) untuk keamanan tambahan
    atribut:
    • Color: White
    • Image Sensor: 1/1.3-inch CMOS, Effective Pixels: 48 MP
    • Dimensions (mm): Folded: 148x94x64, Unfolded: 298x373x101
    • Maximum Ascent Speed (m/s): 5 (S Mode), 5 (N Mode), 3 (C Mode)
    • Gimbal Stabilization: 3-axis mechanical gimbal (tilt, roll, pan)
    • Controllable Range (°): Tilt: -90 to 60, Roll: -90 or 0
    • Mechanical Range (°): Tilt: -135 to 80, Roll: -135 to 45, Pan: -30 to 30
  7. KRISBOW Goggle Impact (Kacamata Safety)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp38.900

  8. FCL Spare Part (Karet Coupling)
    Mulai

    Rp4.900

    FCL Spare Part (Karet Coupling)
    atribut:
    • Type: Rubber
  9. Unggul Zipper Plastic (Plastik Klip)
    Rating:
    100% of 100
    (29)
    Mulai

    Rp5.900

    Unggul Zipper Plastic (Plastik Klip)
    atribut:
    • Material: LDPE
  10. Klip Plastik Zipper Bag (Plastik Klip)
    Rating:
    100% of 100
    (21)
    Mulai

    Rp11.900

    Klip Plastik Zipper Bag (Plastik Klip)
    atribut:
    • Color: Transparent
    • Size Tolerance (cm): ±0.5
Daftar Harga safety goggle uvex Terbaru October 2026
Yamamoto Safety Goggle (Kacamata Safety)Rp219.900
DJI Camera Drone Fly More ComboRp6.499.900
YAMAMOTO KEIKI Ordinary Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp789.900
Yamamoto Kogaku Helmet Mounted Type Safety Goggles YG-6000YCPRp719.900
YAMAMOTO KEIKI Glycerin Pressure Gauge (Manometer/ Alat Ukur Tekanan)Rp2.699.900
Yamamoto Faceshield (Pelindung Wajah)Rp309.900
Yamamoto Kogaku Goggle Clip (Klip Kacamata Goggle)Rp139.900
DJI Mini 4 Pro ComboRp14.999.900
KRISBOW Goggle Impact (Kacamata Safety)Rp38.900
FCL Spare Part (Karet Coupling)Rp4.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)