Spesifikasi
| Camera | 12MP 2.7K Camera, 1/2.3\"-Type CMOS Sensor |
|---|---|
| Color | White |
| Usage Time (minute) | 31 Max Flight Time |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Deskripsi
Kamera CMOS 1/2,3 inci 12MP
Mode panorama Sphere, Wide Angle, dan 180掳
Mampu terbang dengan kecepatan hingga 38kph
Masa pakai baterai maksimal hingga 31 menit
Mendukung transmisi video HD hingga 10 km
Ringkas dan nyaman
Light and Portable
Seberapa ringan DJI Mini 2 SE? Dengan berat kurang dari 249 g, beratnya kira-kira sebesar apel dan pas di telapak tangan Anda. Ringkas dan nyaman, Mini 2 SE adalah teman perjalanan ideal Anda, mengubah cara Anda mengabadikan momen favorit.
Up to 10km HD Video Transmission
Mini 2 SE mendukung transmisi video HD hingga 10 km dan memiliki kemampuan anti-interferensi yang sangat baik, memberi Anda kemampuan untuk terbang lebih jauh dan melihat lebih jelas.
31-Min Max Flight Time
Dengan masa pakai baterai maksimal 31 menit, Mini 2 SE memberikan lebih dari cukup waktu untuk menyusun bidikan yang sempurna.
Clear and Crisp Imagery
Kamera CMOS 1/2,3 inci yang dilengkapi memberikan foto 12MP dan video hingga 2,7K.
Rekam momen indah bersama keluarga dan teman, atau tangkap pemandangan alam secara menyeluruh dalam sebuah perjalanan, DJI Mini 2 SE dapat menambahkan sesuatu yang istimewa pada ide kreatif apa pun.
Mode panorama Sphere, Wide Angle, dan 180掳
Mampu terbang dengan kecepatan hingga 38kph
Masa pakai baterai maksimal hingga 31 menit
Mendukung transmisi video HD hingga 10 km
Ringkas dan nyaman
Light and Portable
Seberapa ringan DJI Mini 2 SE? Dengan berat kurang dari 249 g, beratnya kira-kira sebesar apel dan pas di telapak tangan Anda. Ringkas dan nyaman, Mini 2 SE adalah teman perjalanan ideal Anda, mengubah cara Anda mengabadikan momen favorit.
Up to 10km HD Video Transmission
Mini 2 SE mendukung transmisi video HD hingga 10 km dan memiliki kemampuan anti-interferensi yang sangat baik, memberi Anda kemampuan untuk terbang lebih jauh dan melihat lebih jelas.
31-Min Max Flight Time
Dengan masa pakai baterai maksimal 31 menit, Mini 2 SE memberikan lebih dari cukup waktu untuk menyusun bidikan yang sempurna.
Clear and Crisp Imagery
Kamera CMOS 1/2,3 inci yang dilengkapi memberikan foto 12MP dan video hingga 2,7K.
Rekam momen indah bersama keluarga dan teman, atau tangkap pemandangan alam secara menyeluruh dalam sebuah perjalanan, DJI Mini 2 SE dapat menambahkan sesuatu yang istimewa pada ide kreatif apa pun.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
