Beli ryobi cordless di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- RYOBI Cordless Impact Drillatribut:
- Voltage Battery (V): 18V 1500 mAh x 2
- Torque Setting: 21 + 1
- Drilling Capacity (mm): 10 (concrete)
- Maximum Torque (N m): 40
- RYOBI Cordless Screwdriveratribut:
- Voltage Battery (V): 3.6
- Charging Time (hour): 3-5
- Rotation Speed (rpm): 250
- BOSCH Cordless Drill DriverDeskripsi:Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
- Makita Cordless Hammer Drill DriverDeskripsi:Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
- RYOBI Rotary Hammeratribut:
- Drill Capacity (mm): 26
- Penguin Tangki Air Tanam (Toren)Deskripsi:Penguin Tangki Air tipe Underground memiliki ketebalan dinding 10-18mm, digunakan untuk penampungan bawah tanah untuk Air, kimia, atau irigasi yang di rancang dengan ketebalan dan kekuatan ekstraatribut:
- Cover/Lid/Tutup Width (cm): 60
- Capacity (L): 2000
- Inlet (inch): 1
- Outlet (inch): 1
- Bottom Tank Width (cm): 145
- Mitsuboshi Narrow V-Belt SPC Seriesatribut:
- Angle (°): 40
- Top Width (mm): 22
- RYU Bor Obeng Tanpa Kabelatribut:
- Battery Voltage (V): 4.8
- Reversible: Yes
- RYOBI Mulching Blower Vacuumatribut:
- Input: 1400W
- Overall Dimensions: 905x174x400mm
- Vacuum Air Speed: 235km/h
- Blow Air Volume: 9.5m3/min
- Mulching Ratio: 10:1
Daftar Harga ryobi cordless Terbaru March 2026
| RYOBI Cordless Impact Drill | Rp2.699.900 |
| RYOBI Cordless Screwdriver | Rp389.900 |
| BOSCH Cordless Drill Driver | Rp1.299.900 |
| KRISBOW Cordless Screwdriver (Bor Listrik) | Rp299.900 |
| RYOBI Cordless Screwdriver | Rp329.900 |
| BLACK+DECKER Cordless Drill Driver | Rp609.900 |
| Makita Cordless Hammer Drill Driver | Rp2.999.900 |
| RYOBI Rotary Hammer | Rp2.199.900 |
| Penguin Tangki Air Tanam (Toren) | Rp7.099.900 |
| Mitsuboshi Narrow V-Belt SPC Series | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 07/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































/nuP103636858-3.jpg)




/g6P102114582-2.jpg)