Beli rubber flooring di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Everlasting Rubber Sheet PackingDeskripsi:Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksiatribut:
- Color: Black
- LAVOR Rear Squeegee Bladeatribut:
- Compatible for: Scrubber driers Quick 36E, Quick 36B
- Length: 590 mm
- Thickness: 3 mm
- monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Karet Lembaran)Deskripsi:Anti-vibration mat, the material of the packing.atribut:
- Material: Natural rubber
- Color: black
- Rubber Hardness: 64
- Type: Rubber sheet
- TRUSCO No Slip MatDeskripsi:Use:For lining below cabinets, toolboxes, shelves, and work benches. For preventing slipping inside loading platforms, trunks of cars.atribut:
- Length (mm): 2000
- Operating Temperature Range (°C): -10 to 60
- Purpose of Use: For cabinet, tool box, shelf, working table underlay. For car loading platform, slip on the trunk.
- Thickness (mm): 3
- TRUSCO EPDM Rubber Sponge RollDeskripsi:-Excellent in water repellency, weather resistance and sound proof.-Surface coating type non-migratory EPDM sponge.-Cushioning material, protection materials.
- Kenmaster Karpet Anti SlipDeskripsi:Kenmaster Anti Slip Dashboard Mat merupakan tatakan anti licin dan serbaguna berbahan berkualitas tinggi yang dapat digunakan untuk meletakkan barang-barang Anda di dashboard mobil seperti hp, dompet, uang logam, CD, korek api, GPS, pengharum mobil, dan lain-lain sehingga aman serta tidak mudah bergerak/jatuh.atribut:
- Size (cm): 19.5x22.5
- Kings Vinyl Lantai VinylDeskripsi:Lantai vinyl merupakan bahan lantai sintetis yang tahan lama, terjangkau dan mudah dipasang. jenis lantai ini banyak digunakan karena tampilannya mewah dan harganya terjangkau. Vinyl tersedia dalam jenis ubin (papan) atau lembaran.Kelebihan bahan vinyl sangatlah banyak,Vinyl kuat hingga tidak mudah robek. Selain itu juga tahan panas dan air. Bahan ini juga mempunyai usia panjang hingga menghemat pengeluaran.atribut:
- Size (cm): 91.4x15.2
- Thickness (mm): 2
- Coverage Area (m²/box): 5.01
- TRUSCO EPDM Rubber Spongeatribut:
- Color: Black
- AVON PVC Insulation Tape Extra WideDeskripsi:Extremely flexible with a good adhesion. For wire and cable insulation, bundling and reinforcing. Flame retardant. Manufactured to BS EN 60454-3-1/Type 2 (Formerly BS 3924) and BS 4J10:1991atribut:
- Color: Black
- Tape Thickness (mm): 0.13
- Material: PVC
- Length (mm): 33
- Application Temperature Range (°C): 0 to 40
- Resistance Features: Flame Retardant
- Service Temperature Range (°C): -5 to 80
- Standards Met: BS 4J10:1991;BS EN 60454-3-1/Type 2
- Hikari Natural Rubber Plateatribut:
- Material: Natural rubber (NR)
- Thickness (mm): 2
- Width (mm): 100
- Length (mm): 100
- Working Temperature Range: -30 to 70degrees
- Color: Black
- Purpose of Use: Packing material, anti-slip, vibration absorbing mat.
- Hikari Nr Rubberatribut:
- Material: Natural rubber (NR)
- Thickness (mm): 1
- Width (mm): 100
- Length (mm): 100
- Working Temperature Range: -30 to 70degrees
- Color: Black
- Purpose of Use: Packing material, anti-slip, vibration absorbing mat.
- Vessel Conductive Rubber MatDeskripsi:-Even and stable conductive performance. The surface is not glossy so light is not reflected and this makes it easy on the eyes.-Soft and does not warp.-For workbenches that require static electricity countermeasures for such as semiconductors and electronic components. Safe and heat resistant for soldering work as well. -Workbenches, storage shelves, carts, wagons, etc.atribut:
- Thickness: 2mm
- Conductivity: 106to 107Ω
- Surface Materials: Static Dispersion Rubber
- Back Surface Materials: Conductive Rubber
- W x L: 1000mmx10m
- WAKI EPDM Rubber SheetDeskripsi:-Excellent in weather resistance, heat resistance, and chemical resistance. -Automobile component, window frame rubber, steam hose, wire sheathing, conveyor belt, etc.
- Boston Ring Mat Interlockatribut:
- Size (cm): 90x90
- Thickness (mm): 7
- Material: Nylon
- Color : Black
- TRUSCO Rubber MatDeskripsi:- Rubber mat that is effective when used as a safety measure and for fatigue reduction in kitchen and factory where much oil and water are present. - Made of oil resistant synthetic rubber and has excellent durability. - For indoor use.
- Everlasting Epdm Rubberatribut:
- Color: Black
- TRUSCO Rubber SheetDeskripsi:-Resin frame and resin sound insulation panel make it suitable as simple noise prevention measures.-Lightweight and easy to carry, process and arrange. -For indoor use, useful as panels for noise prevention measures.-For noise prevention in places where installation and removal are often conducted.atribut:
- Thickness: 7mm
- Width: 910mm
- Length: 1820mm
- Working Temperature Range: 0 to 40degree C
- Color: Black
- Material: PVC・NBR
Daftar Harga rubber flooring Terbaru March 2026
| Everlasting Rubber Sheet Packing | Rp84.900 |
| LAVOR Rear Squeegee Blade | Rp359.900 |
| monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Karet Lembaran) | Rp23.900 |
| TRUSCO No Slip Mat | Rp139.900 |
| TRUSCO EPDM Rubber Sponge Roll | Rp2.499.900 |
| ROBERTS Linoleum & Vinyl Flooring Tool | Rp1.799.900 |
| ASAHIPEN Rubber Mat | Rp709.900 |
| Kenmaster Karpet Anti Slip | Rp6.900 |
| Kings Vinyl Lantai Vinyl | Rp969.900 |
| TRUSCO EPDM Rubber Sponge | Rp489.900 |
Data diperbarui pada 09/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































%20(Karet%20Lembaran)/8wP103182320-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/TRUSCO%20No%20Slip%20Mat/P101000865-1.jpg)












%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Produk%20Pencegahan%20Kecelakaan/Pencegahan%20Jatuh/TRUSCO%20Rubber%20Mat/P103023470-1.jpg)