TRUSCO EPDM Rubber Sponge (Spon Karet)

Rating:
100% of 100
(1)
Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp449.900 - Rp21.999.900
Spesifikasi
ColorBlack

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
The operating temperature range varies depending on the operating environment.
Fitur
- terbuat dari lembar EPDM yang tipis
- membran pada kedua sisi dan minim serapan air
- tahan cuaca dan zat ozone, cocok untuk pemakaian ruang luar/ terbuka
- daya cengkeram yang tinggi
- spons yang tipis
- high gravity sponge dan membran membuatnya lebih kuat ketimbang spons biasa
Feature
- Thin type high-specific gravity EPDM sheet produced using a special technology.
- Membranes are used on both sides, and low water-absorption.
- Excellent weather resistance and ozone resistance, and suitable for outdoor use.
- Excellent in grip power.
- Extra-thin sponge, and it is not usual for a normal sponge.
- With its high-specific gravity and membranes on both sides, higher strength than a normal sponge.
Kegunaan
membuat sifat anti selip pada lantai, dapat digunakan sebagai material penyegelan atau material bersifat peredam getaran
Use
Anti-slip on the floor.Can be used as a sealing material and any shock absorbing materials.

Ulasan Produk