Beli rubber belt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. monotaro Rubber Belt For Cart
    Mulai

    Rp42.900

    monotaro Rubber Belt For Cart
    Deskripsi:
    Door of the car truck, to secure the goods
    atribut:
    • Material: Re-use tire tube
  2. monotaro.id Pan Head Machine Screw JP SS 304
    Mulai

    Rp4.900

    monotaro.id Pan Head Machine Screw JP SS 304
    Deskripsi:
    Baut JP ini memiliki kepala yang bulat dan dibuat dari stainless steel 304, sehingga baut ini memiliki daya tahan karat yang sangat baik.
    atribut:
    • Material: SS 304
  3. BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B Type
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B Type
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple green seal lebih cocok untuk diaplikasikan terhadap mesin - mesin yg ringan atau yang di oprasionalkan secara temporary (daya yg tidak terlalu besar, rpm sedang, serta temperatur lingkungan yg tidak terlampau tinggi ±60°C).
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Thickness (mm): 10.3
  4. BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Mulai

    Rp31.900

    BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Red Seal Type A yang lengkap dengan panjang 100-198inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
  5. POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Mulai

    Rp10.999.900

    POWERPACK Paint Belt Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Paint Belt Conveyor BC-300/2M.Paint Belt Conveyor BC-300/2M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dilengkapi dengan Belt yang memudahkan proses pemindahan barang menjadi lebih cepat. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat meminimalisir kerugian produksi yang disebabkan oleh barang jatuh dan sebagainya yang terjadi saat pemindahan barang.Dengan menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Paint Belt Conveyor BC-300/2M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Paint Belt Conveyor BC-300/2M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Paint Belt Conveyor BC-300/2M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Motor Power (W): 120
    • Conveyor Material: Belt
    • Conveyor width (mm): 300
    • Conveyor Height (mm): 650 / 800 (optional)
    • Length (m): 2
    • Maximum Weight Capacity (kg): 20
    • Speed (m/minute): 0-20
  6. KRISBOW Load Conveyor
    Mulai

    Rp139.999.900

    KRISBOW Load Conveyor
    Deskripsi:
    -Saat bergerak barang tidak mudah jatuh-Tinggi conveyor dapat meny esuaikan tinggi armada-Multi fungsi kontrol-Kecepatan dapat di ses uaikan-Tahan terhadap korosi
    atribut:
    • Capacity (kg/m): 50
    • Width Belt (mm): 600
    • Speed (m/minute): 10-20
    • Voltage (V): 220
    • Voltage Frequency (Hz): 50
  7. SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    Mulai

    Rp99.999.900

    SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor Equipment
    atribut:
    • Belt: Rough top PVC Belt
    • Frame Construction: Carbon steel
    • Length (m): 3
    • Width (mm): 500
    • Height (mm): 700 ± 50
    • Load Capacity (kg/m): 10
    • Adjustable Speed (m/minute): 10-20
    • Frequency (Hz): 50
    • Power: 220V single phase or 380V three phase
  8. ROCKET JET Table Conveyor Belt
    Mulai

    Rp7.299.900

    ROCKET JET Table Conveyor Belt
    Deskripsi:
    Meja Conveyor untuk Mesin Coding TIJ / Laser MarkingInclude : motor conveyor
    atribut:
    • Conveyor Length (cm): 145
    • Conveyor Width (cm): 25
    • Height (cm): 70
    • Material: Stainless Steel
    • Belt: PVC
    • Use for: Coding Machine TIJ
  9. GETRA Truck Loading Conveyor
    Mulai

    Rp159.999.900

    GETRA Truck Loading Conveyor
    atribut:
    • Max. Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 380/3P
  10. APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100
    Mulai

    Rp249.900

    APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100
    atribut:
    • UNSPSC: 24101715
  11. GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Mulai

    Rp54.999.900

    GETRA Flexible Motorized Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Roller conveyor bermotor yang bisa memanjang dengan kecepatan dan arah pengangkutan yang dapat dikendalikan, tinggi kaki penyangga dapat diatur, dan catu daya yang cukup dengan satu motor per section. Cocok untuk mengangkut barang secara intensif, khususnya barang bawah rata.
    atribut:
    • Roller Diameter (cm): 5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Voltage (V): 220/1P
    • Height (cm): 60 to 80
    • Speed (m/minute): 10 to 18
  12. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp24.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  13. monotaro.id Pan Head Machine Screw JP
    Mulai

    Rp7.900

    monotaro.id Pan Head Machine Screw JP
    Deskripsi:
    Baut JP dari Monotaro.id mempunyai variasi ukuran M3-M8 biasa digunakan oleh Industri Otomotif, Produsen Alat permesinan, Pabrik pabrik produsen F&B
    atribut:
    • Material: Steel
    • Treatment Surface: Galvanis White
  14. GETRA Gravity Conveyor
    Mulai

    Rp76.999.900

    GETRA Gravity Conveyor
    atribut:
    • Main Roller Diameter (cm): 5
    • Main Roller Transfer Slider Diameter (cm): 2.5
    • Max Load (kg/m): 50
    • Material: Stainless Steel 201
    • Frame Material: Carbon Steel Paint
    • Conveyor Width (cm): 60
    • Height (cm): 63-85
    • Length (cm): Close : 351.2; Open : 600
    • Pitches Size (cm): 7.5
    • Width (cm): 72.8
  15. MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 Series
    Mulai

    Rp36.999.900

    MAKITECH BELGOTCH Standard Type Conveyor Model 34-G1-500-3000 Series
    Deskripsi:
    Stable conveyance with less deviation is realized by adopting a meander-less belt. It is suitable for places that are difficult to perform maintenance inspection such as when the conveyor is set to other machines. It also supports severe use conditions such as forward reverse operations and can be used for various purposes.
    atribut:
    • Frame thickness (mm): 34
    • Belt Width (mm): 500
    • Frame Width (mm): 540
    • Frame Length (mm): 3000
    • Drive Position: Center
    • Frame Material: Aluminium
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximal Load (L): 2500
    • Model : G1
    • Motor Output: C40
    • Packing Dimension (cm): 305x66x20
    • Phase: 3-Phased
    • Speed Mode: Fixed
    • Voltage (V): AC200
  16. BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp49.900

    BANDO Belt Red Seal B Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt bando multiple red seal lebih cocok/sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan terhadap mesin – mesin industri berat/ heavy industry (daya yg cukup besar, rpm tinggi, serta tahan terhadap suhu lingkungan sampai dengan 90°c) dan memiliki waktu tingkat pengoperasian lebih dari 16 jam.Features:Features:- Material karet (rubber) pembentuk V – belt telah menggunakan karet sintetis (syntetich rubber)- Lebih tahan terhadap temperatur tinggi dan area berminyak.- Memiliki tingkat kemuluran (longitas) yg rendah.- Lebih tahan terhadap gesekan / memiliki tingkat keausan (abrasivitas) yang rendah terhadap gesekan dengan permukaan dinding groove pulley.
  17. POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor
    Mulai

    Rp4.499.900

    POWERPACK Non-Drive Roller Conveyor
    Deskripsi:
    Dalam proses produksi pada suatu industri, tentu membutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan dan mempercepat pekerjaan. Salah satu proses yang dinilai membutuhkan tenaga besar adalah proses pemindahan material atau produk mereka, dari yang ukurannya menyerupai bubuk hingga berukuran besar. Untuk memudahkan proses tersebut dibutuhkan suatu alat yang dapat memudahkan, salah satunya adalah Roller Conveyor. Berbagai macam jenis industri menggunakan roller conveyor untuk mempermudah proses produksinya. POWERPACK menghadirkan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M.Non-Drive Roller Conveyor RC-1M merupakan salah satu jenis conveyor yang mampu meluncurkan atau memindahkan barang yang diletakan pada permukaan roll conveyor ketika roll conveyor tersebut berotasi. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dilengkapi dengan karet penyangga pada bagian bawah untuk mencegah gesekan atau perpindahan saat mesin beroperasi.Dengan menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M, proses memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menggunakan roller-roller yang disusun sejajar menjadi lebih mudah dan cepat. Selain fungsi tersebut, menggunakan Non-Drive Roller Conveyor RC-1M meningkatkan produktivitas industri pada lini packaging menjadi lebih efisien dan efektif. Non-Drive Roller Conveyor RC-1M dapat menghemat biaya dan mengurangi waktu proses distribusi barang. Power Non-Drive Roller Conveyor RC-1M menggantikan pekerjaan yang dilakukan secara manual terus-menerus menjadi otomatis dalam waktu yang singkat.
    atribut:
    • Conveyor Material: S.S304 roll
    • Length (cm): 100
    • Height (cm): 65
    • Width (cm): 55
    • Maximum Weight Capacity (kg): 50
  18. HEAVYPACK Paging Machine With Conveyor
    Mulai

    Rp20.999.900

    HEAVYPACK Paging Machine With Conveyor
    Deskripsi:
    Paging Sistem Dengan Coveyor Otomatis FA-300FA300 atau FA 300 merupakan mesin kombinasi yang berfungsi sebagai penghantar produk ke mesin 1 dengan lainnya,. mesin ini biasa di gunakan untuk penyangga dari fungsi mesin coding seperti TM-127. FA 300 memiliki kaki mesin yang sangat kokoh namun tetap memiliki berat yang tidak terlalu berat mesin 30 KG,Heavypack Indonesia memiliki mesin penghantar produk yaitu conveyor yang dapat memudahkan pengguna untuk mengemas produk nya dengan rapih. Mesin conveyor biasa di gunakan untuk mesin-mesin yang dapat di kombinasikan menjadi automatic line kemasan. mesin conveyor ada beberapa macam seperti Z-Elevator, Belt Conveyor, bucket conveyor, vacuum conveyor, Vibrating conveyor dan sebagai nya,. Dan pasti nya masing-masing berfungsi sebagaimana mesti nya. Conveyor dengan jenis nya befungsi sesuai kebutuhannya. Conveyor tidak terpaku atau tebatas oleh produk yang akan di kemas setiap conveyor memiliki fungsinya, kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Cara Kerja dari mesin conveyor adalah sebagai perantara atau penyambung mesin yang satu dengan mesin lainnya agar saling keterkaitan dan keselarasan dalam menjalankan suatu produksi.
    atribut:
    • Dimensions (mm): 1300x1100x1100
    • Power (W): 90
    • Capacity (kg): 100-1200
    • Motor Power (kW): 1.1
    • Voltage (V): 380
    • Phase: 3Ph
    • Frequency (Hz): 50
    • Inlet (mm): 245
    • Outlet (mm): 150
    • Speed (rpm): 1450
Daftar Harga rubber belt Terbaru April 2026
monotaro Rubber Belt For CartRp42.900
monotaro.id Pan Head Machine Screw JP SS 304Rp4.900
BANDO Belt Green Seal (Size 20-100) B TypeRp36.900
BANDO Belt Red Seal A Type (Van Belt)Rp31.900
POWERPACK Paint Belt ConveyorRp10.999.900
KRISBOW Load ConveyorRp139.999.900
SHIGEMITSU Heavy Duty Class Conveyor EquipmentRp99.999.900
ROCKET JET Table Conveyor BeltRp7.299.900
GETRA Truck Loading ConveyorRp159.999.900
APACHE INC. Conveyor Belt 2Ply 100Rp249.900

Data diperbarui pada 01/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)