Beli rtv silicone di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Hardex Silicone RTV Gasket Maker (Lem Gasket Silikon)atribut:
- Weight: 82.5 gr
- CRC RTV Silicone (Lem Silikon)Deskripsi:For general-purpose sealing, bonding, protecting and waterproofing applications. Clear formulation forms a barely visible, water-tight seal.atribut:
- Propellant: Nitrogen
- Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer)Deskripsi:Silicone rubber RTV-48 sangat cocok digunakan untuk membuat segala macam mold dengan tingkat kesulitan tinggi maupun menggunakan segala tipe bahan reproduksi seperti : lilin, plaster, concrete, resin dan lain-lainKelebihan silicone rubber RTV-48 adalah :1. Dapat mencetak seluruh motif dari model dengan sempurna, bahkan dengan motif yang rumit sekalipun2. Mold lebih mudah dilepas dari modelnya, karena ada tambahan release agent3. Dapat digunakan untuk reproduksi dengan jumlah lebih banyak karena lebih tahan terhadap bahan reproduksiCara membuat cetakan dengan silicone rubber RTV-48 :1. Siapkan model yang akan dibuat duplikatnya terlebih dahulu. Model bisa terbuat dari apa saja, misalnya : lilin, plaster, concrete, resin, kayu, logam, plastik, porcelain, ceramic, kaca, batu alam, maupun dari bahan silicone rubber itu sendiri. Kemudian model dibersihkan. Bagian model yang rusak ditutup dengan filler (plasticine). Model yang terbuat dari kaca / porcelain / silicone rubber harus dioles dengan Vaseline atau sabun cair sebelum digunakan2. Siapkan kotak / tempat untuk menuang silicone rubber RTV-48. Bila ada rongga, tutup dengan plasticine. Kemudian letakkan model di bagian tengah3. Aduk silicone rubber RTV-48 sebelum digunakan dan kocok botol catalyst. Timbang silicone rubber RTV-48 dan catalyst dengan tepat. Pemakaian catalyst sebesar 3-4%. Misal : silicone rubber RTV-48 sebanyak 1 kg, maka catalyst yang digunakan sebanyak 30-40 gr. Semakin banyak catalyst yang digunakan, maka silicone rubber akan semakin cepat mengeras (cured), tapi akan mengurangi kualitas dari silicone rubber tersebut. Jadi catalyst yang terlalu banyak akan mengurangi kualitas mold4. Aduk rata silicone rubber RTV-48 dengan catalystTekstur lebih lentur dibanding RTV-52atribut:
- Size (kg): 1
- Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket)Deskripsi:These RTV gasket makers maintain performance under higher temperatures than other gasket makers. They cure in place, eliminating the need for a precut gasket, and are useful in applications with elevated temperatures such as exhaust manifolds and turbochargers.atribut:
- UNSPSC: 31160000
- Chemical Base: Oxime Silicone
- Color: Red
- Container Size (oz): 3
- Container Type: Tube
- Cure type: Room Temperature
- Features: Replaces Almost Any Cut Gasket; Sensor Safe Non-Corrosive RTV Silicone
- Flash Point Temperature (°F): 200
- For Fluid Type: Automotive Fluids
- For Material Type: Aluminium, Brass, Bronze, Cast Iron, Copper
- Full Cure Time (day): 1
- Hardness: Shore A35
- Includes: Plastic Cap
- Manufacturer Part Number: 81630
- Maximum Gap Fill Size (in): 0.25
- Maximum Operating Temperature (°F): 600
- Minimum Operating Temperature (°F): -65
- Non-Hardening: Yes
- Non-Toxic: Yes
- Product Form: Paste
- Resistance Properties: High-Temperature Resistant
- Sealant Type: Gasket Maker
- Sensor Safe: Yes
- Series: Ultra Red® RTV
- Standards: OSHA 29 CFR 1910.1200
- Working Time (minute): 10
- LOCTITE 595 Clear RTV Silicone (Lem Silikon)Deskripsi:Clear, 1-part, thixotropic, room temperature-cure, acetoxy silicone vulcanizing compound paste sealant with an acetic acid odor. LOCTITE® SI 595 is a clear, 1-part, thixotropic, room temperature vulcanizing, acetoxy silicone vulcanizing compound paste sealant with an acetic acid odor. It is designed as an excellent adhesive sealant for mechanical assemblies. Typical applications include electrical insulation, protection of leads from mechanical shock, trim bonding, and sealing of ductwork, vents, flues, doors, and windows.atribut:
- Chemical Basis/Case: Acetoxy Silicone
- Color: Black, Clear, White
- Cure Through Volume: 0.236 in.
- Fixture Time: 30 min.
- Fixture Time Temperature (°F): 86
- Gap Fill: 0.236 in.
- Key Characteristics: Thicotropic
- Physical Form: Paste
- Skin Formation Time: 120min.
- Substrates: Ceramic, Composite, Glass, Metal: Aluminium, Metal: Steel, Plastic
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth Belt (Amplas Sabuk)Deskripsi:-An abrasive resin cloth belt that lightly polishes metal and resin, etc. by being attached to a compact electric belt sander or air tool.-Burring, bead removal, rust removal and scratch removal, etc.
- Dextone Red Silicone (Lem Gasket)Deskripsi:Silikon sealant bewarna merah yang mempunyai daya tahan temperature yang lebih baik digunakan untuk mulut pipa, pelindung tranmisi, tutup valve, tutup oli, pompa air dan dapat digunakan juga ke material lain seperti metal, keramik, porselin dan plastic. Mempunyai fleksibilitas yang baik dan mampu menahan kebocoran.atribut:
- Color: Red
- Initial Dry Time (minute): 5-20
- Density (g/mL): 0,97
- Temperature Resistance (°C): -45 - 150
- Violence: 19 Shore-A
- Elasticity (%): 580
- Movement Capacity (%): 25
- CHAMPION SPARK PLUG Outdoor Equipment Partatribut:
- UNSPSC: 26101732
- Xtraseal RTV Silicone Gasket Maker (Lem Gasket)atribut:
- Color: Red
- monotaro Abrasive Belt (Amplas Sabuk)Deskripsi:It is optimal for deburring of metal, grinding, polishing etc attached to belt sander of electric and air tools.atribut:
- Abrasive Material: alumina
- Compatible Materials: metal
- Belt Width (mm): 10
- Belt Length (mm): 330
- Dimensions (mm): 10 x 330
- Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Cloth Belt (Amplas Sabuk)Deskripsi:-Efficient burring of various metals, rough scratching, surface grinding and polishing. It is an endless belt of 100x915mm size which is widely used._x000D__x000D_-If it is a belt sander of 100x915mm type, it can be installed._x000D__x000D_-From the rough cutting of belts polishatribut:
- Abrasive Materials: Alundum Abrasive Grain (A) (Grain Size #36:zirconia abrasive grain)
Daftar Harga rtv silicone Terbaru October 2026
| Hardex Silicone RTV Gasket Maker (Lem Gasket Silikon) | Rp48.900 |
| CRC RTV Silicone (Lem Silikon) | Rp309.900 |
| Non Brand Silicone Rubber (Silikon Elastomer) | Rp309.900 |
| Permatex RTV Gasket Maker (Lem Gasket) | Rp369.900 |
| LOCTITE 595 Clear RTV Silicone (Lem Silikon) | Rp129.900 |
| Xtraseal Multi-Purpose RTV Neutral Silicone Sealant (Lem Silikon) | Rp36.900 |
| Bellstar Abrasive Mfg. Abrasive Resin Bond Cloth Belt (Amplas Sabuk) | Rp289.900 |
| New Osaka Caster Nylon Swivel / Roda Hidup | Rp139.900 |
| Xtraseal RTV Acetoxy Silicone Sealant (Lem Silikon) | Rp41.900 |
| Dextone Red Silicone (Lem Gasket) | Rp259.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%20Baut%2FSekrup%2C%20Gasket/Gasket/Permatex%20RTV%20Gasket%20Maker%20(Lem%20Gasket)/l0P109497756-1.jpg)
/P102767355-1.jpg)


/jkP102060704-4.jpg)

/P102230770-1.jpg)
/bbP110083407-1.jpg)
/P102767337-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-3.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)