Beli rotary hammer drill di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. MONAKE Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp729.900

    MONAKE Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    atribut:
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Function Switch Button: Electric Hammer/Electric Pick/Electric Drill
  2. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  3. TOLSEN Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp549.900

    TOLSEN Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    -Accessories : 2pcs Chisels, 3pcs Hammer Drills, 1pc Auxiliary Handle, 1Pair Carbon Brush, 1pc Depth Gauge
  4. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  5. KIBA Electric Hammer Drill
    Mulai

    Rp949.900

    KIBA Electric Hammer Drill
    atribut:
    • Power (W): 850
    • Voltage (V): 220
    • Rotation Speed (rpm): 800
    • Dimensions (mm): 410x110x300
    • Max Impact (bpm): 3950
    • Punching Power (J): 4.5
  6. BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp769.900

  7. DEWALT Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.999.900

    DEWALT Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    These rotary hammers accept SDS-Plus (SDS+) bits, which drill smaller-diameter holes and perform lighter-duty chiseling than SDS-Max bits. They are commonly used for anchoring, concrete forming, masonry underpinning, and controlled chipping applications. Their pistol grip provides ample room for a gloved hand while keeping the tool compact for better one-handed balance than D-handle hammers. It positions the hand behind the bit to keep the tool steady and control the amount of pressure applied to the bit.
  8. MONAKE Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    Mulai

    Rp289.900

    MONAKE Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)
    atribut:
    • Power Value (W): 380
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Maximum Cutting At 90° (mm): 33
    • Max. Wood Cutting Depth (mm): 5
    • Angle in Miter (°): 0 to 45
    • Max. Steel Cutting Depth (mm): 6
    • No Load Speed (rpm): 0-3000
  9. MONAKE Paint Mixer
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp689.900

    MONAKE Paint Mixer
    Deskripsi:
    Mixer multifungsi. Dapat digunakan untuk mencampur cat, mortar, semen, minyak, bubuk, adonan, dan lainnya.
    atribut:
    • Power Value (W): 1200
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 850
  10. BOSCH Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp769.900

    BOSCH Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    Keunggulan :- Sangat ringkas, sangat bertenaga rotary hammer Bosch kini dalam jangkauan.- Motor 720 W yang bertenaga dan energi impact sebesar 2,0 J untuk pengeboran hammer yang efektif pada beton (dengan diameter hingga 22 mm)- Tiga mode rotary hammer untuk pengeboran hammer, pengeboran biasa dan pemahatan menjamin keserbagunaan dan hasil yang menjanjikan- Rotary hammer yang ringkas memberikan performa hammer Bosch yang profesional dalam jangkauan
  11. MONAKE Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    Mulai

    Rp129.900

    MONAKE Impact Drill (Mesin Bor Beton)
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50
    • Cable Length (m): 1.8
    • No Load Speed (rpm): 0-3000
  12. MONAKE Cordless Drill (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp159.900

  13. Continental Welding Hose Assembly (Selang Las)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Continental Welding Hose Assembly (Selang Las)
    Deskripsi:
    Grade R twin-line welding hose assemblies have two hoses: a green hose for carrying oxygen to welding equipment, and a red hose for carrying acetylene to welding equipment. The hoses have oil-resistant covers.
    atribut:
    • UNSPSC: 40142007
    • Hose Configuration: Coupled Assembly
    • Hose Fitting A Material: Brass
    • Hose Fitting B Material: Brass
    • Max. Working Pressure @ 70 F (psi): 200
  14. INGCO Cordless Rotary Hammer Brushless Set (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Mulai

    Rp1.499.900

    INGCO Cordless Rotary Hammer Brushless Set (Mesin Bor Bobok Beton Baterai)
    Deskripsi:
    INGCO P20S Brushless Rotary Hammer (2.0J) // Mesin Bor BobokIntegrated work lightSDS plus chuck systemWith 3pcs drills and 1pcs chiselsNO battery and charger includedPacked by color box
    atribut:
    • Impact Rate (bpm): 0-4700
    • Single Impact Force (J): 2
    • Battery Voltage (V): 20
    • Maximum Drilling Capacity: 22 in concrete
    • No Load Speed (rpm): 0-1350
  15. Deli Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Mulai

    Rp2.399.900

    Deli Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)
    Deskripsi:
    SDS plus chuck systemWith 3 drills and 2 chiselsWith 1Set extra carbon brushesPacked by BMC
    atribut:
    • Impact Rate (bpm): 0-4300
    • Maximum Drilling Capacity (mm): Concrete 28, Steel 13, Wood 35
    • No Load Speed (rpm): 0-900
    • Packing Type: BMC
    • Rated Power (W): 1050
    • Rated Voltage (V/Hz): 220-240/50-60
  16. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  17. MONAKE Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    Mulai

    Rp589.900

    MONAKE Electric Drill Machine (Mesin Bor Listrik)
    atribut:
    • Rated Power (W): 950
    • Rated Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • No Load Speed (rpm): 0-3000
Daftar Harga rotary hammer drill Terbaru October 2026
MONAKE Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp729.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
TOLSEN Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Rp549.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
Dongcheng Corded Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Rp849.900
KIBA Electric Hammer DrillRp949.900
BOSCH Corded Impact Drill (Mesin Bor Beton)Rp769.900
DEWALT Rotary Hammer (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.999.900
MONAKE Cordless Jigsaw (Mesin Gergaji Jigsaw Baterai)Rp289.900
MONAKE Paint MixerRp689.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)