Beli roll karet di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- TRUSCO Rubber CushionDeskripsi:-Since it has adhesive, it can be attached immediately.-With the foam rubber sponge, it protects objects from scratches due to impact.-For impact absorption, noise-proofing, or a sealing material such as door stop of a door, etc.atribut:
- Material: Foam Rubber (NBR)
- Purpose of Use: For impact absorption, noise-proofing, or a sealing material such as door stop of a door, etc.
- Hikari Nr Rubberatribut:
- Material: Natural rubber (NR)
- Thickness (mm): 1
- Width (mm): 100
- Length (mm): 100
- Working Temperature Range: -30 to 70degrees
- Color: Black
- Purpose of Use: Packing material, anti-slip, vibration absorbing mat.
- Union Door Seal Brush PVC Strap (Seal Sikat Pintu)atribut:
- Material: PVC Strap
- Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet)Deskripsi:Everlasting Rubber Sheet Packing memiliki ketebalan bahan dengan ukuran 2-20mm kuat tahan lama dan awet cocok untuk kebutuhan industri, kontruksiatribut:
- Color: Black
- Density (g/cm³): 1.75
- Hardness Shore A: 70
- Tensile Strength (MPa): 2
- TaffPACK Door Foam Sponge Adhesive Rubber SealDeskripsi:Apabila Anda ingin membuat suatu ruangan kedap udara sehingga suara yang ada di dalam ruangan tidak terdengar dari luar, maka Anda perlu menutupi setiap celah yang ada di pintu. Lis strip dari TaffPACK inilah solusi yang paling tepat untuk menutupi celah bagian pintu rumah Anda. Dengan bahan foam membuat lis strip pintu ini dapat menutupi celah pintu dengan optimal sehingga ruangan di dalamnya menjadi kedap suara. Dengan menutupi celah pintu, kotoran seperti debu dan serangga juga tidak dapat masuk ke dalam ruangan sehingga ruangan jadi lebih nyaman.atribut:
- Color: Black
- Length (m): 5
- Material: Rubber and Foam
- Thickness (mm): 3
- Type: Single Tape
- monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Spon Karet)Deskripsi:Anti-vibration mat, the material of the packing.atribut:
- Material: Natural rubber
- Color: black
- Rubber Hardness: 64
- Type: Rubber sheet
- TRIM LOK INC Window and Door Sealatribut:
- UNSPSC: 31181602
- For use with: Windows/Doors
- Material: EPDM
- Yane Door Seal (Segel Pintu)Deskripsi:Door seal biasa digunakan sebagai penutup celah pintu, dapat berfungsi sebagai peredam suara yang masuk dari luar, mencegah udara panas dan rembesan air hujan, mencegah terbuangnya udara Air Conditioner (AC) keluar ruangan yang disebabkan oleh adanya celah pintu, juga mencegah masuknya serangga juga angin dan debu dari luar ruangan.atribut:
- Material: EPDM Rubber
- AB Mesh Galvanized RoofmeshDeskripsi:AB Mesh Roofmesh are:High quality wiremesh with spacing 75 mm x 75 mm and processed through hot dipped galvanized. Produce wiremesh High quality and resistant to rust.AB Mesh Roofmesh are:Wire netting is manufactured by machines controlled by electronic system using modern control.Produce wiremesh products are guaranteed strength and maximum durability as well as having the form of fixed nets and precise.AB Mesh Roofmesh useful for:- Versatile: As Glasswool / Rockwool & Aluminum foil barrier in roof of the building both factories, warehouses and homes, etc..- Safety: Closing machines, fans, roofs, etc.- Durable: galvanized wire that provides power and protection against rust- Practical: Easy to use, easy to cut and stretched.- Save: With a width of 1.8 m and a length of 30 matribut:
- Diameter (mm): 1.3
- Mesh (mm): 75x75
- Roll Size (m): 30x1.8
- Application: Insulation/Roofmesh
- Union Door Seal Brush with Silver Holder (Seal Sikat Pintu)atribut:
- Material: Silver Holder
- Wire Length: 20mm
- TESTO Spare 630mADeskripsi:Use the spare fuses when the fuse in your measuring instrument is faulty. These spare fuses have an overload protection of 630 mA / 600 V. Product Includes: Spare 630 mA/600 V fuses, 5 items.atribut:
- Weight (g): 12
- Diameter (mm): 6
- Length (mm): 32
- Product Color : Silver
- ARAO Water StopDeskripsi:-Optimum for stop water of the round separator.-For a water stopping plate.-PVC
- Yane Door Seal Mohair (Segel Pintu)Deskripsi:Door seal biasa digunakan sebagai penutup celah pintu, dapat berfungsi sebagai peredam suara yang masuk dari luar, mencegah udara panas dan rembesan air hujan, mencegah terbuangnya udara Air Conditioner (AC) keluar ruangan yang disebabkan oleh adanya celah pintu, juga mencegah masuknya serangga juga angin dan debu dari luar ruangan.atribut:
- Material: Polyproylene
- AK NBR RubberDeskripsi:-A rubber excellent in oil resistance and wear resistance. (No weather resistance.) -Industrial packing, gasket.
- Omge Door Seal (Karet Penutup Celah Pintu)Deskripsi:Door Seal OMGE DEM-9095 Cream/Brown-Tahan minyak-Kuatatribut:
- Length (m): 6
- Material: Solid Rubber
- TRUSCO Waterproof Sealing Tape (Lakban Kedap Air)atribut:
- Color: Black
- Tape Length (m): 2
- Base Material: Special foam rubber (EPDM)
- Adhesive Power (N/10mm): 4.6
- Adhesive: Acrylic
Daftar Harga roll karet Terbaru October 2026
| TRUSCO Rubber Cushion | Rp859.900 |
| Hikari Nr Rubber | Rp18.900 |
| Union Door Seal Brush PVC Strap (Seal Sikat Pintu) | Rp37.900 |
| Everlasting Rubber Sheet Packing (Spon Karet) | Rp159.900 |
| TaffPACK Door Foam Sponge Adhesive Rubber Seal | Rp7.900 |
| monotaro Natural Rubber Sheet (Black) (Spon Karet) | Rp30.900 |
| Hikari Rubber Sheet (Spon Karet) | Rp85.900 |
| TRIM LOK INC Window and Door Seal | Rp439.900 |
| Yane Door Seal (Segel Pintu) | Rp42.900 |
| AB Mesh Galvanized Roofmesh | Rp749.900 |
Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Alat%20Keselamatan%20Kerja/Pelindung%20Sisi%2C%20Bantal/Tipe%20Setengah%20Lingkaran%2FSegi%20Tiga/TRUSCO%20Rubber%20Cushion/P102799938-1.jpg)

/P102266717-1.jpg)
/qnP103786959-2.jpg)

%20(Spon%20Karet)/8wP103182320-1.jpg)
/P102023518-1.jpg)

/85P108906293-1.jpg)


/P102266724-1.jpg)


/axP109986393-1.jpg)
/8uP108906318-1.jpg)

/5iP112062198-1.jpg)
/ozP102014899-2.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)