Beli ring washer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yoshinobu Plate Washeratribut:
- Color: Black
- Material: Steel
- Surface Treatment: Black steel
- THE Washer Plate SS304Deskripsi:Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufakturatribut:
- Material: SS 304
- THE Spring Washer SS304Deskripsi:Plat Spring dari THE ini memiliki ragam ukuran M4-M36 dan biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dllatribut:
- Material: SS 304
- NTN AS Type Bearing Ring - Washeratribut:
- Width (mm): 1
- SMT Washer Plat SUS304Deskripsi:Ring Plat dari brand THE ini mempunyai ukuran M4-M36 dan cocok untuk semua industri manufakturatribut:
- Material: SUS 304
- Type: Slotted
- SUPER TOOL Stud Bolt M16atribut:
- Screw Diameter (mm): 16
- monotaro Flat WasherDeskripsi:Ring Plat dari Monotaro Jepang ini biasa digunakan oleh industri manufaktur, semua industri otomotif, dllatribut:
- The thickness T (mm): 6
- Material: S45C
- Fit bolts (metric thread): M20
- Surface Treatment: Homo processing
- Inside diameter d ( phi mm): 21
- The outer diameter D ( phi mm): 50
- Hardness HRC: 45-50
- Heat treatment: Homo processing
- TRANZGEAR Helical Gear Motor (W/O Motor TR-37)atribut:
- Type: TR-37
- Non Brand ESD PVC Curtain Rollatribut:
- Thickness (mm): 3
- Width (mm): 137
- PM Busbar Support Neutral and GroundDeskripsi:Digunakan untuk dudukan busbar.atribut:
- Diameter (mm): 20
- Busbar Width Max.: NG-20
- Wipcool Thermal lmaging CameraDeskripsi:ATC550 Infrared Thermal lmaging Camera temperature measurement range -20 ℃ to 550 ℃, thermal imaging map is clear, temperature distribution is accurate and reliable, high and low temperature automatic alarm to ensure safe operation.With the trigger a key to take pictures, record every temperature details, IP54 protection grade and 2m drop-proof design, adapt to a variety of working environments.atribut:
- Battery Type: Built-in 3.7V 2600mAh (Type-C port)
- Display Resolution (px): 320x240
- Distance to Spot Ratio: Emissivity 0.95 (default) (0.1-0.99)
- Field of View (°): 40Hx30V
- Frame Rate (Hz): ≤25
- IR Sensor Resolution: 160x120
- Response Band (μM): 8-14
- Storage: Built-in 32GB EMMC
- Temperature Measurement Accuracy (°C): ±2/±2% (maximum value taken)
- Temperature Measurement Resolution (°C): 0.1
- Temperature Range (°C): -20-550
- Thermal Sensitivity (mK): <50 @25°C
- ROHA Tirai PVCDeskripsi:PVC curtain atau disebut juga PVC sheet roll banyak digunakan dalam dunia makanan, minuman, dan pabrik yang berhubungan dengan barang konsumsi. PVC curtain diformulasikan dari senyawa polivinil klorida dirancang untuk visibilitas tinggi dengan kekuatan dan fleksibilitas yang baik untuk memastikan produk yang disimpan awet dan tahan lama. Plastik PVC Curtain berfungsi untuk menjauhkan dan mengurangi kelembaban dan pembentukan salju es pada ruangan. Plastik jenis ini biasa digunakan untuk pemisah ruangan pada bagian produksi atau bagian stock barang. Selain itu PVC curtain dapat berfungsi sebagai tirai untuk penyaring dari gangguan serangga dll. Kelebihan PVC curtain adalah warnanya yang transparant, sehingga walaupun berfungsi untuk penyekat ruang namun tetap dapat terlihat ke ruang yang disekat.Tirai plastik ini bersifat fleksibel dan semi transparant. Plastik jenis ini sering digunakan pada: -Industrial. -Toko makanan. -Perhotelan. -Cold storage. -Mobil box. -Truk pendingin. -Rumah sakit. -Mall. -Residential.atribut:
- Size (mm x cm x m): 1.6x20x45
- Yoshinobu Spring Washer Blackatribut:
- Color: Black
- Material: Steel
- Surface Treatment: Black Steel
- Dextone Perekat Epoksiatribut:
- Mixing Ratio: 1:1
- monotaro.id Ring Plat SS304 Pack Kecilatribut:
- Material: SS304
- monotaro.id Mur Baut BajaDeskripsi:HEX BOLT + NUT GRADE 8.8M12 X 100- 1 Set (BAUT + MUR)- Diameter Badan 12 MM- Panjang 100 MM / 10 CM- Kepala Baut + Mur Kunci Pas 19- Material Carbon Steel (Baja) Grade 8.8- Finishing Blackatribut:
- Material: Carbon Steel Grade 8.8
- Finishing: Black
- monotaro.id Baut Mur Baja 8.8 Milli Full DratDeskripsi:Baut Mur Baja set dari Monotaro.id ini memiliki ukuran dari M6-M24 biasanya digunakan di semua perusahaan manufakturatribut:
- Material: Baja 8.8
- Treatment Surface: Heat-treated Steel
- Drat Type: Full drat
- monotaro.id Spring Washeratribut:
- Diameter: M8
- Material: Iron
- TRUSCO Spring Washer (Trivalent Chromate)Deskripsi:It is a general washer that has the effect of stopping loosening of the screw.atribut:
- Finishing Material: Iron (SWRH) Surface Treatment: Trivalent Chromate (White)
- Inside Diameter d (phi mm): 6.1
- Mass (g/piece): 0.85
- Outside Diameter D (phi mm): 12.2 (Max)
- Size: M6
- Standard: JIS Standard Products
- Thickness (mm): (Cross-Sectional Dimensions, Minimum) 1.5
- Weight (g): 108.1
- Width (mm): (Cross-Sectional Dimensions, Minimum) 2.7
Daftar Harga ring washer Terbaru April 2026
| Yoshinobu Plate Washer | Rp159.900 |
| THE Washer Plate SS304 | Rp14.900 |
| monotaro.id Ring Plat Besi Putih | Rp5.900 |
| THE Spring Washer SS304 | Rp14.900 |
| NTN AS Type Bearing Ring - Washer | Rp4.900 |
| SMT Washer Plat SUS304 | Rp27.900 |
| SUPER TOOL Stud Bolt M16 | Rp67.900 |
| monotaro Flat Washer | Rp61.900 |
| TRANZGEAR Helical Gear Motor (W/O Motor TR-37) | Rp3.499.900 |
| Non Brand ESD PVC Curtain Roll | Rp4.399.900 |
Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



























































































































































/jdP106180697-1.jpg)





%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Industri%20%26%20Elektrik/Dextone%20Perekat%20Epoksi/P102037508-1.jpg)




/P101000695-1.jpg)