Beli resin drum di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Yukalac Resin 157
    Mulai

    Rp15.999.900

    Yukalac Resin 157
    atribut:
    • Size (kg): 225
  2. Samsung Air Purifier
    Mulai

    Rp2.499.900

    Samsung Air Purifier
    Deskripsi:
    Nikmati udara lebih bersih yang sesuai dengan kebutuhanmu dengan ,menggunakan alat sterilisasi atau Samsung AX34R3020WW - Air Purifier 34m2 . Mode auto mendeteksi level polusi udara dan secara otomatis menyesuaikan kekuatan dan kecepatan kipas. Sleep mode juga membantu Anda tidur dengan menciptakan aliran udara yang tidak berisik dan lembut tanpa nyala cahaya Nikmati perawatan air purifier yang lebih mudah dengan filter yang menghisap udara dari depan sehingga tidak perlu memindahkan produk. Filter debu yang mudah dicuci dan 2-in-1 filter Karbon Aktif dan Karbon HEPA dengan mudah dapat diganti Jaga keluarga Anda tetap aman. Air purifier didesain untuk mencegah penggunaan membahayakan oleh anak kecil. Dengan Child Safety Lock, Anda Anda tidak dapat mengakses fitur-fitur didalamnya. Pinggiran yang bulat dan tidak tajam juga membuatnya aman jika terjaid benturan dengan anak kecilCoverage : 34 m2
    atribut:
    • Dimensions (LxWxH) (cm): 52x30x13.9
    • Pre Filter: Yes
    • Dust Collecting: Yes
    • Deodorizing Filter: Yes
    • Child-Care Lock: Yes
    • Color: White
    • Deodorizing: Able to eliminate all types of odors
    • Mode (Auto): Yes
    • Off Time Settings: Yes
    • Sensor (Dust): Yes
    • Sensor (Odor): Yes
  3. Kenko Isi Ulang Cutter
    Rating:
    100% of 100
    (16)
    Mulai

    Rp3.900

  4. Wipro Air Purifier
    Mulai

    Rp1.599.900

    Wipro Air Purifier
    atribut:
    • Color: White
    • Rated Power (W): 35
    • Rated Power at 50Hz (V): 220
    • Clean Air Delivery Rate (m³/hour): 150-180
    • Application Area (m²): 35-50
    • Noise Level (dB): 34-55
    • Dimension (W x L) (mm): 270x635
    • Equipped: UVC-Lamp
    • Filter: TRUE HEPA 13, Non-Woven Cloth, Honeycomb Carbon
    • Generate: Up to 8 Million Negative Ion
    • Sensor: TVOC Smell + Temperature + Dehumidification
  5. Kimia Market Resin Bening
    Mulai

    Rp69.900

    Kimia Market Resin Bening
    Deskripsi:
    Resin ini dapat digunakan untuk pembuatan cetakan (Replika) , Perosotan Kolam Renang, jetski, bangku taman maupun melapisi kayu. Resin adalah bahan kimia yang berbentuk cair, menyerupai minyak goreng, tetapi agak kental.Kualitasnya paling baik dibandingkan dengan jenis resin lainnya karena memiliki kekuatan yang lebih baik, dalam artian hasil produk tidak akan mudah pecah atau tergores. Tingkat kejernihannya juga amat tinggi sehingga saat dipadukan dengan material lain, tampilannya jadi semakin menawan.Resin ini telah satu paket , terdapat Resin Bening 1kg + Katalis 30ml + Anti Bubble 30ml.
  6. OKS High-pressure Hose Reel
    Mulai

    Rp14.999.900

    OKS High-pressure Hose Reel
    atribut:
    • Fixed Input Side Connecting Part: Tapered external thread R1/2 for hose (tapered internal thread for hose with high-Pressure elbow)
    • Retraction Method: Manual
    • Finishing Material: Iron
  7. NIPPON PAINT Epoxy Guard
    Mulai

    Rp209.900

    NIPPON PAINT Epoxy Guard
    Deskripsi:
    EPOXYGUARD READY MIX terdiri dari Base, Hardener, dan Thinner dalam satu kemasan. EpoxyGuard merupakan cat serbaguna berkualitas tinggi dengan ketahanan yang sangat baik terhadap air, minyak, dan berbagai bahan kimia rumah tangga lainnya. Memiliki daya lekat yang sangat baik terhadap beton, besi/baja, dan keramik serta menghasilkan permukaan yang tahan gesekan. Cocok diaplikasikan pada lantai, dinding, koridor, laboratorium, ruang produksi, ruang penyimpanan industri, dan kolam.
    atribut:
    • Umur Simpan (jam): 4
  8. Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Mulai

    Rp2.799.900

    Non Brand Epoxy Resin Mortar
    Deskripsi:
    KOMOFLOOR Epoxy Resin Mortar - Transparent (ETRM-4000) adalah material pelapis lantai epoxy kokoh dari 2 komponen yang mengeras pada suhu ruangan dan tersusun dari komponen utamanya yaitu epoxy resin dan poliamina resin. Produk ini digunakan dengan mencampur material ke pasir silika selama pengerjaan. Material ini tidak menyebabkan penyusutan & retak serta memiliki sifat fisik dan kimia yang sangat baik seperti tahan abrasi, tahan material kimia dan durabilitas.
    atribut:
    • Ratio: 5:1
    • Mixing Time (minute): >3
    • Thickness (mm): 5
    • Pot Life (minute): 30 ± 10
  9. Danfoss Inverter/Inverter Drive
    Mulai

    Rp9.999.900

    Danfoss Inverter/Inverter Drive
    Deskripsi:
    The VLT® Micro Drive is a general-purpose drive that can control AC motors up to 22.0 kW. It is a small drive with maximum strength and reliability. The VLT® Micro Drive is manufactured with respect for the environment, and it complies with the RoHS Directive.
    atribut:
    • Brake - Safe Stop: Brake chopper
    • Coating PCB: Coated PCB
    • ECCN EU: Y901
    • ECCN US: 3A999.a
    • Enclosure: (E20) IP20 / Chassis
    • LCP: No Loc. Cont. Panel
    • Mains Voltage (VAC): 380 to 480
    • Micro Drive Series: 51
    • Phase: Three phase
    • RFI Filter: (H3) RFI Class A1/B (C1)
    • Software Release: Latest release std. SW.
  10. Onda Kran Tembok
    Mulai

    Rp71.900

  11. Sanken Air Purifier
    Mulai

    Rp2.499.900

    Sanken Air Purifier
    atribut:
    • Front Cover: White
    • Body: White
    • Control Panel: Touch Screen
    • Voltage (V): 220
    • Frequency (Hz): 50
    • Timer (hour): 1-8
  12. Dextone Hardener & Resin
    Mulai

    Rp97.900

    Dextone Hardener & Resin
    atribut:
    • Mixed Color: Cream
    • Color: Resin (Clear), Hardener (Yellow)
    • Mixing Ratio: 1:1
    • Heat Resistance (°C): 125
    • Final Drying Time (hour): 3
    • Initial Dry Time (hour): 1
    • Tensile Strength (psi): > 3000
  13. INDION Resin
    Mulai

    Rp1.299.900

    INDION Resin
    Deskripsi:
    Hydrochloric acid RegenerationINDION 225 H is a premium grade strong acid cation exchange resin containing sulphonic acid groups. It is based on cross-linked polystyrene and has a gel structure. The resin has high capacity and excellent kinetics.ApplicationsDe-ionisingINDION 225 H in hydrogen form is used as a first step in de-ionising. Technical data for co-flow and counter current regeneration is given in this literature.Two stage de-ionisingTwo stage de-ionising uses two units in series -the first containing INDION 225 H as cation exchanger and second containing strong base anion exchanger Type-resins such as INDION FFIP/GS 300/810 or Type II resins such as INDION NIP/GS 400/820.Mixed bed de-ionsingWhen treated water of highest possible quality is required, INDION 225 H strong acid cation exchange resin is used with INDION FFIP in a mixed bed unit. A mixed bed is often operated as the last unit in a de-ionising stream to act as a “polisher” for producing water of highest quality.
    atribut:
    • Volume (L): 25
    • Effective Size (mm): 0.45 to 0.55
    • Operating pH Range: 0 to 14
    • Particle Size Range (mm): 0.3 to 1.2
    • Resistance to Oxidizing Agents: Generally good, chlorine should be absent
    • Resistance to Reducing Agents: Good
    • Uniformity Coefficient: max. 1.7
  14. TRUSCO Air Reel
    Mulai

    Rp2.099.900

    TRUSCO Air Reel
    atribut:
    • Dimensions (Height H x Width W x Depth D) (mm): 289 x 242 x 282
    • Fluid: Compressed Air
    • Hose Length (m): 1 (Primary Side)
    • Material (Hose): PVC-Based Elastomer
    • Maximum Working Pressure (MPa): 1.5
    • Operating Temperature Limits: Over 10 over 60 degC
    • Using Coupler: (Coupler Plug) Nut Type Plug 1/4
    • Weight (g): 4300
    • Body Material: Steel
  15. MASTER Plas Chamois (Kanebo)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp12.900

Daftar Harga resin drum Terbaru January 2026
Yukalac Resin 157Rp15.999.900
BESTGUARD Circular Wire BrushRp15.900
Samsung Air PurifierRp2.499.900
Kenko Isi Ulang CutterRp3.900
Wipro Air PurifierRp1.599.900
Kimia Market Resin BeningRp69.900
OKS High-pressure Hose ReelRp14.999.900
NIPPON PAINT Epoxy GuardRp209.900
Non Brand Epoxy Resin MortarRp2.799.900
Danfoss Inverter/Inverter DriveRp9.999.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)