Beli relay timer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- INTERMATIC Plug-In TimerDeskripsi:Plug-In Timers plug into an outlet to control desk and floor lamps.
- RS PRO RS Pro timer relay multi operationatribut:
- ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
- Autonics Timeratribut:
- Operation Method: Time setting
- Time Operation: power on start
- Terminal: 8-pin plug
- Taffware Programmable Digital Timer Switch 28 Program (Saklar Timer Digital)Deskripsi:Relay elektrik ini dapat memutus aliran listrik sesuai dengan waktu yang sudah Anda atur. Alat ini biasa digunakan di bidang industri dan mesin. Penggunaan relay listrik ini bisa Anda temukan pada pemakaian elektronik sentral seperti lampu atau AC. Dengan timer, Anda dapat menggunakan barang-barang elektronik dengan lebih efisienatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- ON/OFF Operation: 16 On dan 16 Off
- Displays: LCD
- Minimum Programming Time (minute): 1
- Minimum Programming Time (hour): 168
- Current (A): 16
- Dimensions (mm): 36 x 87 x 66 mm
- Humidity of Use: 35-85% RH
- Lagging Load (A/V): 10 / 240 AC
- Lamp Load (W): 2000
- Load Capacity: Resistif, 25(16) A / 240 V AC
- Material: Plastik
- Power (W): 200
- Power Consumption (V/A): 4.5 MAX
- Switch Contact: 1 Buah
- Temperature of Use (°C): -10 -/+40
- Total Programming: 16 ON + 16 OFF
- Voltage (V): 220
- Fort Stop Kontak DIN-Rail (Colokan)atribut:
- Socket: 2P+N & 2P
- Voltage (V): 250
- LARKIN TimerDeskripsi:Larkin Timer Relay1. Timer bisa di setting (detik, menit, jam/10jam)2. Dapat di setting 4 jenis wiringatribut:
- Frequency (Hz): 50/60
- OMRON Solid State/Timer H3YNatribut:
- Ambient Humidity to Use (%RH): 35~85
- Influence of Temperature: ± 2% or less (at maximum scale time)
- Influence of Voltage: ± 2% or less (at maximum scale time)
- Insulation Resistance (MΩ): 100 or more (measured with DC500V mega)
- Noise resistance: Square wave noise by noise simulator (pulse width 100ns / 1μs rising 1ns) ± 1.5kV
- Operating Time Variation: ± 1% or less (at maximum scale time) (± 1% ± 10 ms or less for 1s range)
- Outer Dimensions (WxDxH) (mm): 21.5 or less x 63 x 28 or less
- Protection Class: IP40
- Return Voltage: 10% or less of power supply voltage
- Shock Resistance Malfunction (m/s²): 100, 6 directions 3 times each
- Static Resistance (kV): 4 (malfunction), 8 (destruction)
- Storage Temperature (°C): -25~+65 (no freezing)
- Timer Function: Multifunctional
- Type: Multi Timer
- Vibration Resistance (Destruction) Frequency (Hz): 10 to 55, single amplitude 0.75mm, 3 directions, 1h each
- Vibration Resistance (Malfunction) Frequency (Hz): 10~55, single amplitude 0.5 mm, 3 directions, 10 min each
- CHEETAH Sepatu Safety Sneakers Low Cut (Sepatu Proyek)Deskripsi:Cheetah ADV Nyx Rust adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.atribut:
- Material Sol Luar: Double PU
- SNI License: Yes
- SNI Number: 157/W/RE/B/V/2017
- Warna: Rust
- OMRON Solid State Timer (Pewaktu)atribut:
- Adjustable Time: 0.05s to 300h
- SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Desert S1P (Sepatu Proyek)Deskripsi:Sepatu pengaman bergaya dengan bagian atas kanvas. Perkenalkan sepatu pengaman DESERT yang serbaguna, yang dirancang untuk para pekerja keras. Sepatu pengaman dengan harga menengah ini bukan sekadar alas kaki, tetapi menjanjikan keamanan dan kenyamanan yang tak tertandingi. Anti selip menawarkan cengkeraman yang kuat di berbagai permukaan, cocok untuk aplikasi otomotif, logistik, industri, dan konstruksi. Bagian ujung sepatu dan midsole yang terbuat dari baja yang kokoh melindungi kaki Anda dari benda-benda yang jatuh dan penetrasi yang tajam, sementara fitur anti-statis melindungi dari penumpukan elektrostatis. Sepatu DESERT juga menawarkan pereda nyeri dari postur tubuh dan menjaga kaki Anda tetap sejuk dan segar sepanjang hari. Dengan bagian atas kanvas yang bergaya yang tersedia dalam warna hitam, biru atau pasir, sepatu ini lebih dari sekadar sepatu pengaman - sepatu ini adalah pernyataan gaya.- Pelindung jari kaki- Alas kaki yang dapat dilepas- Pemasangan ortopedi (Neskrid)- Midsole anti-lubang- Bernapas- Anti selip- Mencegah percikan api atau muatan statis- Overnoseatribut:
- Series: Desert-011 S1P
- Approval: ASTM F2413:2024, EN ISO 20345:2011
- Category: S1 P / SRC
- Footbed: SJ foam footbed
- Lining: Cotton
- Midsole: Steel
- Outsole: PU/PU
- Toecap: Steel
- Upper: Cotton
- SIEMENS Timer Relay On DelayDeskripsi:Timing relay, 4 time ranges, 0.05 s....240 s 90...240 V AC/DC, 2-wire screw terminalatribut:
- Control Supply Voltage Frequency (Hz): 50-60
- SKF Drawn Cup Needle Roller Bearing (Laher Bambu)Deskripsi:Drawn cup needle roller bearings are typically used in applications where the housing bore cannot be used as a raceway for a needle roller and cage assembly, but where a very compact and economical bearing arrangement is required. Owing to their large number of rollers, the bearings have a high load carrying capacity and stiffness.
- OMRON Small Power Relay MK DC100/110VDeskripsi:The cased type is standardized to AC4 rating (AC100/110V 50/60Hz, AC200/220V 50/60Hz) . Easy to mount, wiring and easy to handle High mechanical durability 5 million times or more * Rated current, coil resistance is the value at coil temperature 23°C, tolerance is AC rated current 15%, -20%, DC coil resistance is ± 15%. * The maximum allowable voltage is the maximum value of the allowable voltage fluctuation range of the relay coil operating power supply, and is the value at an ambient temperature of 23°C. It is not continuous tolerance.atribut:
- Type: Power relay
- Rated Voltage (V): DC100/110
- Terminal Shape: Plug-in terminal
- CARLO GAVAZZI DIN Rail Mount Timer RelayDeskripsi:Carlo Gavazzi Single-function Timer RelayThe Carlo Gavazzi single-function, timer relay is compact, electromechanical equipment with high precision. It performs the function of providing ON delay in the range of 0.1 seconds to 100 hours. This timer relay is easy to use and quick to configure. This provides a reliable timing solution that is suitable for back and front panel mounting. Its low cost and high performance make it ideal for a wide range of applications in process control environments.CertificationsIEC 60664IEC 60038EN 60529IP20 ratedCE certifiedUL approvedCSA certifiedRINA certifiedEN 61000-6-2EN 61000-6-3atribut:
- Contact Configuration: SPDT
- Contact Material: Silver Tin Oxide
- Depth (mm): 81
- Length (mm): 67.2
- Maximum Current (A) : 5
- Maximum Operating Temperature (°C): 60
- Minimum Operating Temperature (°C): -20
- Mounting Type: DIN Rail
- Number of Contacts: 2
- Power Supply: External
- Switch configuration: SPDT
- Terminal Type: Screw
- Time Delay (ms): ≤100
- Time Increment: Hours, Minutes, Seconds
- Time Range (second to hour): 0.1 to 100
- Width (mm): 17.5
- Legrand Motion Sensoratribut:
- Color: White
- Nominal Voltage (V): 240-240
- Material: Plastic
- Impact Protection (IK): IK04
- Operating/Setting Temperature (°C): -10-35
- Connection Cable Length (mm): 0
- Frequency (Hz): 50-60
- Halogen Free: Yes
- Label Space/Information Surface: No
- Storage Temperature (°C): -20-70
- Surface Finishing: Glossy
- Surface Protection: Untreated
- Terminal Capacity (mm²): 2.5-2.5
- Transparent: No
- Fort Socket Relay (Soket Dudukan)atribut:
- Simmilar to: P Type
Daftar Harga relay timer Terbaru October 2026
| INTERMATIC Plug-In Timer | Rp439.900 |
| RS PRO RS Pro timer relay multi operation | Rp2.199.900 |
| Schneider Electric TeSys LRD Thermal Overload Relays (Relai Beban Lebih) | Rp559.900 |
| Fort Timer Rel DIN-Rail (Relai Waktu) | Rp139.900 |
| Autonics Timer | Rp119.900 |
| Taffware Programmable Digital Timer Switch 28 Program (Saklar Timer Digital) | Rp61.900 |
| Fort Stop Kontak DIN-Rail (Colokan) | Rp46.900 |
| LARKIN Timer | Rp289.900 |
| OMRON Solid State/Timer H3YN | Rp1.099.900 |
| CHEETAH Sepatu Safety Sneakers Low Cut (Sepatu Proyek) | Rp859.900 |
Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/5xP104050213-138.jpg)
/6zP107653251-1.jpg)

/joP107922708-1.jpg)
/p8P103843908-1.jpg)


%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20Low%20Cut/CHEETAH%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20Low%20Cut%20(Sepatu%20Proyek)/8nP109092311-2.jpg)
/8gP105436304-1.jpg)
%20Khusus%20Lain/SCA%20Union%20Reducer%20(Sambungan%20Union)/8iP111725306-1.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sepatu%20Safety/Sepatu%20Safety%20Sneaker/Sneaker%20Safety%20High%20Cut/SAFETY%20JOGGER%20Sepatu%20Safety%20Sneakers%20High%20Cut%20Desert%20S1P%20(Sepatu%20Proyek)/1jP102038055-3.jpg)

/i9P104067657-14.jpg)



/P103145091-3.jpg)
/poP103845924-1.jpg)
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
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)