Beli red wings safety shoes di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. CHEETAH Sepatu Boots Safety ADV Jubatus Forest (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp1.099.900

    CHEETAH Sepatu Boots Safety ADV Jubatus Forest (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Forest
    • SNI License: Yes
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Luar: Dual PU
  2. Dr. OSHA Sepatu Boots Safety Army 3311 (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp519.900

    Dr. OSHA Sepatu Boots Safety Army 3311 (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • Outsole: Polyurethane (PU)
    • SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
  3. Red Wing Sepatu Boots Safety 8241 (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp5.499.900

    Red Wing Sepatu Boots Safety 8241 (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    - Leather Type Full Grain, Water-Resistant- Leather Name Brown Boomer Leather- Upper Brown Boomer Leather- Construction SuperSole Welt- Insole PORON- Shank Fiberglass- Last 522- Outsole Mini Lug SuperSole- Black- Non-Marking Yes- Care Products Boot Oil- Red Wing Safety Shoe 8241 Men's Pecos 9-Inch Pull-On Boot- Punctual resistance, steel toe and electrical hazard features. - Brown leather and durable sole. - One of the best boots for mining, oil & gas, heavy metal, fabrication, construction & general industrial applications. - Technologies: Electrical Hazard, Puncture Resistant, Steel Toe, SuperSole, Red Wing Leather.
    atribut:
    • Color: Brown
  4. Dr. OSHA Sepatu Safety Ankle Boots Jaguar 3225 (Sepatu Proyek)
    20%
    Mulai

    Rp349.900

    Dr. OSHA Sepatu Safety Ankle Boots Jaguar 3225 (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Black
    • SNI License: Yes
    • Outsole: Polyurethane (PU)
    • SNI Number: 311/W/RE/B/IX/2017
  5. KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp639.900

    KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Sepatu boots rigger Texas tanpa tali merupakan produk yang paling sering dibeli dari rangkaian sepatu KRUSHERS®. Sepatu ini terkenal karena ringan dan tahan banting. Ekstra bantalan dan perlindungan ekstra di bagian tumit dan jari kaki tidak hanya untuk kenyaman, tetapi juga untuk keselamatan pengguna. Terdapat pilihan dari outsole TPU standar serbaguna yang tahan banting atau outsole karet nitril yang tahan panas dan cocok untuk penggunaan heavy duty dan perlindungan terhadap permukaan panas (tahan sampai suhu 300°C).
  6. SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp949.900

    SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    Apa persyaratan paling penting dari sepatu safety? Apa yang membuat sepatu safety nyaman? Dan bisakah mereka memenuhi persyaratan sambil tetap terlihat baik? Mereka bisa!
    atribut:
    • Color: Brown
    • SNI License: Yes
  7. CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)
    Rating:
    97% of 100
    (20)
    Mulai

    Rp419.900

    CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)
    Deskripsi:
    CHEETAH Rebound adalah sepatu safety dengan design yang ringan dan elegan untuk kenyamanan di segala aktivitas.7001 H/P Sepatu safety pendek slip-on dengan bahan kulit asli dan outsole Dual PU.Features:- Steel Toe Cap: Impact resist 200 Joules (20kg), Compression resist 1100 Newton (1000kg). Wide Toe Fit.- Dual PU Outsole: Sol yang ringan dan empuk, nyaman dan aman untuk dipakai sepanjang hari.- Oil Resistant, Slip Resistant, Antistatic.- Optional: Steel Mid Sole- EN ISO 20345: Spesifikasi dan material dengan standar mutu internasional.- SNI 7079: Dibuat sesuai dengan syarat mutu sepatu pengaman yang diterbitkan Badan Standarisasi Nasional (BSN).
    atribut:
    • Color: Black
    • Outsole: Dual PU
    • Penutup Jari Kaki: Steel
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 158/W/RE/B/V/2017
    • Sol Tengah: Steel
  8. UVEX Safety/Protection Glasses Pheos Guard (Kacamata Safety)
    Mulai

    Rp609.900

    UVEX Safety/Protection Glasses Pheos Guard (Kacamata Safety)
    atribut:
    • Manufacture Id: 9192180.0
    • Frame Color: Black, Grey
    • Lens Color: Clear
    • Lens Coating: Anti Fog, Scratch Resistant
    • Headband Material: Textile
    • Lens Material: Polycarbonate (PC)
    • Standards: EN 166, EN 170
    • UV Protection: UV 400
  9. Red Wing Sepatu Safety Sneakers Low Cut Athletic 3257 (Sepatu Proyek)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Red Wing Sepatu Safety Sneakers Low Cut Athletic 3257 (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Construction: Direct Attach
    • Insole: Lenzi Q FLEX TX T6 MXC Puncture Resistant
    • Shank: Nylon
    • Outsole: ReboundFlex
    • Non-marking: Yes
    • Safety Rating: ASTM F2413-18, M/I/C, SD 35 PR, EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  10. Petzl Helmet Vertex Vent (Helm Proyek)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Petzl Helmet Vertex Vent (Helm Proyek)
    Deskripsi:
    VERTEX® VENT Comfortable ventilated helmet The VERTEX VENT helmet is very comfortable, thanks to its six-point textile suspension and CENTERFIT and FLIP&FIT systems, which guarantee that the helmet fits securely on the head. The adjustable-strength chinstrap makes it ideal for both work at height and on the ground. It has ventilation holes with sliding shutters to allow airflow through the helmet. With its potential for integration of a Petzl headlamp, hearing protection, and multiple accessories, it is an entirely modular helmet, thus responding to the specific additional needs of professionals. Very comfortable: - six-point textile suspension conforms perfectly to the shape of the head - CENTERFIT feature allows perfect centering of the helmet on the head, thanks to its two side adjustment wheels - FLIP&FIT system allows the headband to be positioned in a low position, guaranteeing that the helmet fits securely on the head. The system folds into the shell for easy storage and transportation - comes with interchangeable standard comfort foam Protection designed for work at height and on the ground: - DUAL chinstrap allows the worker to adjust chinstrap strength in order to adapt the helmet to different environments: work at height (EN 12492) or on the ground (EN 397). The clip has two positions, corresponding to these two uses: high strength, limiting the risk of losing the helmet during a fall, and low strength, limiting the risk of strangulation if the helmet is snagged while the user is on the ground - shock absorption achieved through deformation of the outer shell - vent holes with sliding shutters allow the ventilation to be adjusted as needed, while wearing the helmet Modular accessories: - eye shield with EASYCLIP side attachment system for easy installation - Petzl headlamp with mounts, or headlamp with elastic headband - helmet protector keeps the shell free from soiling and paint splash - nape protector provides effective sun and rain protection for the nape of the neck - nametag holder allows user to be easily identified - changeable chinstrap and foam - hearing protection - available in seven colors: white, yellow, red, black, orange, blue and green - also comes in two high-visibility versions: yellow and orange Specification -Certification(s): CE, EN 397, EN 12492, ANSI Z89.1 Type I Class C, EAC
    atribut:
    • Head Circumference (cm): 53-63
    • Material: ABS (acrylonitrile butadiene styrene), nylon, polycarbonate, high-strength polyester, polyethylene
  11. Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    Bata Industrial Sepatu Safety Ankle Boots Bickz Performance (Sepatu Proyek)
    atribut:
    • Color: Brown
    • Lining: Mesh
    • Outer Toecap: Rubber
    • Sole: EVA/Rubber
    • Upper: Pull Up Leather
  12. THOROGOOD SHOES Sepatu Kerja Boot Plain-Toe
    Mulai

    Rp7.699.900

  13. DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Fire-Resistant Wearpack Coverall Blue (Pakaian/Baju Anti Api)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp709.900

    DEFENDEREXTRA NEWNOMEXIIIA Fire-Resistant Wearpack Coverall Blue (Pakaian/Baju Anti Api)
    atribut:
    • Color: Blue
    • Thickness (oz): 6
    • Certificate: HAKI, BALAI BESAR TEKSTIL KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN REPUBLIK INDONESIA, SUCOFINDO
    • Material: 93% New Nomex® III-A Meta Aramid, 5% Kevlar® Para Aramid, 2% Carbon Antistatic Fiber
    • Model: Inherent Flame Resistant Coverall
    • Schotlite: 3M Standard
    • Standards: EN 21612, NFPA 2112, GB 8965, SNI 0989-20
    • Weave: Twill
    • Zipper: YKK Gold
Daftar Harga red wings safety shoes Terbaru October 2026
Red Wing Sepatu Boots Safety 4216 (Sepatu Proyek)Rp5.399.900
CHEETAH Sepatu Boots Safety ADV Jubatus Forest (Sepatu Proyek)Rp1.099.900
Dr. OSHA Sepatu Boots Safety Army 3311 (Sepatu Proyek)Rp519.900
Red Wing Sepatu Boots Safety 8241 (Sepatu Proyek)Rp5.499.900
Dr. OSHA Sepatu Safety Ankle Boots Jaguar 3225 (Sepatu Proyek)Rp349.900
KRUSHERS Sepatu Boots Safety Pull On Half Knee Texas (Sepatu Proyek)Rp639.900
SAFETY JOGGER Sepatu Safety Sneakers High Cut Dakar EW S3 (Sepatu Proyek)Rp949.900
CHEETAH Sepatu Safety Low Cut Rebound 7001H (Sepatu Proyek)Rp419.900
UVEX Safety/Protection Glasses Pheos Guard (Kacamata Safety)Rp609.900
Red Wing Sepatu Safety Sneakers Low Cut Athletic 3257 (Sepatu Proyek)Rp4.199.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)