Beli recoil tools di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Wipro Recoil Insert KitDeskripsi:Set Contains:- 1 Pcs Installation Tools- 1 Pcs Break Pin Tools- 1 Pcs Twist Drill HSS 4241- 1 Pcs Hand Tap HSS 4241- 1 Pcs Hex Key- Wire Thread Insert
- HTD Helicoil Hand Tap HSS STIDeskripsi:HTD Helicoil Hand Tap HSS STI is a Helicoil hand tap used to repair threads
- American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) SetDeskripsi:Set Content :-20pcs Recoil M5-1pcs Drill Bits-1pcs Installation Handle-1pcs L Key-1pcs Handtaps M5-1pcs recoil handle breakeratribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- Type: 2D
- BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Deskripsi:Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
- BAER Alat Perbaikan Drat BautDeskripsi:Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
- Osaka Spirit Coil Insertatribut:
- Coil Winding Number at Free Position (+/- 1/4): 9.7/8
- Length L (mm): Optimum thickness/10
- Material: SUS 304
- Nominal Dimensions of Screw: M5
- Nominal Length: 2.0D
- Teeth Spacing: 0.8
- Purfequ RecoilDeskripsi:Recoil adalah alat perbaikan atau untuk reparasi baut yang sudah rusak. Nantinya alat ini akan dipasangkanmenggunakan alat pada lubang yang sudah disiapkan.
- SMS Petro Recoil Baut KunciDeskripsi:Recoil adalah alat perbaikan atau untuk reparasi baut yang sudah rusak. Nantinya alat ini akan dipasangkan menggunakan alat pada lubang yang sudah disiapkan.
- American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil)atribut:
- Material: Stainless Steel SUS 304
- monotaro.id Adjuster Bushing Nut For Metal Jointatribut:
- Size (inch): 1/2
- KENTA Thread Repair Tool SetDeskripsi:Wire Thread Inserts 1.5D
- SPREW Repair KitDeskripsi:-This set can be used for correcting internal thread from M3 to M10 and for sprue machining.-To repair broken internal thread.-Sprue: M3-0.5X1.5DNS, M4-0.7X1.5DNS, M5-0.8X1.5DNS, M6-1.0X1.5DNS, M8-1.25X1.5DNS, M10-1.5X1.5DNS (10 each)-Tap: M3, M4, M5, M6, M8, M10 (#2) (1 each)-Insertion tool: 1 Main Body, Tip (1 each for M3, M4, M5, M6, M8 and M10)
- JTC 5 Sizes Thread Repair KitDeskripsi:Contents : - 25pcs-M6x1.0x8L- 25pcs-M8x1.25x10.8L- 25pcs-M10x1.25x13.5L- 25pcs-M10x1.5x13.5L- 10pcs-M12x1.25x16.3L- 5pcs-Twist drills- 5pcs-Breaking pin tool - 5pcs-Screw tap- 5pcs-Installation tool.
- Wipro Recoil Insertatribut:
- Material: Stainless Steel 304
- TEKIRO Selang Kompresor Spiral AT SeriesDeskripsi:TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyuretheneatribut:
- Size (mm): 5x8
- Dimension 2 (mm): 50
- Dimension 3 (mm): 150
- Dimension 4 (mm): 450
- Kennedy Threading Inserts (Pk-50)Deskripsi:Range includes 1xD, 1.5xD and 2xD lengths (ISO Metric threads). Our quality inserts are now supplied in packs of 10 or 50. Other sizes and lengths are available on request, please ask for further information.atribut:
- Package Quantity: 50
- Thread Form: Metric
Daftar Harga recoil tools Terbaru March 2026
| Wipro Recoil Insert Kit | Rp149.900 |
| HTD Helicoil Hand Tap HSS STI | Rp179.900 |
| American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) Set | Rp149.900 |
| BAER Wire Thread Insert (Helicoil) | Rp38.900 |
| BAER Alat Perbaikan Drat Baut | Rp1.099.900 |
| Kennedy Thread Repair Kit | Rp1.099.900 |
| Osaka Spirit Coil Insert | Rp30.900 |
| Purfequ Recoil | Rp1.900 |
| Helicoil Wire Thread Insert | Rp38.900 |
| SMS Petro Recoil Baut Kunci | Rp22.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































/Lain%20-%20lain/Wipro%20Recoil%20Insert%20Kit/31P108537109-1.jpg)

%20Set/55P107055185-1.jpg)
/BAER%20Wire%20Thread%20Insert%20(Helicoil)/P101000167-1.jpg)
/BAER%20Alat%20Perbaikan%20Drat%20Baut/9aP101004334-4.jpg)



/Helicoil%20Wire%20Thread%20Insert/g6P105878582-1.jpg)



/4nP107055167-1.jpg)


/SPREW%20Repair%20Kit/P102733279-1.jpg)

/Lain%20-%20lain/Wipro%20Recoil%20Insert/byP107384430-1.jpg)

/Kennedy%20Threading%20Inserts%20(Pk-50)/a7P103143367-10.jpg)