Tokai Trading Heat Set Insert Ultrasert UDII UDIV Brass Cadmium-Free (Mur Tanam)

Sebelum PPN:
Rp57.900
Spesifikasi
MaterialBrass (cadmium-free)
Dimension A (mm)9.5
Dimension B (mm)5.6
Dimension D1 (mm)55
Dimension D2 (mm)6.4
Nominal Size of ScrewM4
Thread Pitch0.7

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait