Beli recoil baut di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp39.000

    BAER Wire Thread Insert (Helicoil)
    Deskripsi:
    Helicoil dari BAER ini mempunyai variasi ukuran dari M8-M36
  2. SMS Petro Recoil Baut Kunci
    Mulai

    Rp23.000

    SMS Petro Recoil Baut Kunci
    Deskripsi:
    Recoil adalah alat perbaikan atau untuk reparasi baut yang sudah rusak. Nantinya alat ini akan dipasangkan menggunakan alat pada lubang yang sudah disiapkan.
  3. BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    BAER Alat Perbaikan Drat Baut
    Deskripsi:
    Alat Perbaikan Drat Baut BaerCoil Lengkap Isi:1 x HSSG BaerCoil Standard Drill 1 x HSSG BaerCoil Tap - ISO1-4H 1 x BaerCoil Inserting Tool 1 x BaerCoil Tang Break Tool + BaerCoil Wire-Thread-Inserts "free running", stainless steel (ASIS 304)10 pcs. panjang: 1,5 x D. BaerCoil: - Memperbaiki drat baut yang sudah rusak atau slek- Memperbaiki produk gagal- Thread Armour Plating. Untuk item dengan bahan yang kekuatan gesernya rendah, contoh: aluminium alloys dan magnesium alloys. Drat baut yang baru biasanya lebih kuat daripada yang asli karena ukurannya lebih baik dan tepat. Alat ini dapat digunakan dalam industri pembuatan mesin, listrik, otomotif, medis, dan luar angkasa.
  4. Osaka Spirit Coil Insert
    Mulai

    Rp30.000

    Osaka Spirit Coil Insert
    atribut:
    • Coil Winding Number at Free Position (+/- 1/4): 9.7/8
    • Length L (mm): Optimum thickness/10
    • Material: SUS 304
    • Nominal Dimensions of Screw: M5
    • Nominal Length: 2.0D
    • Teeth Spacing: 0.8
  5. SPREW Sprew
    Mulai

    Rp659.900

    SPREW Sprew
    Deskripsi:
    -By inserting it into a soft material such as light metal and plastic, it increases the fastening force when screwing.-For reinforcement of internal thread, prevention of damage and improvement of tightening quality.
    atribut:
    • Applicable Bolt Screw: M8.0x1.25
    • Pilot Hole Diameter: 8.4mm
  6. Nippon Screw Sprew
    Mulai

    Rp519.900

    Nippon Screw Sprew
    Deskripsi:
    Usage:Female screw's reinforcement and preventing damage. Male screw's fastening reinforcement.
    atribut:
    • Purpose of Use: For reinforcement of internal thread, prevention of damage and improvement of tightening quality.
  7. HTD Helicoil Hand Tap HSS STI
    Mulai

    Rp179.900

    HTD Helicoil Hand Tap HSS STI
    Deskripsi:
    HTD Helicoil Hand Tap HSS STI is a Helicoil hand tap used to repair threads
  8. American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) Set
    Mulai

    Rp149.900

    American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) Set
    Deskripsi:
    Set Content :-20pcs Recoil M5-1pcs Drill Bits-1pcs Installation Handle-1pcs L Key-1pcs Handtaps M5-1pcs recoil handle breaker
    atribut:
    • Material: Stainless Steel SUS 304
    • Type: 2D
  9. Wipro Recoil Insert Kit
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Wipro Recoil Insert Kit
    Deskripsi:
    Set Contains:- 1 Pcs Installation Tools- 1 Pcs Break Pin Tools- 1 Pcs Twist Drill HSS 4241- 1 Pcs Hand Tap HSS 4241- 1 Pcs Hex Key- Wire Thread Insert
  10. Kennedy Thread Repair Kit
    Mulai

    Rp1.099.900

    Kennedy Thread Repair Kit
    atribut:
    • Tap Type: Bottoming
    • Insert Length: 1.5xD
    • Tool Style: Screwdriver - Plain Mandrel Type
  11. SPREW Repair Kit
    Mulai

    Rp8.699.900

    SPREW Repair Kit
    Deskripsi:
    -This set can be used for correcting internal thread from M3 to M10 and for sprue machining.-To repair broken internal thread.-Sprue: M3-0.5X1.5DNS, M4-0.7X1.5DNS, M5-0.8X1.5DNS, M6-1.0X1.5DNS, M8-1.25X1.5DNS, M10-1.5X1.5DNS (10 each)-Tap: M3, M4, M5, M6, M8, M10 (#2) (1 each)-Insertion tool: 1 Main Body, Tip (1 each for M3, M4, M5, M6, M8 and M10)
  12. JTC 5 Sizes Thread Repair Kit
    Mulai

    Rp3.499.900

    JTC 5 Sizes Thread Repair Kit
    Deskripsi:
    Contents : - 25pcs-M6x1.0x8L- 25pcs-M8x1.25x10.8L- 25pcs-M10x1.25x13.5L- 25pcs-M10x1.5x13.5L- 10pcs-M12x1.25x16.3L- 5pcs-Twist drills- 5pcs-Breaking pin tool - 5pcs-Screw tap- 5pcs-Installation tool.
  13. JTC Spark Plug Thread Repair Tool-Set (Sleeve Type)
    Mulai

    Rp869.900

    JTC Spark Plug Thread Repair Tool-Set (Sleeve Type)
    atribut:
    • ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances): Correspondence
  14. SPREW Sprew
    Mulai

    Rp519.900

    SPREW Sprew
    Deskripsi:
    -By inserting it into a soft material such as light metal and plastic, it increases the fastening force when screwing.-For reinforcement of internal thread, prevention of damage and improvement of tightening quality.
  15. Purfequ Recoil
    Mulai

    Rp2.000

    Purfequ Recoil
    Deskripsi:
    Recoil adalah alat perbaikan atau untuk reparasi baut yang sudah rusak. Nantinya alat ini akan dipasangkanmenggunakan alat pada lubang yang sudah disiapkan.
  16. TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp96.000

    TEKIRO Recoil Hose with Spring (Selang Recoil)
    Deskripsi:
    TEKIRO Selang Recoil merupakan selang angin kompresor yang menjadi salah satu komponen dalam sistem instalasi udara. Selang angin kompresor berfungsi untuk mengalirkan atau mendistribusikan udara bertekanan tinggi dari dalam tangki kompresor ke output media kerja yang diinginkan. Selang angin kompresor terbuat dari material berkualitas yang tahan terhadap tekanan tinggi.Fungsi : untuk menyalurkan udara dari kompressor ke unit air toolsMaterial : polyurethene
    atribut:
    • Size (mm): 5x8
    • Dimension 2 (mm): 50
    • Dimension 3 (mm): 150
    • Dimension 4 (mm): 450
  17. Mesin HL Recoil Starter
    Mulai

    Rp189.900

    Mesin HL Recoil Starter
    atribut:
    • Compatible for: Grass Cutter
  18. TORA Pu Recoil Hose 5-8
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp46.000

    TORA Pu Recoil Hose 5-8
    atribut:
    • Color: Yellow
Daftar Harga recoil baut Terbaru December 2025
BAER Wire Thread Insert (Helicoil)Rp39.000
SMS Petro Recoil Baut KunciRp23.000
BAER Alat Perbaikan Drat BautRp1.099.900
Osaka Spirit Coil InsertRp30.000
SPREW SprewRp659.900
Nippon Screw SprewRp519.900
HTD Helicoil Hand Tap HSS STIRp179.900
American Tool Thread Repair Coil (Heli Coil) SetRp149.900
Wipro Recoil Insert KitRp149.900
Kennedy Thread Repair KitRp1.099.900

Data diperbarui pada 06/12/2025 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait