Beli ratchet head di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Pro-Auto Suekage 1/4 Dr. Full Turn Lock Ratchet
    Mulai

    Rp1.499.900

    Pro-Auto Suekage 1/4 Dr. Full Turn Lock Ratchet
    atribut:
    • Number of Teeth (sheets): 72
    • Total Length (mm): 160
    • Insertion Angle (mm): Convex 6.35
    • Head Thickness (mm): 26.4
    • Head Width (mm): 29.6
    • Material: Chrome vanadium steel
  2. DEWALT Hammer Drill (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

  3. KANON QCK type Ratchet Head
    38%
    Mulai

    Rp1.099.900

    KANON QCK type Ratchet Head
    Deskripsi:
    -Ratchet head for head replaceable type torque wrench.
    atribut:
    • Applicable Torque Wrench: N50LCK, N50SPCK, DTC-N50EXL, N50FCK, N50GCK, DLT-N50
  4. TOHNICHI Torque Wrench Replacement Head QH Type Ratchet Head
    41%
    Mulai

    Rp889.900

    TOHNICHI Torque Wrench Replacement Head QH Type Ratchet Head
    Deskripsi:
    The QH type ratchet head has a small tightening amplitude and can be operated easily.
  5. SP Rotational Head Air Ratchet Wrench
    Mulai

    Rp4.299.900

    SP Rotational Head Air Ratchet Wrench
    Deskripsi:
    -The head rotates 360°, the position is adjustable to every 90°.- You can change the direction of the lever and work even where the hand contacts while pulling the lever.-For work in places where hands are difficult to enter, such as the engine room of an automobile.
    atribut:
    • Capacity Bolt Diameter: 10mm
    • Socket Input Drive: 9.5mm
    • Max Tightening Torque: 20Nm
    • Air consumption: 0.2
    • Hose Mounting Port: NPT1/4
    • Exhaust: Back
    • No-load Speed (minute): 220
    • Purpose of Use: For work in places where hands are difficult to enter, such as the engine room of an automobile.
    • Total Length: 168mm
  6. JTC Double Flexible Socket Wrench (Euro-Type) (Kunci Socket)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp159.900

  7. TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp359.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  8. JONNESWAY Combination Wrench Supertech Set (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp1.199.900

  9. KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Mulai

    Rp749.900

    KRISBOW Socket Wrench Set (Set Kunci Sok)
    Deskripsi:
    Socket Set 1/2inch 5/16-1.1/4inch (24pcs) adalah kunci yang berbentuk silinder dan terbuat dari logam paduan yang sangat kuat. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai bentuk ujung dengan dudukan berbentuk segiempat, dan ujung lainnya berdimensi Hexagonal yang digunakan untuk melepas atau memasang kepala baut atau mur dengan momen kekencangan tertentu. Kunci sock Set Krisbow ini mempunyai ukuran square drive 1/2inch dengan variasi sock sebanyak 24pcs. Kunci sock Set Krisbow ini banyak digunakan di industri dan konstruksi alat berat.Set Content : 18pcs : Sockets 1/2inch Dr. 12 point 5/16, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16,3/4, 25/32, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 11/16, 11/8, 11/4inch, 2pcs : Extension bar 1/2inch Dr. 5inch, 10inch, 1pc : Universal joint 1/2inch Dr., 1pc : Ratchet handle 1/2inch Dr. 1inch, 2pcs : Spark Plug Sockets 16, 21mm.
    atribut:
    • Type: Socket Set
    • Material: Chrome Vanadium Steel
  10. monotaro Adjustable Wrench With Grip (Kunci Inggris)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp94.900

    monotaro Adjustable Wrench With Grip (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Bolt, tightening only the work of the nut.
    atribut:
    • Material: Carbon steel
  11. FACOM Extension Socket (Sambungan Sock)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp309.900

  12. TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp1.499.900

    TEKIRO Torque Wrench (Kunci Torsi)
    Deskripsi:
    TEKIRO Kunci Torsi 4 - 20 N.m merupakan Torque wrench atau kunci momen atau sering disebut juga dengan nama kunci torsi. Fungsi dari kunci momen ini untuk mengukur kekencangan baut / mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukan berdasarkan mutu atau kualitas mur dan baut, sehingga baut / mur yang dikencangkan tadi tidak kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patah. Pengaplikasian kunci momen ini biasanya ada di tahap akhir dari proses mengencangkan baut setelah sebelumnya dikencangkan dengan menggunakan kunci pass maupun ring dengan menggunakan tangan biasa. Khusus pengencangan pada bagian komponen yang terbuat dari lempeng baja cor seperti blok mesin / head cylinder diperlukan pengencangan secara bertahap (tidak langsung full) guna menghindari efek puntir / yang bisa menyebabkan komponen tersebut pecah/ retak.TEKIRO Kunci Torsi mudah digunakan, pertama dilakukan adalah mengatur setelan kekencangan kunci momen berdasarkan spesifikasi mutu baut. Selanjutnya pasang kunci shock dan extensionnya di bagian ujung momen dan lakukan pengencangan hingga terdengar bunyi klik. Pada setiap kunci momen ini memiliki batasan maksimal dan minimal torsi yang bisa dikencangkan dan diukur dengan menggunakan kunci torque wrench. Agar nantinya kunci ini awet sebaiknya gunakan kunci momen dibawah nilai maksimum yang bisa diukur dengan menggunakan kunci torsi tersebut.Kunci torsiBerfungsi untuk mengukur kekencangan baut/mur sesuai dengan spesifikasi kekencangan yang telah ditentukanMencegah baut/mur kendor, tidak menyebabkan ulir menjadi dol maupun baut menjadi patahMaterial : Chrome vanadium
  13. TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    44%
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    TEKIRO Screwdriver Slotted TPR (Obeng)
    Deskripsi:
    Obeng Minus (-) TPR
    atribut:
    • Blade Material: Chrome Vanadium Steel
    • Handle Material: PP+ TPR
    • Tip Finish: Black Oxide Finish
    • Tip Type: Slotted (-)
  14. Bullocks Double Flexible Socket Wrench
    Mulai

    Rp94.900

    Bullocks Double Flexible Socket Wrench
    Deskripsi:
    Content : 6X7 mm (L185 L)
Daftar Harga ratchet head Terbaru November 2026
JONNESWAY Double Flexible Socket Wrench Set (Kunci Sok Set)Rp109.900
Pro-Auto Full Turn Lock RatchetRp1.499.900
Pro-Auto Suekage 1/4 Dr. Full Turn Lock RatchetRp1.499.900
DEWALT Hammer Drill (Mesin Bor Listrik)Rp1.399.900
KANON QCK type Ratchet HeadRp1.099.900
TOHNICHI Torque Wrench Replacement Head QH Type Ratchet HeadRp889.900
SP Rotational Head Air Ratchet WrenchRp4.299.900
JTC Double Flexible Socket Wrench (Euro-Type) (Kunci Socket)Rp159.900
TEKIRO Socket Set (Kunci Soket Set)Rp359.900
JONNESWAY Combination Wrench Supertech Set (Kunci Ring Pas)Rp1.199.900

Data diperbarui pada 23/11/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait