Beli ratchet handle 3 8 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Yamoto Ratchet Handle-RubberDeskripsi:Chrome vanadium. Rubber grip, 72 tooth ratchet. With thumb lever for reversing. Quick release.- Product Type Ratchet Handle- Overall Length 200mm- No. of Teeth 72- Drive Size 3/8inch- Grip Rubberatribut:
- Product Type: Ratchet Handle
- Overall Length: 200mm
- No. of Teeth: 72
- Drive Size: 3/8inch
- Grip: Rubber
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Daytona Ratchet Handle 9.5 Sq (3/8)atribut:
- Plug-in Angle: 9.5mm [3/8inch]
- Kennedy Ratchet Handle Push-Thru 3/8 inchDeskripsi:A very economic wrench with a one way ratchet. Push through square drive allows left and right hand operation.atribut:
- Product Type: Ratchet Handle
- Overall Length: 200 mm
- Weight Each: 205 g
- Grip: Rubber
- No. of Teeth: 41
- monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chrome vanadium steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- Kennedy Ratchet Handle 3/8 inchDeskripsi:Basic wrench with high polished finish. Fitted with spring loaded ball bearing socket retainer.atribut:
- Product Type: Ratchet Handle
- Overall Length: 200mm
- Product Number: 582-490
- Weight Each: 380g
- Grip: Steel
- No. of Teeth: 42
- monotaro Set Kunci Sok Ratchet dengan GagangDeskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Kunci Ratchet Setatribut:
- Case Dimensions (mm): 125×80×33
- Set Contents: T-shaped slide handle, ratchet adapter, socket: 5, 6, 8, 10, 12, 13, plus: PH1, PH2, PH3, minus SL4, SL6, hex lobe: T15, T20, T25, T27, hexagon: H4, H5, H6 ・ ・ Adapter (1/4) ・ Extension bar ・ Universal joint
- Plug-In Angle (mm [inch]): 6.35[1/4]
- Item Quantity per Set: 23
- JETJO TOOLS Ratchet Handleatribut:
- Material: CRV Steel
- monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchetatribut:
- Material: Chromium vanadium steel
- Surface Treatment: Chrome-plated
- Feed angle (°): 5
- TEKIRO Ratchet Handle ImpactDeskripsi:TEKIRO 3/4" DR. RATCHET HANDLE 20" Merupakan tool utuk menyambung socket agar mendapatkan momen tertentu. Kelebihan dari ratchet handle sendiri adalah arah putarannya yang dapat di stel sesui keperluan tanpa mengubah putaran tangan. Sehingga sangat cocok di pakai pada tempat yang sempit. terbuat dari material berkualitas dan awet.Dimensi produk : 77mmx13mmx24mm
- SUPER TOOL Ratchet Handle type Flaring Tool(Eccentric Cone type)Deskripsi:-The attached exclusive ratchet handle enables speedy flare processing.-Mainly air conditioning of copper, aluminum, brass, for 45° flare processing at refrigerant piping.-Ratchet type flaring tool-Exclusive ratchet handle-Tube Cutter (TC105)-Tube reamer(TR322)-Steel Caseatribut:
- Type: For inch
- Applicable Pipe Outer Diameter: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
- Content: Ratchet type flaring tool, Exclusive ratchet handle, Tube Cutter (TC105), Tube reamer (TR322), Steel Case
- TEKIRO Ratchet HandleDeskripsi:TEKIRO Ratchet Handle [3/8 Inchx7.5 Inch] adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas atau memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.TEKIRO 3/8 INCH RATCHET HANDLE 7.5 INCH merupakan suatu alat yang digunakan untuk melepas atau mengencangkan baut dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Apabila ingin merubah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik.Fungsi : melepas dan mengencangkan baut atau murMaterial : Chrome VanadiumDimensi : 199mm 83mm 12mm
- JONNESWAY Anti-Slip Grip Ratchet HandleDeskripsi:Ratchet adalah kelengkapan kunci socket yang digunakan untuk melepas/memasang baut yang dalam keadaan longgar, tanpa harus melepaskan kunci sock dari kepala baut atau mur. Selama proses melepas atau memasang cukup dengan cara menarik dan mendorong batang ratchetnya. Untuk mengubah arah putaran kunci sock, cukup dengan memutar kunci pembalik. Ratchet handle dan head dibuat dari besi tempa dengan drive pada salah satu sisi dan tuas pemutar yang memiliki pengatur arah putaran pada head. Standard rachet terdiri dari ukuran dan bentuk yang berbeda-beda untuk penggunaan yang berbeda-beda pula, terdiri dari swivel head, long handle, short handle, dan bent handle swivel head. Ratchet dipasang dengan drive socket untuk melepas dan memasang komponen pengikat di semua penggunaan yang cukup ruang. Yakinkan socket terpasang dengan baik ke ratchet lug. Jangan pergunakan extension pada ratchet atau memukul dengan hammer karena dapat menyebabkan kerusakan tool atau cidera. Selalu menarik ratchet, jangan didorong.atribut:
- Size: 36 Teeth (Size: 1/2inch Dr.)
- SUPER TOOL Ratchet Handle type Flaring Tool(Eccentric Cone type)Deskripsi:-The attached exclusive ratchet handle enables speedy flare processing.-Mainly air conditioning of copper, aluminum, brass, for 45° flare processing at refrigerant piping.-Exclusive ratchet handleatribut:
- Applicable Pipe Outer Diameter: 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4
- Type: For inch
- Accessories: Exclusive ratchet handle
- Purpose of Use: Mainly air conditioning of copper, aluminum, brass, for 45°flare processing at refrigerant piping.
- TONE Ratchet HandleDeskripsi:A standard oval ratchet handle.
- Lippro 3/8inch DR Ratchet Handleatribut:
- Size (inch): 3/8
- monotaro Telescoping ratchet handle (Gagang Ratchet Fleksibel)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Gagang Ratchet Fleksibelatribut:
- Material: Chrome Vanadium Steel
- Forwarding Angle (Degree): 5
- Snap-on Dual 80 Technology Standard Handle Ratchet 3/8inchatribut:
- Square Drive (inch): 3/8
- Swing Arc: 4.5
- rospace Spec: AS4283 Rev-A
- ASME/ANSI: B107.10
- Dimension C, Length (inch): 7-7/16
- Dimension A, Head Depth (inch): 9/16
- Country of Origin: USA
- Description (Chart): Standard Handle Ratchet
- Dimension B, Head Width (inch): 1-1/4
- Finish: Chrome
- Gear Teeth: 80
- Repair Kit: RKRF80
- Replacement Coverplate: F80-2
- US Patent: (#4,934,220 and #6,125,722)
- C-Mart Reversible Ratchet Handle 3/8inchatribut:
- Size (mm): 10
Daftar Harga ratchet handle 3 8 Terbaru January 2026
| Yamoto Ratchet Handle-Rubber | Rp999.900 |
| Daytona Ratchet Handle 9.5 Sq (3/8) | Rp169.900 |
| Kennedy Ratchet Handle Push-Thru 3/8 inch | Rp579.900 |
| monotaro Ratchet Handle (Lightweight Type) (Gagang Ratchet) | Rp189.900 |
| Kennedy Ratchet Handle 3/8 inch | Rp479.900 |
| monotaro Set Kunci Sok Ratchet dengan Gagang | Rp329.900 |
| JETJO TOOLS Ratchet Handle | Rp41.900 |
| monotaro Ratchet Handle (Gagang Ratchet) | Rp159.900 |
| TEKIRO Ratchet Handle Impact | Rp999.900 |
| SUPER TOOL Ratchet Handle type Flaring Tool(Eccentric Cone type) | Rp7.899.900 |
Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/P102648573-1.jpg)

%20(Gagang%20Ratchet)/P102248823-3.jpg)



/4rP101001171-14.jpg)

/P102390719-3.jpg)


/P102383180-3.jpg)


/P101561660-1.jpg)