Beli rambu safety di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Non Brand SAFETY SIGN BSI Rambu K3 Forklift Dan Alat Berat
    Mulai

    Rp18.900

    Non Brand SAFETY SIGN BSI Rambu K3 Forklift Dan Alat Berat
    Deskripsi:
    "LINTASAN FORKLIFT". Sign dengan piktogram berbentuk forklift berfungsi memberi peringatan kepada karyawan agar selalu berhati-hati saat melewati lintasan/jalur khusus forklift. Sign ini membantu perusahaan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan meminimalisasi kecelakaan kerja akibat forklift, seperti cedera serius, cacat fisik, bahkan kematian. Biasanya dipasang di area pengoperasian forklift, seperti area gudang, area konstruksi, dan area kerja lainnya.
  2. BOSCH Mesin Bor
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp98.900

    BOSCH Mesin Bor
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  3. Carlift Semi Electric Stacker CTD Series
    Mulai

    Rp23.999.900

    Carlift Semi Electric Stacker CTD Series
    Deskripsi:
    - Handle-castor chain assist steering system greatly reduces the labor intensity.- Equipped with explosion-proof valve, against of sudden drop of forks and prevent operator from harm.- Over-discharge protection device greatly prolongs the battery life- Overall type adjustable forks, which can be lowered to the same level of the legs.- Chain connect side wheel and handle, easy for steering- Easy operating foot brake.Semi-electric stacker is an economical choice for a variety of basic material handling needs which is a half electric forklift for load and unload and short distance transportation. There is no noise and pollution. The malfunction rate is low.
    atribut:
    • Charger: AC220V/50Hz, DC12V/20A
    • Front WheeI Size (d2) (mm): Dia. 180x50
    • Gear Pump (ml/r): CBWn-F2.0
    • Ground Clearance x (mm): 25
    • Length of Fork (L) (mm): 1000
    • Lifting Motor (kW): 1.6 (DC24V)
    • Load Center C (mm): 500
    • Maximum Lifting Speed (mm/s): Unload : 90±10%; Load : 60
    • Maximum Lowering Speed (mm/s): Load : ≤280
    • Min Height (h) (mm): 85
    • Min Turning Radius R (mm): 1500
    • Overall Length L1 (mm): 1700
    • Overall Width W (mm): 800
    • Type: Semi Electric Stacker
    • Width of Fork (W3) (mm): 680
  4. TEKIRO Alat Pengangkat Mesin
    Mulai

    Rp5.599.900

    TEKIRO Alat Pengangkat Mesin
    Deskripsi:
    untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 ton dan mempunyai berat 86 kg, material kuat dan tahan lama karena terbuat dari chrome vanadiumFungsi : untuk mengangkat mesin dengan kekuatan 2 tonMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Size (t): 2
    • Dimension 1 (mm): 1620
    • Dimension 2 (mm): 1070
    • Dimension 3 (mm): 1460
    • Dimension 4 (mm): 1275
    • Dimension 5 (mm): 750
  5. Makita Mesin Bor Listrik
    Rating:
    100% of 100
    (8)
    Mulai

    Rp429.900

  6. YASUKA Demolition Hammer
    Mulai

    Rp1.999.900

    YASUKA Demolition Hammer
    Deskripsi:
    Demolition hammer YDH 018A adalah salah satu alat listrik yang dirancang khusus untuk penghancuran struktur. Alat palu bongkar cukup kuat untuk memecah berbagai bahan seperti dinding kayu, permukaan beton dan lantai ubin. Alat yang kuat ini dapat memiliki energi tumbukan tinggi pada area tertentu dan lebih berguna untuk tugas penghancuran.Selain itu, demolition hammer dapat digunakan untuk memahat di dinding beton dan batu, membuat saluran dalam beton dan pasangan bata untuk memasang pipa dan kabel, pemotongan ringan dan pelepasan ubin, pembongkaran dinding tugas ringan.Mesin memiliki berat 19 kg, dilengkapi dengan voltase 220 V, frekuensi 50/60 Hz, power 1100 W, impact power 15 J, kecepatan pukulan 3900 rpm.Komponen mesin terdiri dari bahan dengan kualitas terbaik, alumunium dan baja. Pegangan halus sehingga mudah dan nyaman dipegang. Tekanan kuat sehingga bisa dengan cepat menghancurkan permukaan. Terdiri dari 100% cooper wire.Demolition hammer YDH 018A bekerja sangat cepat dan kuat, palu penghancur adalah salah satu alat konstruksi utama yang dibutuhkan dan harus dimiliki oleh setiap pekerja konstruksi di kotak peralatan mereka.
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Voltage (V): 220
  7. RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Mesin Las Inverter MMA
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  8. LAKONI Mesin Las MIG
    Mulai

    Rp5.199.900

    LAKONI Mesin Las MIG
    Deskripsi:
    Mesin Las Listrik MIG (Metal Inert Gas) adalah jenis pengelasan yang biasa disebut las CO2 (Carbon Dioksida), karena salah satu kebutuhan pengelasan ini adalah menggunakan gas CO2. Mesin las ini cocok untuk kebutuhan pengelasan yang cepat / proses manufaktur karena sumber kawat las didasarkan dari gulungan kawat. Ada juga gulungan kawat las MIG yang tidak memerlukan gas tambahan yang disebut Gasless Flux Cored MIG Wire.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current (A): 160 (Non-Stop)
    • Diameter (mm): 0.6-1.0 (Non-Stop)
    • Welding System: IGBT
    • Spool (kg): 5
  9. LINCOLN ELECTRIC Mesin Las Optimarc
    Mulai

    Rp139.999.900

    LINCOLN ELECTRIC Mesin Las Optimarc
    atribut:
    • Number of Phase: 3
    • Dimensions (mm): 540x340x800
  10. Makita Gerinda Tangan
    Rating:
    100% of 100
    (10)
    Mulai

    Rp869.900

    Makita Gerinda Tangan
    Deskripsi:
    Produk Gerinda Tangan dari Makita ini memiliki kecepatan mesin mulai dari 6,600 - 11,000 RPM, cocok untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan juga pemakaian sehari-hari
  11. LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBT
    Mulai

    Rp679.900

    LAKONI Mesin Las Inverter MMA Teknologi IGBT
    Deskripsi:
    Mesin las inverter MMA 120A teknologi IGBT dilengkapi dengan tang las, massa, sikat las, topeng/Kedok Las.
    atribut:
    • Type: Basic 123 ix
    • Capacity (A): 20-120 (1.6mm - 4mm)
    • Duty cycle: 120 A
    • Power (W): 450
    • Current: 2 + ( 220 V )
    • Welding Wire Diameter (mm): 1.6-4
    • Protection : IP 23
  12. Non Brand Poster - Patuhi Rambu Keselamatan yang Ada di Sekitar Area Kerja Anda
    Mulai

    Rp149.900

    Non Brand Poster - Patuhi Rambu Keselamatan yang Ada di Sekitar Area Kerja Anda
    Deskripsi:
    Patuhi Rambu Keselamatan yang Ada di Sekitar Area Kerja Anda. Safety sign dipasang bukan tanpa maksud atau tujuan. Safety sign menyampaikan informasi bahaya dan informasi penting lainnya yang berhubungan dengan keselamatan. Patuhilah safety sign jika tidak ingin celaka.
  13. LAKONI Mesin Las E
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Mesin Las E
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  14. Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.999.900

    Makita Cordless Hammer Drill Driver
    Deskripsi:
    Makita memiliki range produk Cordless Hammer Driver Drill yang lengkap dengan kapasitas bateri 10.8V digunakan untuk industri manufaktur, perakitan furniture dan pemakaian rumah tangga
  15. KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    Mulai

    Rp41.999.900

    KRISBOW Alat Pemotong Besi Elektrik
    atribut:
    • Continous Cutting (times/minute): 32
    • Dimensions (LxWxH) (mm): 1330x470x710
    • Cut off Round Steel Bar dia. (mm): 6-50
    • Cut off Spiral Steel Bar dia. (mm): 6-38
    • Motor Power (kW/V/Ph): 4/380/3
  16. KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    Mulai

    Rp1.299.900

    KRISBOW Alat Packing Pengikat Tali Manual Bahan Baja
    atribut:
    • Function: Tightening
    • Strap Material: Steel Strap
    • Strap Width (mm): 9-19
    • Strap Thickness (mm): 0.4-1.0
    • Dimensions (mm): 267x71x135
  17. FURD Ride On Roller
    Mulai

    Rp209.999.900

    FURD Ride On Roller
    atribut:
    • Drive Type: Hydraulic Transmission
Daftar Harga rambu safety Terbaru January 2026
Non Brand SAFETY SIGN BSI Rambu K3 Forklift Dan Alat BeratRp18.900
BOSCH Mesin BorRp98.900
Carlift Semi Electric Stacker CTD SeriesRp23.999.900
TEKIRO Alat Pengangkat MesinRp5.599.900
Makita Mesin Bor ListrikRp429.900
YASUKA Demolition HammerRp1.999.900
RHINO Mesin Las Inverter MMARp1.199.900
LAKONI Mesin Las MIGRp5.199.900
LINCOLN ELECTRIC Mesin Las OptimarcRp139.999.900
Makita Gerinda TanganRp869.900

Data diperbarui pada 20/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)