YASUKA Demolition Hammer

Sebelum PPN:
Rp2.299.900 - Rp3.599.900
Spesifikasi
Frequency (Hz)50/60
Voltage (V)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Demolition hammer YDH 018A adalah salah satu alat listrik yang dirancang khusus untuk penghancuran struktur. Alat palu bongkar cukup kuat untuk memecah berbagai bahan seperti dinding kayu, permukaan beton dan lantai ubin. Alat yang kuat ini dapat memiliki energi tumbukan tinggi pada area tertentu dan lebih berguna untuk tugas penghancuran.
Selain itu, demolition hammer dapat digunakan untuk memahat di dinding beton dan batu, membuat saluran dalam beton dan pasangan bata untuk memasang pipa dan kabel, pemotongan ringan dan pelepasan ubin, pembongkaran dinding tugas ringan.
Mesin memiliki berat 19 kg, dilengkapi dengan voltase 220 V, frekuensi 50/60 Hz, power 1100 W, impact power 15 J, kecepatan pukulan 3900 rpm.
Komponen mesin terdiri dari bahan dengan kualitas terbaik, alumunium dan baja. Pegangan halus sehingga mudah dan nyaman dipegang. Tekanan kuat sehingga bisa dengan cepat menghancurkan permukaan. Terdiri dari 100% cooper wire.
Demolition hammer YDH 018A bekerja sangat cepat dan kuat, palu penghancur adalah salah satu alat konstruksi utama yang dibutuhkan dan harus dimiliki oleh setiap pekerja konstruksi di kotak peralatan mereka.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan